事務用品 :「M5 メガネ」の検索結果
事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
小冊子や新聞の中とじができます。
スケールで直線、波線が描けます。
簡易コンパスで1cm単位で円も描けます
分度器で角度測定もOK。
虫メガネで文字や絵柄が大きく見えます。
適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M
綴じ枚数10
質量(g)50
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)204×65×6.5
最大綴じ奥行(mm)140
使って、たたんで、また使う。片手でワンタッチ操作。スティックだから100本入る。持ち歩いても、針切れしにくい。丸みと、フラット。隙間にスルッと、置いたら安定。とにかく軽量、28g。だから、もち運びに便利。針残量を常に把握。なんと、スケルトンマガジン採用で丸見え。押す場所はココ!。指を添える位置、上下のくぼみ。
質量(g)28
奥行(mm)【とじ】37(最大)
枚数【とじ】10(最大)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19(使用時32)×21×148
針装てん数(本)100
針装てん方法後部蓋式+マガジンスライド方式
とじ仕様メガネクリンチ
口寸法(mm)【とじ口】3.7
使用針No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M
UV-LED Curable Ink (UV硬化インク) DI130/DI131に最適なUV照射器
約1秒でインクを硬化。(DI130/DI131の場合)
DiPOシリーズ同様、場所を選ばないコンバクトな設計
オプションのUV照射器スタンド(STD-500A)の使用で、用途に応じてULV-500Aを固定させることで作業効率も一層アップ
照射時間は0.5秒~5.0秒で設定可能(0.5秒刻み)
加速度センサーで傾きを測定し、転倒時等に自動で消灯
外部トリガモードを使用することでフットスイッチ(FS-M1)などが使用可能
付属品UV照射装置取扱説明書/ACアダプタCV-700 1代/紫外線保護メガネ 1個
ピーク波長(nm)紫外線:395
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
従来品のプラスチック製パーツを、フルメタル仕様でご用意重厚感ある仕上がり。ホロー形状(空洞形状)のアルミカバーをデザインに採用。カラーアルマイト加工:発色の良いメタルカラー3色をラインアップ。デザイン性の追求:ワンポイントに飾りピンを配置
寸法(mm)【とじ口】20
質量(g)167
奥行(mm)【とじ】58 (最大)
枚数【とじ】20枚(最大)
方式【針装てん】ワンタッチオープン方式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×26×104
本数【針装てん数】100本
とじ仕様【とじ】メガネクリンチ
使用針No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、カラー針No.10-1M、No.10-1Mステンレス
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
【20枚とじ】アルミ素材を使用したフルメタル仕様のホッチキス。洗練されたデザインでプレゼントにもおすすめ。
色BLACK
質量(g)167
奥行(mm)【とじ】58 (最大)
枚数【とじ】20(最大)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×26 × 104
針装てん数(本)100
針装てん方法ワンタッチオープン方式
とじ仕様メガネクリンチ
口寸法(mm)【とじ口】20
使用針No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、カラー針No.10-1M、No.10-1Mステンレス
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
事務用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。