事務用品 :「PDF作成」の検索結果

事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)330 質量(kg)9.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320 印字方式熱転写方式 カット速度最大120mm/秒 最大作画範囲100×2000mm インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX) 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと) 機能切り文字・縁取り・枠カット 仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。 幅(mm)330 質量(kg)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320 付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド 印字方式熱転写方式 印字密度203dpi 印字速度25mm/秒 カット速度最大120mm/秒 分解能カッティング:0.025mm/step 最大作画範囲100×2000mm インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード) 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)85 使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨) 使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと) 機能枠カット 品番IL90215 仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可 アズワン品番65-1855-75
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

契約書なしで建設工事? それ、違法です!。建設工事の請負契約の当事者(発注者および受注者)は、建設業法19条の所定の事項を記載した契約書を取り交わさなければなりません。本商品は注文番号:建設23-1民間建設工事標準請負契約約款(甲)および建設23-2民間建設工事標準請負契約約款(乙)のExcel版電子化商品です。電子化にあたっては、監理者や保証人、仲裁合意などの項目について、根拠となる中央建設業審議会制定の約款に準拠しつつ、建設業に精通した弁護士が中小規模建設業者が請け負う建設工事(比較的請負金額が高額な増改築、改装・改修工事のほか、個人住宅の新築工事、アパート等の新築工事を含む)を想定して取捨選択、加筆修正を加えました。また「複数のパターンのうちどれか1つをユーザーが選択」して作成する選択条文についても、上記工事を前提として最適なものをあらかじめ選択しているほか、不必要な項目を極力排除した内容としました。《POINT1》中央建設業審議会の民間建設工事標準請負契約約款に準拠。契約書の内容は、中央建設業審議会制定の民間建設工事標準請負契約(甲・乙)に準拠した安心の契約書となっています。《POINT2》比較的請負金額が高額な新築、増改築、改装・改修工事用。民間工事で比較的請負金額が高額な工事全般(新築、増改築、改装・改修工事)に使える工事請負契約書です。《POINT3》高級感のある契約書表紙用テンプレートも収録!。高級感のあるデザインの契約書用表紙印刷用テンプレートを5パターン収録していますので、お好みのカラーペーパーで印刷して綴れば、大切なお客様へお渡しする工事請負契約書がグレードアップ!お客様にきちんとした施工業者という印象を与えることができます。《POINT4》「契約書作成・管理システム」が使える!。シンプルで使いやすい契約書作成・管理システム「HOREI SIGN工事請負契約書」に対応しています。会社名や代表者名等の何度も入力する情報はマスタから反映でき、作成した契約書も一括管理!いつでも必要なときに呼び出せます。 。<収録内容>。民間建設工事標準請負契約約款(甲)(Excel)。民間建設工事標準請負契約約款(乙)(Excel)。特定住宅建設瑕疵担保責任に関する別紙(責任保険)(Excel)。特定住宅建設瑕疵担保責任に関する別紙(補償供託)(Excel)。特定商取引のクーリングオフに関する説明書(PDF)。契約書類用表紙テンプレート(PDF)。契約書作成時の注意点(PDF)。※専用サイトよりダウンロードで提供。※その他印紙税額表等が閲覧できます。※HOREI SIGN工事請負契約書(プログラム)がダウンロードできます。 。日本法令の建設工事請負契約書・下請契約書のラインナップや。工事請負契約書作成・管理システム HOREI SIGNの使い方ガイド(動画5分)は。特設サイトへ 。https://www.horei.co.jp/kensetsu/keiyaku/。<動作環境>。本商品はCD-ROMをパソコンにセットし、インターネットを使って”シリアルナンバー”を登録して書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただくためには、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。※商品をダウンロードできる期間は初回登録時から1年間です。この期間内に必ず商品をダウンロードしてください。※初回登録時から1年を経過しますとダウンロードページへのアクセスができなくなりますのでご注意ください(1年を超えてアクセスをご希望の場合は、再度購入が必要です)。※CD・DVD-ROMドライブがなくても専用サイトよりダウンロードをして、使用することができます。<ソフトウェア要件>。Microsoft Windows10/11日本語版。Microsoft Edge 44以降で最適化されています。Microsoft Excel 2019/2021/Microsoft365。Adobe Acrobat Readerが必要です。<ハードウェア要件>。CPU 1GHz以上推奨。メモリ RAM1GB以上推奨 。空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上。画面 解像度1280ドット×768ドット以上推奨 。プリンタ Windows対応のプリンタを推奨。<その他要件>。本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。インターネットに接続できる環境が必要です。電子メールを受信できる環境が必要です。インターネット接続にはADSLまたは光回線を推奨します。<ご注意>。本商品に収録されている様式は法律の改正等により予告無く追加、削除、変更等される場合がありますのであらかじめご了承ください。また、開封後は返品できませんのであらかじめご了承ください。
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

駐車場の賃貸借に必要な項目を完備! 。必要な箇所に記入するだけで、誰でも簡単に、法的に有効な駐車場賃貸借契約書が作成できる!。不動産関係ではトラブルを未然に防ぐためにも適切な契約書の作成が重要です。本商品は、個人の不動産オーナー・賃借人間の契約に使用する手書き商品の「契約16-2N 駐車場賃貸借契約書」をベースとしつつ、不動産会社(管理会社)・賃借人間の契約を対象としたExcelで作成できる駐車場賃貸借契約書に仕上げました。平面駐車場または建物にあたらない立体駐車場などを想定した内容で、不動産契約に詳しい弁護士による、契約作成時の注意事項と記入例も併せて収録されています。また主に業者が使うことを考慮し新たに入力項目に「管理会社」の欄を追加しております。駐車場賃貸借契約に特化した契約書。契約書の内容は不動産契約に詳しい弁護士が、契約前後のリスクを考慮して作成した安心の契約書となります。駐車場賃貸借契約書の記入例付き。主に業者が使用することを想定し、各記入項目の解説書(PDF)も盛り込んでいますので、法的に有効な契約書を簡単に作成できます。何枚でも印刷できる!。契約書は編集が簡単なExcel形式。一度の入力で貸主用・借主用の2枚分をパソコンで作成することができます。
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

フリーランス、発注事業者双方の立場を考慮した注文書・請書形式の業務委託契約書!。下請法及びフリーランスガイドラインを最大限考慮した注文書等が簡単に作成できます。令和3年3月26日に、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で策定された「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」に基づき、下請法の規制の対象となる場合を最大限考慮した注文書、注文請書が作成できる電子ひな形商品です。フリーランス側のリスク管理面からだけでなく、発注事業者側も下請法対応として注文書の交付は必要!。下請法では、対象となる発注事業者がフリーランスに対して、下請事業者の役務等の提供内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しない場合は、下請法第3条で定める親事業者の書面の交付義務違反となりますが、近年では公正取引委員会の調査・監視が厳しくなっているほか、中小企業庁が運営している下請法駆け込み寺などの通報機関の活用等もあり、発注者側での対策も必須となっています。フリーランス、発注事業者双方の立場を考慮した注文書・請書形式!。本商品の注文書・注文請書は、フリーランスの立場と発注事業者の双方の立場を考慮し、フリーランス側からは「契約書」のようにあまり大げさな形式にならないよう、注文書、注文請書の形式を採用しています。発注事業者から見ても、下請法の3条書面の内容を汎用注文書単体で対応できる最大限の内容を考慮して作成されていますので、意図せず下請法に違反してしまうリスクをも低減できます。また、注文書、注文請書と併せて見積書・請求書も作成することができます。収録形式はPDFとExcelの2種類!。フリーランスでMacを使用している方が多いことを考慮し、Microsoft Excel形式のほか、PDF形式でも収録。もちろんどちらもタテ・ヨコの計算式を入れてありますので便利です。 。※本商品はダウンロード商品です。ダウンロードの有効期限はシリアルナンバーを登録した日から1カ月以内です。必ず有効期限内にダウンロードをしてください。なお、ダウンロード後のデータには有効期限はありません。
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

そのままでも使える安心の契約書。信頼の『議事堂マーク』日本法令の工事請負契約書がExcelファイルで編集できる!。建設業許可業種(29業種)のひとつである「電気工事業」は、業種別許可業者数(約160万業者)のうち、13%以上を占める業種となっています。本商品は、基本的には小規模建設業者が使用することを想定しており、電気工事の規模もオフィスビルや工場の内線工事を中心に、一般住宅等の電気工事も想定した内容となっています。工場や住宅等の発注者から、電気工事のみを直接請け負うケースも多いと思われることから、契約条項には電気工事で特にトラブルが多い事項について、建設業界に詳しい弁護士が、国土交通省の民間乙約款をベースに電気工事用にスリム化、条文の修正、オリジナル条文の追加等をしています。1.国土交通省 中央建設業審議会の民間建設工事標準請負契約約款に準拠。契約書の内容は、中央建設業審議会によって作成されている民間建設工事標準請負契約約款(乙)に準拠した安心の契約書となります。2.電気工事に特化した契約書。電気工事にあたり規定しておきたい、工事完了時の検査記録の提出書面による明示や、安全配慮等に関する規定についても盛り込んでいますので、トラブルの未然防止に役立ちます。3.シンプルで使いやすい”契約書作成・管理システム”が使える。会社名や代表者名等の何度も入力する情報はマスタから一括反映。現場ごとに必要な情報を入力すれば、あっという間に工事請負契約書が作成できます。また、作成した契約書の入力データはHOREI SIGN工事請負契約書システムで一括管理できます。詳細。[監修]。みらい総合法律事務所 弁護士 水村元晴。 。[収録内容]。電気工事請負契約書(Excel)。特定商取引のクーリングオフに関する説明書(PDF)。印紙税額表(Excel)。契約書作成時の注意点(Excel)。※専用サイトよりダウンロードで提供。 。【ご注意】。動作環境。本商品はCD-ROMをパソコンにセットし、インターネットを使って”シリアルナンバー”を登録してソフトウエア、書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただくためには、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。※本商品は初回ご利用日(弊社書式提供WEBシステムに同梱のシリアルナンバーを登録した日)から1年間、契約書作成・管理システム HOREISIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルが使い放題となる商品です。ご利用日から1年を超えて引き続き契約書作成・管理システムHOREI SIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルをご利用いただく場合には、商品を再度ご購入いただく必要があります。すでにパソコンに保存済みのExcel(工事請負契約書)ファイルや関連書式データファイルのみのご利用を希望する場合は、有効期限後も引き続きご利用いただけます。※CD・DVD-ROMドライブがなくても専用サイトよりダウンロードをして、使用することができます。工事請負契約書シリーズ特設サイト。https://www.horei.co.jp/kensetsu/keiyaku/。ソフトウェア要件。Microsoft Windows10/11日本語版。Microsoft Edge 44以降で最適化されています。Microsoft Excel 2019/2021/Microsoft365。Adobe Acrobat Readerが必要です。ハードウェア要件。CPU 1GHz以上推奨。メモリ RAM1GB以上推奨 。空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上。画面 解像度1280ドット×768ドット以上推奨 。プリンタ Windows対応のプリンタを推奨。その他要件。本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。インターネットに接続できる環境が必要です。電子メールを受信できる環境が必要です。インターネット接続にはADSLまたは光回線を推奨します。
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

令和6年4月1日改正 労働基準法施行規則&働き方改革関連法に対応!中小企業の三六協定実務がわかる!。 。この商品は働き方改革関連法施行と改正労基法施行規則により改正となった時間外・休日労働に関する協定届出の手続について、三六協定届の作成だけでなく、近年の労基署の是正勧告で指導が多くなっていて、確認を求められた際に必要となる「過半数代表者の適正な選出」や「特別条項付三六協定の適正な運用」に関する手続について、具体的な書式(過半数代表者選任届や特別条項発動規則など)をもとに解説した商品です。1.過半数代表者の適正な選出手続の仕方がわかる。労働者側の協定締結当事者となる過半数代表者の選出が適正に行われていない場合、三六協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効となってしまいます。本商品では、この手続きに必要な規定や書式について、実際に著者が実務で使用している書式等をWord形式で収録。どなたでも簡単に作成することができます!。2.特別条項の適正な発動手順がわかる。特別条項の発動手続については、特に制約はありませんが、協議や通知、承認といった方法等の適正な手続を踏まなければなりません。本商品では、この手続きに必要な規定や書式について、実際に著者が実務で使用している書式等をWord形式で収録。どなたでも簡単に作成することができます!。3.制度の内容から書式の使い方までがわかる。三六協定届の作成に関することはもちろんのこと、近年、労基署の是正勧告で指導が多くなっている「過半数代表者の適正な選出手続」や「特別条項付き三六協定の適正な運用」について、確認を求められた際に必要となる規定や書式等をわかりやすく解説した電子解説書(PDF)付!。本製品は、令和6年4月1日以降の労働基準法施行規則に対応した書式を基に三六協定届を作成する上での注意事項等を解説しています。また、令和7年1月現在の情報をもとに、令和6年4月1日以降の新書式について、解説書や記入例を見直しました。 。詳細。[収録書式一覧] ※2025年1月。[解説書]。・解説書(Wordでできる 三六協定届)。[時間外労働・休日労働に関する協定届]。・様式第9号(特別条項なし)。・様式第9号の2(特別条項あり(2頁目))。・様式第9号の3(新技術・新商品等の研究開発業務)。・様式第9号(建設事業 特別条項なし 災害時の復旧復興なし)。・様式第9号の2(建設事業 特別条項あり 災害時の復旧復興なし)。・様式第9号の3の2(建設事業 特別条項なし 災害時の復旧復興あり(2頁目))。・様式第9号の3の3(建設事業 特別条項あり 災害時の復旧復興あり)。・様式第9号の3の4(自動車運転の業務を含む)。・様式第9号の3の5(自動車運転の業務を含む(特別条項あり))。・様式第9号の3の5(自動車運転者) 時間外労働および休日労働に関する協定書。・様式第9号の4(医業に従事する医師を含む)。・様式第9号の5(医業に従事する医師を含む(特別条項あり))。[労使委員会・労働時間等設定改善委員会]。・労使委員会の決議について。・労働時間等設定改善委員会の決議について。[過半数代表者の選出手続に関する書式]。・過半数代表者者選出のための告示(過半数代表者選任届)。・過半数代表者立候補届出書。・過半数代表者候補者推薦届出書。・過半数代表者の信任について及び別紙署名用紙。・過半数代表者候補者及び投票の告示。・投票用紙。・過半数代表者決定(選出)の告示。・過半数代表者選任に関する議事録。・過半数代表者選出に電子メールを利用する場合のメール文例。[特別条項の発動手続に関する書式]。・特別条項発動規則。・特別条項付三六協定に基づく延長に関する通告書。動作環境。本商品はCD-ROMをパソコンにセットし、インターネットを使って”シリアルナンバー”を登録して書式等をダウンロードする商品です。CD・DVD-ROMドライブがなくても専用サイトよりダウンロードをして使用することもできます。本商品をご使用いただく為には、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。※商品をダウンロードできる期間は初回登録時から1年間です。この期間内に必ず商品をダウンロードしてください。※初回登録時から1年を経過しますとダウンロードページへのアクセスができなくなりますのでご注意ください(1年を超えてアクセスをご希望の場合は、別途ご購入ください。)。ソフトウェア要件。Microsoft Windows 8.1/10/11日本語版。Microsoft Internet Explorer9.0 以降で最適化されています。Microsoft Word 2019/2021/Microsoft365。Adobe Acrobat Readerが必要です。ハードウェア要件。CPU Pentium4以降推奨 。メモリ 512MB以上推奨 。空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上。画面 解像度1024ドット×768ドット以上推奨 。プリンタ Windows対応のプリンタを推奨。その他要件。本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。インターネットに接続できる環境が必要です。電子メールを受信できる環境が必要です。インターネット接続にはADSLまたは光回線を推奨します。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

契約書なしで建設工事? それ、違法です!。建設工事の請負契約の当事者(発注者および受注者)は、建設業法19条の所定の事項を記載した契約書を取り交わさなければなりません。平成28年6月から、建設業許可業種に29業種目として「解体工事業」が新設されましたが、解体工事業に係る経過措置(専任技術者の経過措置)も終了したこともあり、解体工事に関する問い合わせも増えています。本商品は、小規模建設業者が使用することを想定しており、解体工事の規模も、戸建て住宅の解体工事を中心にアパート等の解体工事等も想定した内容となっています。戸建住宅の解体等は発注者から解体工事のみを直接請け負うケースも多いと思われることから、建設業に詳しい弁護士が、契約条項には解体工事で特にトラブルが多い以下の事項について、国土交通省の民間乙約款を使用し、解体工事用にスリム化、条文の修正、オリジナル条文の追加等しています。 。中央建設業審議会の民間建設工事標準請負契約約款に準拠。契約書の内容は、中央建設業審議会によって作成されている民間建設工事標準請負契約約款(乙)に準拠した安心の契約書となります。解体工事に特化した契約書。・作業範囲の特定に関すること(一部解体なのか全部解体なのか、解体工事にあたり、建物内部にある動産の取り扱い・不用品の処分、庭木の取り扱い等)。・工期の特定に関すること(新築工事が控えていることも多いのでリスク回避のため)等の規定を盛り込んでいますので、トラブルの未然防止に役立ちます。シンプルで使いやすい”契約書作成・管理システム”が使える。会社名や代表者名等の何度も入力する情報はマスタから一括反映。現場ごとに必要な情報を入力すれば、あっという間に工事請負契約書が作成できます。また、作成した契約書の入力データはHOREI SIGN工事請負契約書システムで一括管理できます。詳細。[セット内容] 。1CD-ROM ※インターネットより Word・PDFファイルを提供。解体工事請負契約書。特定商取引クーリングオフに関する説明書(解体工事用)。建設リサイクル法第13条及び省令第4条に基づく書面(別紙1建築物に係る解体工事の場合、別紙2建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)の場合、別紙3建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合)。2ユーザー登録書(シリアルナンバー付)。※その他印紙税額一覧表等が閲覧できます。 。[監修]。みらい総合法律事務所 弁護士 水村元晴。 。<動作環境>。本商品はCD-ROMをパソコンにセットし、インターネットを使って”シリアルナンバー”を登録してソフトウエア、書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただくためには、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。※本商品は初回ご利用日(弊社書式提供WEBシステムに同梱のシリアルナンバーを登録した日)から1年間、契約書作成・管理システム HOREISIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルが使い放題となる商品です。ご利用日から1年を超えて引き続き契約書作成・管理システムHOREI SIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルをご利用いただく場合には、商品を再度ご購入いただく必要があります。すでにパソコンに保存済みのExcel(工事請負契約書)ファイルや関連書式データファイルのみのご利用を希望する場合は、有効期限後も引き続きご利用いただけます。※CD・DVD-ROMドライブがなくても専用サイトよりダウンロードをして、使用することができます。工事請負契約書シリーズ特設サイト。https://www.horei.co.jp/kensetsu/keiyaku/。<ソフトウェア要件>。Microsoft Windows 10/11日本語版。Microsoft Edge 44以降で最適化されています。Microsoft Excel 2019/2021/Microsoft365。Adobe Acrobat Readerが必要です。<ハードウェア要件>。CPU 1GHz以上推奨。メモリ RAM1GB以上推奨 。空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上。画面 解像度1280ドット×768ドット以上推奨 。プリンタ Windows対応のプリンタを推奨。<その他要件>。本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。インターネットに接続できる環境が必要です。電子メールを受信できる環境が必要です。インターネット接続にはADSLまたは光回線を推奨します。
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

ペーパードロップイン機構 用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換 ラベル印刷に対応可能 ブラックセンサー付きモデルをラインナップ Androidに対応したSDKを無償提供 コンパクト、軽量設計により簡単設置 ミニサイズながらオートカッターを搭載 二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度60mm/秒●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、ラベル紙お試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります