カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • 事務用品
        • オフィス機器(15)
        • 文房具(1)
        • 筆記用具(3)
        • 製図用品(2)
        • 机上整理・収納用品(2)
        • 時計(8)

事務用品 :「USB c」の検索結果

事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
用途に合わせて選べるコクヨの技ありファイル KOKUYO 詳しくはこちら

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBデジタル時計 タイムリー

    USBデジタル時計

    タイムリー
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    ●人気PCケースの100%が側面ガラス仕様です。 ●側面ガラス標準化はケース内RGB発光にとどまらず、マザーボード、グラフィックボードなどの主要パーツに化粧が施されるようになりました。 そこでケース内設置の中見えガジェット商品、第一弾として、「USBデジタル時計」を販売することにしました。 ●ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」 ●大型パネルで数字が見やすく、目が疲れません。 ●時間表示のほか、温度表示に対応するのでケース内温度の目安として確認できます。 ●アラーム付きなので目覚まし時計としてもご利用できます。 ●黒フレーム、白LEDなので、PCケース内で圧倒的な存在感をアピールします。 ●PCケース内に設置できるよう、マザーボードにUSB直刺しできる変換アダプタが付属しています。 ●PCケース内だけでなく、置時計・壁時計としても使用できますので使うシーンは選びません。
    付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ、マニュアル質量(g)163電源USBバスパワー(DC5V)表示24/12時間表示切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム保証期間購入日から6ケ月間LED白色(明るさ調整可能)色(本体)ブラック端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属)RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ時計
  • USBデジタル時計 GROOVY

    USBデジタル時計

    GROOVY(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」 見やすい大型パネル ホワイトメインのPCケースや、白い壁と高い親和性 初期設定では自動で明るさを調整 手動でも明るさ調整可能 目覚まし時計としても利用可能 PCケース内で圧倒的存在感 USB直刺し用変換アダプタ付属
    付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタホワイト質量(g)163電源USBバスパワー(DC5V)表示24/12時間表示切替可能表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム保証期間購入日から6ケ月間LED高輝度白色(明るさ調整可能)端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属)アラーム
  • カッター付きラベルプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズ シチズン

    カッター付きラベルプリンター USB+シリアル CT-S281ⅡUSJシリーズ

    シチズン
    64,980税込71,478
    1台
    7日以内出荷
    ペーパードロップイン機構 用紙のセットが簡単で、らくらく用紙交換 ラベル印刷に対応可能 ブラックセンサー付きモデルをラインナップ Androidに対応したSDKを無償提供 コンパクト、軽量設計により簡単設置 ミニサイズながらオートカッターを搭載 二次元コードPDF417、QRCodeを標準搭載
    仕様●印字方式ラインサーマルドット印字方式●印字幅(総ドット数)48mm/384ドット●ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)●最大印字速度60mm/秒●印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100%●行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能●用紙サーマルロール紙:58mm●用紙径:最大Φ83mm●用紙厚:0.059~0.1mm●印字桁数:フォントA/32桁(12×24ドット)、フォントB/42桁(9×24ドット)、フォントC/48桁(8×16ドット)、漢字フォントA/16桁(24×24ドット)漢字フォントC:24桁(16×16ドット)●文字寸法:フォントA/1.5×3mm、フォントB/1.13×3mm、フォントC/1×2mm、漢字フォントA/3×3mm、漢字フォントC/2×2mm●文字種類:英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JIS C 6226-1983●ユーザーメモリー:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能●バーコード:UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93、PDF417、QR CODE●インターフェース:USB、シリアル(RS-232C)●インプットバッファ:4k or 45バイト●電源電圧定格入力:AC 100~240V、50/60Hz、DC 8.5V(DC 8.5Vは、ACアダ プター使用せずDC電源入力時です)●使用環境●▼動作環境(温度・湿度):5~45℃・10~85%RH(結露なきこと)●▼保存環境(温度・湿度):-20~60℃・10~90%RH(結露なきこと)●質量本体:約630g●外形寸法:106(W)×180(D)×105(H)mm●信頼性プリントヘッド寿命:耐パルス性 1×108パルス(印字率12.5%)●耐摩耗性:50km(常温、常湿、指定推奨紙)●適合規格:VCCIクラス B、UL、C-UL、FCCクラス B、CEマーキング●ユーティリティーソフトウエアー:Printer Customization、POS Printer UtilityドライバーWindows、OPOS、POS for.NET、Java POS、Linux、CUPS●付属品:ACコード×1個、ACアダプター×1個、ラベル紙お試し用×1巻、クイックスタートガイド、USBケーブルクランプ×1個、オペレーションパネルシート(壁掛用)×1枚
  • ラベルライター テプラPRO SR5900P キングジム

    ラベルライター テプラPRO SR5900P

    キングジム(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
    付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティックトラスコ品番470-3421質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付きオートカッタートリマー部オートトリマー(9~36mm)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PROヘッド構成360dpi・384dotインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
  • MAGデジタルLED置掛兼用時計 ホワイトアワー MAG(ノア精密)

    MAGデジタルLED置掛兼用時計 ホワイトアワー

    MAG(ノア精密)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    ブラックボディにホワイト表示の大きく見やすいスタイリッシュな大型デジタルLED時計です。背面にスタンドと掛け穴があり、置き掛け兼用で広くご利用いただけます。電池切れの心配がないUSB電源を採用。USB電源ACアダプターとUSBケーブルが付属しています。液晶ディスプレイには時刻の他、カレンダー・温度・湿度が表示され、当日の曜日がグリーンに変わります。
    付属品取扱説明書、保証書、USB電源ACアダプター、Type-Cケーブル材質プラスチック質量(g)425電源USB給電・CR2032コイン電池×1(バックアップ用別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×400×38表示方式デジタル機能LED表示、カレンダー表示、温度表示・湿度表示、夜間2段階自動減光機能、置き掛け兼用湿度計日付表示温度計ライト機能12/24表示切替時刻合わせ:手動
  • MAGデジタルLED置時計 フラットアワー ノア精密

    MAGデジタルLED置時計 フラットアワー

    ノア精密(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    ブラックボディにホワイトLED表示の置時計です。12/24時間表示切替でお好みの表示で、時刻のみを表示する余計をそぎ落としたシンプルイズベストなデザイン。家庭用コンセント使用するUSB電源または電池使用の2電源対応。USB電源使用時は夜間自動減光機能(22時から翌6時59分59秒)、電池使用時はタッチセンサー時刻表示です。
    材質プラスチックブラック質量(g)95電源USB電源(Type-Cケーブル&ACアダプター付属)または単4アルカリ乾電池×3(電池別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×158×25表示方式デジタル機能LED表示、夜間自動減光(USB電源使用時)、タッチセンサー時刻表示(電池使用時)電池単4×3夜光(蓄光)12/24表示切替
  • 充電式 電動消しゴム No.40 PLUS(プラス)[文具]

    充電式 電動消しゴム No.40

    PLUS(プラス)[文具]
    429税込472
    1個
    当日出荷
    細かいところもきれいに消せる!USB充電式のプロ向けの電動消しゴム。持ちやすい筐体でイラストやデッサン、製図などを行うプロ向けに最適。USB type-C充電式で電池の入れ替え不要。キャップ付き。ボタン誤動作防止、持ち運び時の消しゴムの汚れ・折れにも配慮。鉛筆用・ボールペン用の用途で選べる。白消しゴム・砂消しゴム・細かい箇所に最適な極細2.3mmタイプ(鉛筆用)をあらかじめ同梱。別売で替え消しゴムもご用意
    繰り返し・詰め替え対応
  • スーパーブルブル クラッシュ 振動式アラームクロック 本体:高さ64×幅147×奥行105mm アデッソ

    スーパーブルブル クラッシュ 振動式アラームクロック 本体:高さ64×幅147×奥行105mm

    アデッソ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    スーパーブルブルクラッシュ 振動式アラームクロックは、目覚まし時計に振動(バイブ)機能が加わった振動アラームクロックです。アデッソの振動シリーズの中でダントツの振動の強さであなたを起こします。アラーム時刻になると、スマートフォンのバイブレーションと比較にならない強い振動によって起こしてくれます。枕の下に置いてもしっかりと伝わるほどの振動です。USB-AタイプとUSB-Cのポート付きででお使いのスマホやイヤフォンなどを充電できます。
    用途普通の目覚ましが物足りない方、アラーム音だけでは起きれない、耳の不自由な方などに。質量(g)575電源ACアダプター(付属)・バックアップ用リチウム電池CR2032寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:64×147×105振動2段階音量(dB)最大100直径×高さ(mm)シェイカー:100×35アラームクオーツ ・ダブルアラーム ・振動アラーム+音アラーム、またはどちらか ・スヌーズ ・ 液晶明るさ切り替え(4段階)・ 同時使用時最大15W ・ 12/24時間制切替充電端子USB:Type-A(10W)とType-C(7.5W)音量調節3段階
  • ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R980 キングジム

    ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R980

    キングジム
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ビジネスに便利なフォームを多数搭載した 「テプラ」フラッグシップモデル。 ラベルの無駄な余白を削減! テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に 「ピック&プリント機能」搭載 「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載 高速印刷&静音設計 ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載 テープエンド検出&印刷再開機能 バックライト付きで見やすいディスプレイ 予測機能付きATOK搭載 お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載 豊富な絵文字や記号、フォームを搭載! SR-R980でケーブルラベリングをサポート! 「ケーブルフォーム」を追加搭載 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
    付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)質量(g)約1260(電池・テープ除く)シリーズテプラPRO ハイスペック電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)対応OSWindows用ラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」:日本語Windows 10/8.1/8(32ビット版、64ビット版に対応)macOS用シンプルラベルソフト「SMA3」:macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9(各OSの推奨環境以上でお使い下さい)表示15文字×5行、バックライト付き液晶ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm(※カットラベル、点字テープカートリッジ除く)接続方法パソコン:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)機能コピー&貼り付け:○、ホームキー:○、「みえ2」:3段切替え、熟語数:約148000語(追加可能)、ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠、定型外国語:821語句、対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語、外字登録:10文字、印刷履歴:10件本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101行数印刷:1~14行最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時)書体漢字:11書体、かな:15書体、英数:19書体変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ13段階外枠136種(記号外枠・カットラベル含む)装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約500文字フォントアウトラインフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵バーコード二次元コード:8規格(QRコード含む)トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)あて名登録約10000文字/最大100件表組み14種(カットラベル含む)余白7段階色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1.4~95ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot)デザインフォーム172種、特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)カッターハーフカット機能付きオートカッター文字数内蔵:8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
  • MAG無線LAN置掛両用時計 セットレス MAG(ノア精密)

    MAG無線LAN置掛両用時計 セットレス

    MAG(ノア精密)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    無線LANと同期で時刻を表示できるデジタル時計です。無線のインターネット環境があればネットワーク(NTP)の時刻・カレンダー情報を同期できます。 USB(Type-C)給電で電池切れの不安がありません。温湿度表示付きなのでPCデスクのそばに置いてご使用いただければ、環境管理の目安をいつも意識できますね。
    付属品取扱説明書、保証書、USBケーブル(Type-C)材質プラスチックホワイト質量(g)290タイプ置き掛け両用電源USB給電、補助電池:コイン型リチウム電池CR2032(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ125×幅182×奥行26表示方式デジタル機能無線LAN時計、カレンダー表示、温度表示(-10~+50℃)、湿度表示(20~95%RH)、12/24時間表示切替湿度計セキュリティWPA/WPA2(WPA3非対応)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応)温度計
  • 【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセット キングジム

    【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR-R980 テープ付きセット

    キングジム(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ビジネスに便利なフォームを多数搭載した「テプラ」フラッグシップモデル。
    付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、テプラPROテープ(SS36K)白地黒文字1個質量(g)約1260(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO ハイスペック電源ACアダプタ/単3形アルカリ乾電池×6本(別売)/単3形ニッケル水素電池×6本(別売)表示15文字×5行 バックライト付き液晶ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24・36mm(点字テープカートリッジ除く)入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)機能みえみえ:3段切替え書体数漢字 11書体、かな 15書体、英数 19書体メモリー約500文字最大印字行数1~14行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101印刷10件最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時)変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ13段階外枠136種(記号外枠・カットラベル含む)装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)フォントアウトラインフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵外字10文字バーコード8規格(QRコード含む)トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)拡大印刷2~4倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)あて名登録約10000文字/最大100件表組み14種(カットラベル含む)余白7段階色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1.4~95ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot)デザインフォーム172種言語表示821語句/対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語パソコン動作環境USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプキーダイレクト:縦横・書体・文字サイズ・外枠印刷枚数連続100枚まで(自動的に個別カット)カッターハーフカット機能付きオートカッター文字数8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
  • 【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセット キングジム

    【モノタロウ限定】ラベルライター「テプラ」PRO SR5900P マグネットテープ付きセット

    キングジム(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
    付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック、部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・マグネットテープ・ACアダプタ質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラ電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36(mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24・36動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768印刷方式熱転写PROインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
  • ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900P キングジム

    ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900P

    キングジム(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    広幅、大量印刷に適した、 PC・スマホ専用「テプラ」最上位モデル。
    セット内容ACアダプタ(AS2437)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)、転写スティック、EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント質量(g)約2900(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタラベル幅4・6・9・12・18・24・36・50mm、EXロングテープ(カットラベル、点字テープカートリッジ除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×198×144最大印刷幅47.9(50mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付き、オートカッター(交換式)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成300dpi・566dotアズワン品番65-0463-09インターフェイスUSB接続/、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)/、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
  • ラベルライター ピータッチ キューブ PT-P910BT (スマホ対応/3.5mm~36mm幅/TZeテープ) brother(ブラザー)

    ラベルライター ピータッチ キューブ PT-P910BT (スマホ対応/3.5mm~36mm幅/TZeテープ)

    brother(ブラザー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    。スマホ・PC接続専用ラベルライター ピータッチ キューブ(P-touch CUBE)。TZeテープ専用。特徴:3.5~36mmのテープ幅に対応しているため貼るものや用途に応じて使い分け可能。360dpiの高画質でロゴやイラストをよりきれいに印刷。剥がしやすいようにラベルにスリットを入れる「ハーフカット」機能搭載。用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理など。対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm/24mm/36mm。印字速度:最高20mm/秒。テープカッター:オート/ハーフカット。インターフェイス:USB Ver2.0 Full Speed(Cタイプ ペリフェラル)、Bluetooth Ver5.0 Class1
  • 充電式全自動鉛筆削り Asmix(アスカ)

    充電式全自動鉛筆削り

    Asmix(アスカ)
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    鉛筆を差し込むだけの全自動タイプ。USB(Type-C)充電で使えるので場所を選ばず移動も楽々。3段階の芯先調整も可能です。
    用途削り上がると自動で戻るので使い方も簡単付属品取扱説明書、保証書、専用USBケーブル(USB-A→Type-C)1m仕様切削可能鉛筆:外形8mmまでの木製鉛筆質量(g)500外形寸法(mm)W70×D125×H135機能オートスタート・リバース・ストップ機能、オーバーヒート防止機構、ムダ削り防止機構、お知らせランプ、芯先調整機構連続使用時間(分)約30使用電源リチウムイオン充電池繰り返し・詰め替え対応
  • 全自動鉛筆削り Deli

    全自動鉛筆削り

    Deli
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    5段階の芯の太さ調節全自動えんぴつ削り。・鉛筆を差し込むだけの簡単操作で、削る工程から折れ芯の排出まで、すべて自動で完了します。・芯の太さは5段階で調節可能。ダイヤルを左右に回すだけの簡単操作。小さなお子さまでも安心して使えます。・折れ芯の自動排出や急速充電、加熱時の動作ロック機能など、安全性と利便性を兼ね備えた多機能モデル。・Type-C USB対応の充電式コードレスタイプだから、電源の場所を気にせず、どこでも安心して使えます。・三角形・六角形・丸形など、どんな形の鉛筆でもしっかり削れるから、ちびっこ鉛筆やへんてこ鉛筆もぜんぶOK!。・最短5cmまでムダなく使えるので、お気に入りの鉛筆も最後までしっかり活用できます。・貼ってはがしやすいステッカー付きで、何度でもデコレーションを楽しめます
    付属品USBケーブル(Type-C)※ACアダプタは別売りです仕様電動材質ABS・合金鋼外形寸法(mm)88.5×165対応円形・三角形・六角形保証期間1年適合径(Φmm)6.9~8.0
  • ピータッチ brother(ブラザー)

    ピータッチ

    brother(ブラザー)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    タブレットやスマホから印刷可能 テープ幅いっぱいに印刷可能 ラベル作成ソフト「P-touch Editor」
    付属品安全にお使いいただくためにかんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m)質量(g)約1480(Li-ion充電池、電池除く)、オプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI」+充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約2070(オプション品の合計質量:約590)電源ACアダプター(AD9100ESA)入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A、出力:DC24V 2.65Aオプション品のLi-ion充電池「PA-BT-4000LI]と充電池ホルダー[PA-BB-002]を使用DC14.4V 1800mAh対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS Xv10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約118×192×146(オプション品の充電池ホルダー「PA-BB-002」装着時: 約118×192×186)最大消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約0.9、電源OFF時:約0.3対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24/36、[HGeテープ]9/12/18/24/36解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷)動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印字速度最高約80mm/秒:「高速」印刷 最高約60mm/秒:「標準」印刷 最高約30mm/秒:「品質優先」印刷 最高約30mm/秒:「高解像度」印刷オートパワーオフACアダプター使用時:無効、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分最大印字奥行(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、 2.5(3.5幅テープ使用時)印刷方式熱転写方式ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量インターフェイス[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)[シリアル]オプション品のシリアルケーブル変換アダプター[PA-SCA-001]を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換[無線LAN(Wi-Fi)]Wireless Direct: IEEE802.11n、アドホックモード: IEEE802.11b、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時:オープンシステム (なし/WEP)■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時:オープンシステム (なし/WEP64/128bit)、共有キー認証(WEP64/128bit)、WPA/WPA2-PSK、LEAP、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応専用ソフト[プリンター制御コマンド]ラスタグラフィック、ESC/P、P-touch Template[内蔵フォント、サイズ(ESC/P)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24, 48, 48x2dot>[内蔵フォント、サイズ(P-touch Template)]ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 2サイズ<24, 32dot>アウトラインフォント:ゴシック、ヘルシンキ 21サイズ<35-450dot>[内蔵バーコード(ESC/P , P-touch Template)]■ESC/P、P-touchTemplate共通CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E,CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128),QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417),DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode,GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)、, POSTNET,Aztec[メモリー(利用可能領域)]7MB、[転送可能テンプレート数]メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレートカット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約4.5万カット、ハーフカッター 約3万カット ※試験結果によるデータで、保証値ではありません。最小印字長さ(mm)4(4の位置でのフルカットはできません フルカットでの最小間隔は22です)
  • 3インチ感熱モバイルプリンター(ラベル/レシート兼用) RJシリーズ brother(ブラザー)

    3インチ感熱モバイルプリンター(ラベル/レシート兼用) RJシリーズ

    brother(ブラザー)
    83,980税込92,378
    1台
    5日以内出荷
    本機はACアダプターを同梱しておりません。本製品をお買い求めの際には、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)やUSBケーブル(Type C)をお買い求めください。最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます。3インチ用紙幅対応感熱モバイルプリンター。ラベル・レシート兼用
    仕様●同梱品:リチウムイオン充電池(PA-BT-006)、ベルトクリップ、ロールコアガイド、保証書他印刷物アズワン品番65-9205-78
  • デジタルメモ「ポメラ」 キングジム

    デジタルメモ「ポメラ」

    キングジム
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    手軽に運べる小型・軽量。 「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。 安心の長時間駆動。 リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。 パッと開いてすぐ起動。 電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。 文章作成を強力にサポート。 「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
    セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカーダークグレー質量(g)約620対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18バッテリーリチウムイオンバッテリーメモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力)ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz)保存温度範囲(℃)-10~55充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。)動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)バッテリー容量(mAh)5800画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載キーボードJIS配列キーボードキーピッチ(mm)17インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。)記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)BluetoothBluetooth 4.2無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)繰り返し・詰め替え対応
  • アニマル卓上掃除機 ベージュ 柴犬 DM-2A(BE) CRECOTE

    アニマル卓上掃除機 ベージュ 柴犬 DM-2A(BE)

    CRECOTE
    3,298税込3,628
    1台
    5日以内出荷
    デスク周りがいつもキレイに!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電式でどこでも使えるから、オフィスや外出先でもサッと掃除できます。静音設計で、集中したいときも安心。コンパクトで持ち運びやすく、いつでもどこでも清潔を保てます。
    用途デスク周りをすっきり清潔に!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電でどこでも使える。付属品USBケーブルベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×100充電時間約3時間バッテリー容量(mAh)750
  • アニマル卓上掃除機 パープル ブチネコ DM-2A(PL) CRECOTE

    アニマル卓上掃除機 パープル ブチネコ DM-2A(PL)

    CRECOTE
    3,298税込3,628
    1台
    5日以内出荷
    デスク周りがいつもキレイに!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電式でどこでも使えるから、オフィスや外出先でもサッと掃除できます。静音設計で、集中したいときも安心。コンパクトで持ち運びやすく、いつでもどこでも清潔を保てます。
    用途デスク周りをすっきり清潔に!強力吸引でホコリを逃さないミニ掃除機。USB充電でどこでも使える。付属品USBケーブルパープル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×100充電時間約3時間バッテリー容量(mAh)750
  • ポケットボイスマルチクロック GRUS(グルス)

    ポケットボイスマルチクロック

    GRUS(グルス)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    本製品は、時計・タイマー・アラーム・音声メモ録音・歩数計・照度計・防犯ブザーの7機能を1台に搭載したポータブルタイプの音声クロックです。 音声で情報を確認でき、ボタン部分はすべて異なる形状のため、触覚でも識別しやすい設計となっております。大きな特徴として、盲ろう者の方々にも対応する振動方式(DB方式)を搭載していることです。視覚と聴覚の両方に不安を抱える方のために、音声の代わりにバイブレーションフィードバックで時刻などの情報をお知らせします。 使用できる機能は、時刻・アラーム・歩数計・照度計。設定時にはディスプレイ表示も併用されるため、ご自身での操作に加え、介護者によるサポートも容易です。 視覚障害者から盲ろう者まで、幅広い支援を可能にした、本製品ならではのアクセシビリティ機能です。完全防塵と日常生活防水に対応したIP64規格で、ほこりや水しぶきのある場所でも安心して使用できます。バッテリーはUSB Type-Cで繰り返し充電が可能。充電が切れた場合でも補助電池(リチウムコイン電池を内蔵)が設定内容を保持するため安心です。音量は大・中・小・オフの4段階とサイレントモードを用意。特に「小」は囁き音声で耳元のみの音量となり、周囲への配慮が可能です。 機能だけでなく、耐久性や電源、そして音量設定といった細部までこだわった安心設計です。
    付属品クイックガイド、ラバージャケット、リセット用ピン材質(本体)ABS樹脂本体寸法(mm)縦55×横83×厚さ24本体質量(g)90精度クロック精度:月差±30秒バッテリーリチウムポリマー3.7V 500mAh(メモリー用電源:CR2032×2個)ディスプレイ白黒カラー液晶画面表示寸法(mm)35×60防塵・防滴IP64充電方式USB充電言語表示日本語、英語
  • トレーサーボード A3サイズ Santek

    トレーサーボード A3サイズ

    Santek
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    目に優しい色温度のLED光源を採用しており、快適に作業ができる環境をご提供できます。光ムラやドットがなく、ブルーライトの影響を抑え、ちらつきを最小限にしており見やすいです。上部と側面にcm/inchのスケールがついています。無段階調光、省電力仕様です。
    用途元の図案や素材を透かすことでイラスト・漫画制作、ハンドメイド・刺繍、書道・カリグラフィー練習ができます。また写真のネガの確認、製図・設計図の写し作業などにもご活用できます。付属品A4トレーサーボード 1個 /マグネット 2個 / USB Type A→USB Type Cケーブル 1m 1個厚さ(mm)0.55出力(W)3電源5V/ DC光源LED色温度5,300k(昼白色相当)照度(Lux)1,000(無段階調整)寸法(幅W×高さH)(cm)47×34.5
  • トレーサーボード A4サイズ Santek

    トレーサーボード A4サイズ

    Santek
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    目に優しい色温度のLED光源を採用しており、快適に作業ができる環境をご提供できます。光ムラやドットがなく、ブルーライトの影響を抑え、ちらつきを最小限にしており見やすいです。上部と側面にcm/inchのスケールがついています。無段階調光、省電力仕様です。
    用途元の図案や素材を透かすことでイラスト・漫画制作、ハンドメイド・刺繍、書道・カリグラフィー練習ができます。また写真のネガの確認、製図・設計図の写し作業などにもご活用できます。付属品A4トレーサーボード 1個 /マグネット 2個 / USB Type A→USB Type Cケーブル 1m 1個出力(W)3電源5V/ DC光源LED色温度5,300k(昼白色相当)照度(Lux)1,000(無段階調整)厚さ(cm)0.55寸法(幅W×高さH)(cm)35×25
  • キャラクターアラーム ホワイト BWBQNZ-01(W) CRECOTE

    キャラクターアラーム ホワイト BWBQNZ-01(W)

    CRECOTE
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    子供の目覚めを楽しくサポート!可愛い表情と優しい光で、毎朝の起床を楽しくしてくれます。スヌーズ機能やナイトライト機能も搭載し、お子様も安心。温度表示機能付きで、お部屋の温度もひと目で確認できます。
    用途お子様用の目覚まし時計に。付属品USBケーブル、マニュアルホワイト質量(g)260電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×93×105バッテリー容量(mAh)1500
  • 感熱式ラベルプリンター Chou2 H11 ユニファイン

    感熱式ラベルプリンター Chou2 H11

    ユニファイン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    スマホで簡単♪手のひらサイズ耐水耐油ラベルのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、水や油にも強い高品質ラベルは、178種のフォント、927種のスタンプ(絵)・29種のフレームでお子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターです。
    仕様充電:USB Type-C(約2時間)セット内容本体、充電ケーブル、説明書、セパレートラベル(白:W12×30mm)1本寸法(mm)直径76×高さ39質量(g)約120接続方法Bluetooth5.0対応(内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応)用紙専用連続ラベルとセパレートラベル解像度203dpi入力電源DC5V1Aプリント方式感熱式バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池600アプリケーションスマホ:HerePrint (Android & iOS)
  • 感熱式ラベルプリンター Chou2 H11 ユニファイン

    感熱式ラベルプリンター Chou2 H11

    ユニファイン
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    スマホで簡単♪手のひらサイズ耐水耐油ラベルのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、水や油にも強い高品質ラベルは、お子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターです。
    仕様充電:USB Type-C(約2時間)セット内容本体、充電ケーブル、説明書、セパレートラベル(白:W12×30mm)1本寸法(mm)直径76×高さ39質量(g)約120接続方法Bluetooth5.0対応(内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応)用紙専用連続ラベルとセパレートラベル解像度203dpi入力電源DC5V1Aプリント方式感熱式バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池600アプリケーションスマホ:HerePrint (Android & iOS)
  • モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1 ユニファイン

    モバイル型ラベルプリンター RetRoll New1

    ユニファイン
    6,198税込6,818
    1台
    6日以内出荷
    面白くて実用的♪カプセルトイをイメージしたデザインのラベルプリンターです。軽量コンパクトで持ち運びしやすく、データをスマホの専用アプリで作るから簡単にオリジナルラベルが作れます。インクレスの直接感熱印刷技術を使用しており、高い透明度と繊細なエッジを表現可能です。また専用ラベルは防水仕様で様々な用途でご使用いただけます。
    セット内容本体、充電ケーブル、セパレートラベル×1ロール質量(g)約224対応OSAndroid、iOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×82×109通信方式Bluetooth4.0最大印字幅(mm)25~50電源バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵解像度203dpiバッテリー容量(mAh)1000充電方式USB-C(2時間)アプリケーションHerePrint for Android & iOS
  • 感熱式ラベルプリンター スターターセットChou2 H11 ユニファイン

    感熱式ラベルプリンター スターターセットChou2 H11

    ユニファイン
    5,498税込6,048
    1箱(1個×6本)
    6日以内出荷
    スマホで簡単♪手のひらサイズのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で水や油にも強い高品質ラベルは、インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、178種のフォント、927種のスタンプ・29種のフレームでお子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターに専用ラベルシールが6本セットになって可愛い収納小箱に入っています。
    仕様充電:USB Type-C(約2時間)寸法(mm)直径76×高さ39質量(g)約120(本体のみ)接続方法Bluetooth5.0対応(内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応)用紙専用連続ラベルとセパレートラベル解像度203dpi梱包内容本体、充電ケーブル、説明書、専用テープ×6本入力電源DC5V1Aプリント方式感熱式バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池600アプリケーションスマホ:HerePrint (Android & iOS)
  • ラベルプリンター HALLO neo-7 新盛インダストリーズ

    ラベルプリンター HALLO neo-7

    新盛インダストリーズ
    259,800税込285,780
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    質量(kg)2.3タイプ剥離タイプ種類【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417文字種別英数字、記号、カナ、漢字(JIS第1、第2水準)規格国内:PSE、「JIS-C60950情報機器の安全性」に準拠、VCCI(ClassA)消費電力(W)【コンバーター】40~60(30%印字率の平均値)温度範囲(℃)5~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×228.8×168.8入力【コンバーター】AC100V~240V+/-10%,50/60Hz表示部5インチタッチパネル付きカラー液晶センサー【ラベル検知】反射、透過機能オートパワーオフ、辞書、内蔵時計、ヘッドチェック、発行履歴記憶、ラベル詰まり検出、時計合わせ機能インターフェースUSB(1.1)、LAN(100/10Base-T)、スキャナー接続端子(ミニDIN6極)、無線LAN(802.11b/g)※オプションバッテリーリチウムイオン(リン酸鉄)、1400mAh、19.2V印字密度11.8dot/mm(300dpi)印字方式感熱ダイレクト方式印字速度【バッテリー】最大100mm/秒、【ACアダプター】最大150mm/秒内部メモリー【FlashROM】16MB、【DRAM】32MB、【MMCカード】2GB以上フォントゴシックビットマップフォント(16×16、24×24、32×32)、明朝ビットマップフォント(24×24、32×32)、ゴシック漢字アウトラインフォント、英数字アウトラインフォント(6種類)、価格専用ビットマップフォント(11種類)、価格専用アウトラインフォント(4種類)、OCR英数字ビットマップフォント(2種類)、※外部フォントの登録可能バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、ITF、GS1DataBer(RSS)外部メモリー【USBメモリ】最大32GB、【フォーマット】FAT、FAT16、FAT32最大印字長さ(mm)300耐環境性害虫対策加工実施専用ソフト【データ編集】LabelPartnerforneo7(※動作環境:windows7/8/8.1/10(32bit又は64bit)/11)ラベル感熱紙(台紙付き)湿度範囲(%)25~80
  • 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー アマノ[事務用品/清掃用品]

    勤怠管理ソフト付タイムレコーダー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    139,800税込153,780
    1台
    51日以内出荷
    セット内容タイムレコーダー(モデル:TP@C-700TC)・勤怠管理ソフト「サッと勤怠with」DVD-ROM・TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)・USBケーブル・取扱説明書・製品保証書・お客様シリアル番号シール・TimeP@CKクラブ入会申込書・同梱物一覧

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

事務用品
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
事務用品 "USB c" 【通販モノタロウ】