事務用品 :「usb 時計」の検索結果

事務用品は、オフィスなどで業務を行う際に必要なもの全般を示します。広い範囲の物品が含まれ、主なものは、文房具や事務用機器、消耗品をはじめ、収納や応接用の家具、各種備品などです。また、製図作業に必要な専用の道具なども含まれ、業務に直接必要なもの以外に、各種飲料や食料品も。逆に、オフィスで使用するもののなかでも、パソコンなどのOA/PCに関連する機器や消耗品、各種電池や照明器具類などは、事務用品のカテゴリーには含まれません。
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」 見やすい大型パネル ホワイトメインのPCケースや、白い壁と高い親和性 初期設定では自動で明るさを調整 手動でも明るさ調整可能 目覚まし時計としても利用可能 PCケース内で圧倒的存在感 USB直刺し用変換アダプタ付属
付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ ホワイト 質量(g)163 電源USBバスパワー(DC5V) 表示24/12時間表示切替可能 表示方式デジタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90 機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム 保証期間購入日から6ケ月間 LED高輝度白色(明るさ調整可能) 端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属) アラーム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タイムリーUSBデジタル時計
RoHS
●人気PCケースの100%が側面ガラス仕様です。 ●側面ガラス標準化はケース内RGB発光にとどまらず、マザーボード、グラフィックボードなどの主要パーツに化粧が施されるようになりました。 そこでケース内設置の中見えガジェット商品、第一弾として、「USBデジタル時計」を販売することにしました。 ●ゲーミングPCケース向けガジェット商品「USBデジタル時計」 ●大型パネルで数字が見やすく、目が疲れません。 ●時間表示のほか、温度表示に対応するのでケース内温度の目安として確認できます。 ●アラーム付きなので目覚まし時計としてもご利用できます。 ●黒フレーム、白LEDなので、PCケース内で圧倒的な存在感をアピールします。 ●PCケース内に設置できるよう、マザーボードにUSB直刺しできる変換アダプタが付属しています。 ●PCケース内だけでなく、置時計・壁時計としても使用できますので使うシーンは選びません。
電源USBバスパワー(DC5V) 質量(g)163 商品タイプ時計 色(本体)ブラック 付属品電源ケーブル、据置スタンド、USB A→マザーボード直刺しアダプタ、マニュアル 端子USB Aまたはピンヘッダ10ピン(変換アダプタ付属) LED白色(明るさ調整可能) 表示24/12時間表示切替可能 機能時刻表示、日付表示、温度表示、アラーム 保証期間購入日から6ケ月間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×40×90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ブラックボディにホワイト表示の大きく見やすいスタイリッシュな大型デジタルLED時計です。背面にスタンドと掛け穴があり、置き掛け兼用で広くご利用いただけます。電池切れの心配がないUSB電源を採用。USB電源ACアダプターとUSBケーブルが付属しています。液晶ディスプレイには時刻の他、カレンダー・温度・湿度が表示され、当日の曜日がグリーンに変わります。
付属品取扱説明書、保証書、USB電源ACアダプター、Type-Cケーブル 材質プラスチック 質量(g)425 電源USB給電・CR2032コイン電池×1(バックアップ用別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×400×38 表示方式デジタル 機能LED表示、カレンダー表示、温度表示・湿度表示、夜間2段階自動減光機能、置き掛け兼用 湿度計 日付表示 温度計 ライト機能 12/24表示切替 時刻合わせ:手動
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

W-787 WH MAG無線LAN置掛両用時計 セットレス MAG(ノア精密) 動画あり
無線LANと同期で時刻を表示できるデジタル時計です。無線のインターネット環境があればネットワーク(NTP)の時刻・カレンダー情報を同期できます。 USB(Type-C)給電で電池切れの不安がありません。温湿度表示付きなのでPCデスクのそばに置いてご使用いただければ、環境管理の目安をいつも意識できますね。
付属品取扱説明書、保証書、USBケーブル(Type-C) 材質プラスチック ホワイト 質量(g)290 タイプ置き掛け両用 電源USB給電、補助電池:コイン型リチウム電池CR2032(別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ125×幅182×奥行26 表示方式デジタル 機能無線LAN時計、カレンダー表示、温度表示(-10~+50℃)、湿度表示(20~95%RH)、12/24時間表示切替 湿度計 セキュリティWPA/WPA2(WPA3非対応) RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応) 温度計
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

セイコー(SEIKO)目ざまし時計
スマートフォンへの充電にも対応 生活防水仕様の手回し充電つき防災クロック新登場
機能スヌーズ(電子音のみ)、文字板ライト、AM/FMラジオ(モノラル・自動選局)、音量調節(ラジオ)、「ラジオ」と「電子音」の切替式アラーム、イヤホンジャック、手動発電機(ダイナモ)、携帯電話/スマートフォン充電機能(携帯電話・スマートフォン充電対応機種一覧はこちら)、懐中電灯ライト(白色LED)、非常用ブザー、ステップ秒針 付属品充電用コード(USBMicroB型プラグ)、充電用アダプター(USB/au/Docomo/SoftBank)、USBコネクター 材質プラスチック枠薄グレー 質量(g)乾電池不使用時:590 表示方式アナログ 寸法(cm)154×170×67 保護等級IP×4(JIS保護等級4)相当 電池アルカリ乾電池単3形×3個、USB、手動発電機、ACアダプターZZ262A(別売) アラーム スヌーズ ライト機能
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

スリムでスタイリッシュなボディながらも多彩な機能を搭載するデジタル電波目覚まし時計です。AC電源タイプなので電池切れの心配がなくご使用いただけます。アラームは電子音ダブルアラームで2つのアラームは色でも見分けができ分かりやすい仕様です。スヌーズ付きだから朝が苦手な方にもおすすめ。4色カラー液晶表示、明るさも3段階に調節ができます。
材質プラスチック 質量(g)170 タイプデジタル 電源AC電源(コード長180cm)、CR2032コイン電池×1(バックアップ用・別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×140×45 表示時刻:12/24表示切替 表示方式デジタル 機能カレンダー表示、湿度表示、4色カラー液晶表示、明るさ切換え(3段階) アラームダブルアラーム、電子音、スヌーズ 時刻合わせ:不要(電波時計)
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

デジタル電子音目覚まし電波時計 木目調デザイン。
機能電子音アラーム、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)、湿度表示(20~95%)、角度調節機能付 付属品お試し電池×2個、保証書、取扱説明書 23木目仕上 質量(g)385 本体寸法(mm)83×200×50 表示方式デジタル 使用電池単2アルカリ乾電池×2個 湿度計 カレンダー付き アラーム 日付表示 温度計
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

ソーラー腕時計を充電するための充電器です。付属USBコードをつないで腕時計本体を載せるだけの簡単充電です。時計本体にダメージがすくないLEDライトを使用。直射日光や紫外線のダメージがほぼありません。
セット内容本体、USBコード 寸法(mm)直径45×厚さ9 質量(g)23 明るさ(Lx)LEDライト:約30000相当
1個
2,989 税込3,288
6日以内出荷

2種類のアラームを独立して設定できます。(月~金、月~土、毎日を選択できます。)。スヌーズ機能は目覚まし時計として便利です。乾電池使用時は消費を抑えるために常時表示は行いません。センサーが音を感知して自動で表示を行い、10秒後に消灯します。※画面表示が消えてもアラームなどの機能は持続します。LEDの明るさはオートや手動で切替できます。
仕様置き掛け兼用、付属アダプターor単4電池×3本(別売り) その他音センサーにより自動表示と消灯(電池使用時のみ) 付属品AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 寸法(mm)214×110(H)×28 質量(g)約220 機能アラーム×2種、スヌーズ、サマータイム、LED輝度調整(オートor手動5段階)、12/24時間切替 表示内容月/日/曜日/室温/時/分
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

体を脳は自然の音、音楽を感じることにより良質な眠り・癒し・リラクゼーションを得ることができます。本商品は音楽と健康の専門家リー・バーテル博士が開発し、臨床的に検証されたサウンドセラピーの技術を濃縮。普段の睡眠はもちろん、いびきや歯ぎしりの対策、通勤電車の騒音カット、カフェやオフィスでの集中力アップ、リラクゼーション、赤ちゃんの寝かしつけなど様々な日常のシーンに取り入れて活用いただくことができまます。特許取得「スリープエンハンステクノロジー」は入眠へと誘うサウンド再生を徐々にゆっくりと、音量を徐々に小さくしリラクゼーションと快適な眠りをサポートします。
仕様24種のリラクゼーションサウンド/ホワイトノイズ、特許取得スリープエンハンステクノロジー、30.60.90分タイマー、選べる目覚ましサウンドもしくは優しいチャイム音、バックライト調節可能 セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、日本語取扱説明書、簡単クイックガイド、保証書
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ブラックボディにホワイトLED表示の置時計です。12/24時間表示切替でお好みの表示で、時刻のみを表示する余計をそぎ落としたシンプルイズベストなデザイン。家庭用コンセント使用するUSB電源または電池使用の2電源対応。USB電源使用時は夜間自動減光機能(22時から翌6時59分59秒)、電池使用時はタッチセンサー時刻表示です。
材質プラスチック ブラック 質量(g)95 電源USB電源(Type-Cケーブル&ACアダプター付属)または単4アルカリ乾電池×3(電池別売り) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×158×25 表示方式デジタル 機能LED表示、夜間自動減光(USB電源使用時)、タッチセンサー時刻表示(電池使用時) 電池単4×3 夜光(蓄光) 12/24表示切替
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り) 付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 寸法(mm)320×105(H)×28 質量(g)335 表示内容月/日/曜日/室温/時/分 アラーム2種類 日付表示 ストップウォッチ ライト機能 12/24表示切替
1個
5,098 税込5,608
9日以内出荷

お薬の飲み忘れ、重複服用の防止に!4つの時刻にリマシンダーアラームを鳴らしてお知らせします。リマインダーは最長で5分鳴り続けるので聞き逃す心配がありません。クリアな液晶、大きな時刻表示でとても見やすい仕様です。サイドのスイッチで簡単にオン・オフの切替が可能。アラーム、スヌーズ機能もついているので目覚まし時計としてもご使用いただけます。電波時計なので時刻設定不要。毎日自動で時刻を正しく修正します。おじいちゃん、おばあちゃんへのギフトにもぴったりです。
材質ABS樹脂 質量(g)128 電源単3乾電池×2(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×190×31 表示方式デジタル 機能バックライト(5秒間) アラーム4つの時刻で設定可能、最長5分間鳴り続ける 電波時計 ライト機能バックライト(5秒間)
1台
2,598 税込2,858
欠品中

仕様置き掛け兼用、付属アダプターor単4電池×3本(別売り) その他音センサーにより自動表示と消灯(電池使用時のみ) 付属品AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 寸法(mm)214×110(H)×28 質量(g)220 表示内容月/日/曜日/室温/時/分 アラーム2種類 日付表示 スヌーズ ライト機能 12/24表示切替
1個
3,198 税込3,518
欠品中

スーパーブルブルクラッシュ 振動式アラームクロックは、目覚まし時計に振動(バイブ)機能が加わった振動アラームクロックです。アデッソの振動シリーズの中でダントツの振動の強さであなたを起こします。アラーム時刻になると、スマートフォンのバイブレーションと比較にならない強い振動によって起こしてくれます。枕の下に置いてもしっかりと伝わるほどの振動です。USB-AタイプとUSB-Cのポート付きででお使いのスマホやイヤフォンなどを充電できます。
用途普通の目覚ましが物足りない方、アラーム音だけでは起きれない、耳の不自由な方などに。 質量(g)575 電源ACアダプター(付属)・バックアップ用リチウム電池CR2032 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:64×147×105 振動2段階 音量(dB)最大100 直径×高さ(mm)シェイカー:100×35 アラームクオーツ ・ダブルアラーム ・振動アラーム+音アラーム、またはどちらか ・スヌーズ ・ 液晶明るさ切り替え(4段階)・ 同時使用時最大15W ・ 12/24時間制切替 充電端子USB:Type-A(10W)とType-C(7.5W) 音量調節3段階
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ウッド調LEDクロック ホワイト
コンパクトなキューブ型の多機能クロック!。コンパクトなキューブ型の多機能クロックです。時計、カレンダー、温度、アラームの4つの機能がついています。時刻、日付、温度を自動で交互表示するモードと時間のみ表示するモードの切り替えが可能。12/24時間制選択可能。輝度は4段階で設定可能。電源:USB電源または単4形アルカリ電池3本。
セット内容本体×1、USBコード×1 材質MDF 寸法(mm)63×63×63 ホワイト
1個
1,228 税込1,351
3日以内出荷

カウントダウンやストップウォッチ機能は99分99秒までの範囲で使用できます。今の曜日は青色に点灯します。日曜日は赤色に点灯します。AC/USBアダプターとケーブル(白3.5m)が付属します。長めのケーブルは本体背面に巻き付けて長さを調節できます。バックアップ用に単4電池1本を入れておけば、プラグ抜けや停電などでも時間を記憶しています。※電池が無くても使用可能です。
仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り) 付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 寸法(mm)320×105(H)×28 WH/WOOD 質量(g)約335 機能アラーム×2種、サマータイム、ストップウォッチ、カウントダウン、LED輝度調整(オートor手動10段階)、12/24時間切替 表示内容月/日/曜日/室温/時/分
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷

仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り) 付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 寸法(mm)275×183(H)×30 質量(g)490 表示内容月/日/曜日/室温/時/分 アラーム2種類 日付表示 ストップウォッチ ライト機能 12/24表示切替
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

大きな数字のLEDクロックは視認性に優れています。室温表示は熱中症対策への意識を高めます。置き時計として使用する場合は、折りたたみスタンドを引き出して表示が見やすい角度で使用できます。
仕様置き掛け兼用、バックアップ用単4電池×1本(別売り)、アルミニウム 付属品リモートコントローラー、AC/USBアダプター(5V1A)、USBケーブル(白3.5m)、プッシュピン×2本 寸法(mm)275×183(H)×30 質量(g)約490 機能アラーム×2種、サマータイム、ストップウォッチ、カウントダウン、LED輝度調整(オートor手動10段階)、12/24時間切替 表示内容月/日/曜日/室温/時/分
1個
7,198 税込7,918
9日以内出荷

打刻データがCSV形式でパソコンに取り込めるので、カード一枚一枚の勤怠記録を見ながらパソコ ンで手入力する手間が省け、集計作業の大幅な効率化につながります。TW(テレワーク)・出張・公休・特別の打刻を行うことで、打刻されていない日の勤務記録を残すことが可能。専用マスタ登録でカードに名前印字。たとえばパソコンでマスタに登録し、USBで本体へ。カタカナでの名前印字が可能に。3年間保証。全社員、毎日使うものだからこそ、長期保証が安心です。重ね打ち防止機能。ボタンの押し間違え等による重ね打ちを防ぎます。電波時計搭載。いつも時刻は正確、だから社員は安心。時刻違いによるトラブルを未然に防ぎます。カード打刻時にはタイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
仕様サマータイム:あり、シフト数:なし、USBモデル/電波時計付き、徹夜勤務対応:あり 付属品取扱説明書、設定確認カード×1枚、壁掛け用ネジ×2個 質量(kg)1.7 ホワイト 文字内容印字:日付、曜日、時分、時間数 消費電力(W)【待機時】4.2、【最大】40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×140×99 精度【電波受信時】誤差10万年に±1秒以内、【電波非受信時】水晶発振式±15秒/常温25℃(バックライト消灯時) 電圧(V)(50/60Hz)AC100 人数使用人数(人):50 表示部バックライト付きLCD(常時点灯/常時消灯/操作、印字後10秒後消灯設定可能) 時間休憩時間帯:1時間帯 メモリー保持:工場出荷時から停電累計3年間 カード使用:ER-Sカード、ER-UDカード(併用不可) 使用環境温度(℃)-5~40 操作回数打刻:【ER-Sカード使用時】出退4回、出退2回+日毎集計、出退2回+日毎累計、出退2回+日毎集計+日毎累計、【ER-UDカード使用時】出退2回 インク使用インクリボン:ER-IR103 使用環境湿度(%)10~80(ただし結露なきこと) 集計機能集計内容:所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間(いずれか1種類+月間集計)
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

ネットワークボード N-21シリーズ (組立サービス付き) プラス(VISION) 動画あり
プリンタなし、スタンドセット スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式脚付 材質(表面)- 種類脚付き・無地
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

100人まで集計可能 設定がしやすい日本語表示機能 正社員/フリーパート/ゾーンパートの 集計方法から2つ同時に使用可能 打刻データをUSBメモリへCSV出力可能 バックライト付きで暗い場所でも見やすい メロディチャイム機能で時刻をお知らせ 6000シリーズカード対応
仕様4欄印字 付属品サンプルカード2枚(カルコロカードNo.100:1枚、6000シリーズカード:1枚)、カードキー、マジックインキ1本、ACアダプタ、電源コード 消費電力(W)(最大)16、(待機時)3 電源AC100V(ACアダプター)50/60Hz 本体質量(kg)1.6 表示方式デジタル、LEDバックライト付きSTN液晶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×134×205(ACアダプタ含まず) 人数最大100人集計 印字方式インパクトドット方式 使用環境温度:0~+40℃、湿度:20~80%RH(結露しない事) 時計機能水晶発振方式、平均月差±15秒(25℃) 色(本体)グレー&ライトガンメタリック インク黒1色リボン インターフェイスUSB1.1×1(最大データ転送速度12Mbit/s) カレンダー万年(2099年12月31日まで) 適合リボンP-1
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

パソコンがなくてもこれ一台で時間集計・時給計算。パソコンにつないでデータ活用も!
仕様シフト数/グループ数/雇用種別:9シフト/9グループ/8種別 質量(kg)4 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 出力【実績リスト出力】締め単位実績(個人/グループ)、期間単位実績(個人・グループ)、基準オーバー実績、期間単位回数実績 定格電力(W)19 定格電流(A)0.5 対応【例外勤務】早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×167×325 機能タイムカード:今月・来月の指定可、代打:出張・年休・欠勤・特休1・特休2、時給計算:あり 9種類の時給/パラメータ設定 最大処理能力200人 設置方式据置き、または壁掛け 時計機能水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時) 印字文字2色(黒・赤) 使用環境条件温度0℃~40℃、湿度30%~80%RH(結露なきこと) メモリー機能時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵 インターフェイスUSBデバイス/USBポート/SDカードスロット 内蔵音【メロディ】4曲 時刻【時報】35設定、1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)
1台
249,800 税込274,780
4日以内出荷

パソコンがなくてもこれ一台で時間集計。集計結果をタイムカードに印字
仕様シフト数/グループ数/雇用種別:9シフト/9グループ/8種別 質量(kg)4 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 定格電力(W)17 定格電流(A)0.5 対応【例外勤務】早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用・半休・翌日出張・翌日年休 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×167×325 最大処理能力50人 設置方式据置き、または壁掛け 時計機能水晶発振方式/24 時間制表示のみ/週差±1.2 秒 (0 ~40 ℃通電時/停電時) 印字文字2色(黒・赤) メモリー機能時計及びデータに対し停電累計時間で2年間/リチウム電池内蔵 インターフェイスUSBポート/SDカードスロット 内蔵音【メロディ】4曲 時刻【時報】35設定、1回路無電圧出力(吹鳴時間1~59秒)
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新盛インダストリーズラベルプリンター HALLO neo-7
質量(kg)2.3 タイプ剥離タイプ 種類【2次元コード】QRコード、マイクロQR、PDF417、マイクロPDF417 文字種別英数字、記号、カナ、漢字(JIS第1、第2水準) 規格国内:PSE、「JIS-C60950情報機器の安全性」に準拠、VCCI(ClassA) 消費電力(W)【コンバーター】40~60(30%印字率の平均値) 温度範囲(℃)5~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×228.8×168.8 入力【コンバーター】AC100V~240V+/-10%,50/60Hz 表示部5インチタッチパネル付きカラー液晶 センサー【ラベル検知】反射、透過 機能オートパワーオフ、辞書、内蔵時計、ヘッドチェック、発行履歴記憶、ラベル詰まり検出、時計合わせ機能 インターフェースUSB(1.1)、LAN(100/10Base-T)、スキャナー接続端子(ミニDIN6極)、無線LAN(802.11b/g)※オプション バッテリーリチウムイオン(リン酸鉄)、1400mAh、19.2V 印字密度11.8dot/mm(300dpi) 印字方式感熱ダイレクト方式 印字速度【バッテリー】最大100mm/秒、【ACアダプター】最大150mm/秒 内部メモリー【FlashROM】16MB、【DRAM】32MB、【MMCカード】2GB以上 フォントゴシックビットマップフォント(16×16、24×24、32×32)、明朝ビットマップフォント(24×24、32×32)、ゴシック漢字アウトラインフォント、英数字アウトラインフォント(6種類)、価格専用ビットマップフォント(11種類)、価格専用アウトラインフォント(4種類)、OCR英数字ビットマップフォント(2種類)、※外部フォントの登録可能 バーコードJAN/EAN、UPC-A/UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE128、ITF、GS1DataBer(RSS) 外部メモリー【USBメモリ】最大32GB、【フォーマット】FAT、FAT16、FAT32 最大印字長さ(mm)300 耐環境性害虫対策加工実施 専用ソフト【データ編集】LabelPartnerforneo7(※動作環境:windows7/8/8.1/10(32bit又は64bit)/11) ラベル感熱紙(台紙付き) 湿度範囲(%)25~80
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療現場に立つ医師・看護師の実務や、医学部学生の学習をサポート。医学スタンダードモデル。 医学系6コンテンツ収録。専門医学用語から、薬剤の解説、医療英語まで、幅広い知識を網羅しています。 医学スタンダードモデル。 医療の現場で役立つコンテンツが充実 充実の国語系コンテンツ 多彩な英語系コンテンツ
付属品タッチペン1本、単3形アルカリ乾電池2本 質量(g)約290(電池込み) タイプ医学スタンダードモデル 電源単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)2本または単3形eneloop(エネループ)2本または単3形充電式EVOLTA(エボルタ)2本、パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。※「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157.5×101×18.4(閉時) 入力方式キーボード入力、手書き入力、ソフトキーボード入力 メモリー容量約500MB 電池寿命単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき)、eneloop(エネループ) / 充電式EVOLTA(エボルタ)の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合) 主な機能カラー液晶、クイックパレット付きパネル、選べる5段階文字サイズ、メニューの文字サイズ切替対応、プレビュー画面文字サイズ切替、教科書体ズーム、アイコン方式メニュー表示、レイアウト切り替え機能、用例プレビュー、すぐ出るプレビュー、ミニ辞書、ジャンプサーチ(例文/成句検索対応)、複数辞書検索 / 便利な検索、スペリング検索 / 慣用句検索、例文/成句検索機能(センタリング表示対応)、スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語で英語例文検索、履歴機能(ヒストリーサーチ)、画面分割検索機能(さらに検索)、漢字前方後方一致検索、部首読み/部首内画数検索、図から検索、手書き入力 / ソフトキーボード入力、EX-VOICE機能、動画再生、マイク機能、スクロール(フリック対応)、ガイド(凡例)機能、お気に入り辞書登録機能、学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード)、コンテンツプラス機能(追加コンテンツ/テキストデータ)、クラブエクスワード、カレンダー&時計機能、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、辞典キーダイレクト電源ON機能、オートパワーオフ、レジューム機能、充電式エボルタ対応/エネループ対応、プロジェクター接続機能、ブルーライトカット機能、無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用) 画面サイズ5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

医師・看護師など、医療従事者や医学者に。高度な医学学習や実務での活用に役立つ、医学プロフェッショナルモデル。 医学系8コンテンツ収録。専門医学用語から、薬剤の解説、医療英語まで、幅広い知識を網羅しています。 医学プロフェッショナルモデル。 医療の現場で役立つコンテンツが充実 充実の国語系コンテンツ 多彩な英語系コンテンツ
付属品タッチペン1本、単3形アルカリ乾電池2本 質量(g)約290(電池込み) タイプ医学プロフェッショナルモデル 電源単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)2本または単3形eneloop(エネループ)2本または単3形充電式EVOLTA(エボルタ)2本、パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。※「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157.5×101×18.4(閉時) 入力方式キーボード入力、手書き入力、ソフトキーボード入力 メモリー容量約500MB 電池寿命単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき)、eneloop(エネループ) / 充電式EVOLTA(エボルタ)の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合) 主な機能カラー液晶、クイックパレット付きパネル、選べる5段階文字サイズ、メニューの文字サイズ切替対応、プレビュー画面文字サイズ切替、教科書体ズーム、アイコン方式メニュー表示、レイアウト切り替え機能、用例プレビュー、すぐ出るプレビュー、ミニ辞書、ジャンプサーチ(例文/成句検索対応)、複数辞書検索 / 便利な検索、スペリング検索 / 慣用句検索、例文/成句検索機能(センタリング表示対応)、スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語で英語例文検索、履歴機能(ヒストリーサーチ)、画面分割検索機能(さらに検索)、漢字前方後方一致検索、部首読み/部首内画数検索、図から検索、手書き入力 / ソフトキーボード入力、EX-VOICE機能、動画再生、マイク機能、スクロール(フリック対応)、ガイド(凡例)機能、お気に入り辞書登録機能、学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード)、コンテンツプラス機能(追加コンテンツ/テキストデータ)、クラブエクスワード、カレンダー&時計機能、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、辞典キーダイレクト電源ON機能、オートパワーオフ、レジューム機能、充電式エボルタ対応/エネループ対応、プロジェクター接続機能、ブルーライトカット機能、無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用) 画面サイズ5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります