28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

デフォルト設定で大多数のスキャン用途に対応できるので、設定不要で出荷時のまますぐに使用できます。
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

医療従事者に、より優れたワークフローを。患者には、より良い体験を。
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

1個
54,980 税込60,478
9日以内出荷

1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷

計20本のレーザラインでコードを360°確実に読み取り、書籍コード及びRSS(GS1 DataBar)に対応、設置に便利なレバー式吸盤を装備、トリガボタンでシングルラインスキャンモードへ切り替え可能
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同梱物:スキャナ本体、リング(S・M・L各1個)、充電用USB(Type-C)ケーブル 超軽量・小型ウェアラブル2次元リングスキャナ 簡単充電!Bluetooth4.2(BLE)で簡単・安心通信 人差し指に装着して、自由に全指を動かすことが可能 両手フリーで狭い場所での作業もラクラク、作業効率アップ 二次元イメージセンサでバーコード位置合わせ不要で作業者への負担を軽減 左右のどちらの指にもジャストフィット USB Type-Cコネクタで簡単充電、モバイルバッテリでの運用も可能 フル充電で10000スキャン以上の余裕な運用時間 Bluetooth Low Energyによる簡単接続で省エネを実現 バイブ、ブザー、LEDによるステータス表示であらゆる環境に対応
仕様●読取コード●▼1D:JAN/EAN/UPC,Code 39,Code 93,Code 128,GS1-128,Interleaved 2of5(ITF),Codabar(NW7),GS1 DataBar●▼2D:QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417 アズワン品番67-4766-89
1セット
47,980 税込52,778
6日以内出荷

アイメックスBW-220CB棚卸パック
簡単/低価格で効率よく棚卸作業を行なえる棚卸パック登場! テンキー付データコレクタで棚や商品のバーコードを読み取り、簡単に実績収集。 収集したデータはEXCELベースの棚卸ソフトに簡単に取り込み可能。 基幹システム等からCSVファイルで在庫データを棚卸ソフトに取り込み、帳簿上の在庫と実棚数を照合して差異を表示できます。 差異がある商品のみを抽出して再確認を行うことが可能。 セットにはBW-220CB本体および、充電/通信クレードルBW-220-1C、棚卸ソフトが含まれます。
仕様【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション 使用温度範囲(℃)-10~50 規格RoHS 保護等級IP54準拠 メモリー4MB/ユーザー使用領域 2.5MB 読取深度(mm)50~300 使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

CR1500-K201-C500は特許取得のデュアルフィールドオプティックス(広角/高密度の独立レンズ搭載)により 極小の二次元コードから幅広のバーコードまでを切り替えることなく1台のスキャナで読取対応可能な高機能二次元バーコードリーダーUSBモデルです。 アンチグレア機能で曲面やガラスチューブのような光沢面に印字されたシンボルも読取可能。 コンパクトかつ堅牢なボディにビープ音、バイブレーション、LEDインジゲータなどさまざまな機能を搭載し、あらゆる作業環境に適応。 破損バーコードの部分合成による復元で読取可能。 環境性能IP54、あらゆる現場での使用が可能です。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD) 電圧DC5V 角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向) 湿度(%RH)5~95(結露なきこと) センサーCMOS1.2M(1280×960)ピクセル 分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル 保護等級IP54 消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75 保証期間5年 安全規格CE、Class B、FCC、RoHS 特性ターゲットビーム:シングル青色バー、焦点深度:約100mm、PCS値:15%、周囲光(太陽光):9000ft-candles/96890lux 動作温度範囲(℃)-20~55 落下衝撃(m)1.8高さからコンクリート面へ複数回落下
1本
57,980 税込63,778
6日以内出荷

手軽な価格帯の二次元コードリーダー。一般的なバーコード/二次元コード読取に対応。PCに繋げてすぐに使用可能なUSBモデル。スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード読取に対応。最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応。運用に合わせてトリガ、自動検知、連続の読取モードから選択可能。目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用。GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応。QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)。USB仮想シリアル通信対応。先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能/。RoHS 10物質対応
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等 仕様【PCS値】0.2以上【通知】LED/ブザー【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C) 付属品USBケーブル 質量(g)186(USBケーブル含む) 電圧(V)DC5±5% 温度範囲(℃)動作時:0~40/保存時:-40~70 角度(°)読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向) 光源照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー 消費電流(mA)動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5% 分解能(mm)(1D)0.1016/(2D)0.1778 インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM 照度(Lx)(周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下 保証期間1年間 USBケーブル(m)Type-A:1.7 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×166×86 安全規格CE/FCC/RoHS(10物質)準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)360(回転方向) 読取深度(mm)20~120(Code39 0.127mm時)/50~280(JAN 0.33mm時)/30~170(QR 0.381mm時) 湿度範囲(%)動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

装置等への組込に最適な小型軽量二次元スキャナ。組込用の固定ネジ穴付きで容易に設置可能。外部からの制御機能有り。一般的なバーコード/二次元コード読取に対応。スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード/バーコード読取に対応。最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応。QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)。目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用。GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応。USB仮想シリアル通信対応。先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能。RoHS 10物質対応
用途物流業(入出荷/ピッキング/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理)、流通小売業(会員管理/レンタル管理/KIOSK端末/セルフレジ(POS))等 仕様【PCS値】0.2以上【通知】電源LED/読取LED/データLED【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C) 質量(g)86(USBケーブル含む) 電圧(V)DC5±5% 温度範囲(℃)動作時:0~40/保存時:-40~70 角度(°)読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向) 光源照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー 消費電流(mA)動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5% 分解能(mm)(1D)0.1016/(2D)0.1778 インターフェースUSB HIDキーボード、仮想COM 照度(Lx)(周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下 保証期間1年間 USBケーブル(m)Type-A:1.5 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43.5×49×25.5 安全規格CE/RoHS(10物質)準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)360(回転方向) 読取深度(mm)35~140(Code39 0.127mm時)/55~300(JAN 0.33mm時)/45~190(QR 0.381mm時) 湿度範囲(%)動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーの充電用クレードルセット。充電クレードルに置くだけで簡単充電。ACアダプタは含まれません。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。セット品のクレードルに置くだけ充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容本体、充電クレードル(CRD-BW100)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g)約83 外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D) 速度フレーム速度(秒):120フレーム 照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリーリチウムポリマ充電池 読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間1年間 防塵・防滴IP54準拠 時計機能年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~95(結露無きこと) 充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キースキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 通信距離(m)約10 対応コード二次元コード 落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式イメージセンサ 最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB)8
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷


アイメックスモバイル二次元コードリーダー
エコ商品、RoHS
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダー。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容本体、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g)約83 速度フレーム速度(秒):120フレーム 照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリーリチウムポリマ充電池 読取約12000回※HID通信5秒に1回読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間1年間 防塵・防滴IP54準拠 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)96.5×42.5×21.5 時計機能年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~95(結露無きこと) 充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キースキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 グリーン購入法適合 通信距離(m)約10 対応コード二次元コード 落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式イメージセンサ 最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB)8
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。 バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。 「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。 無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。 カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。
用途誤出荷、誤出庫防止、混入チェック 仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 付属品シングル充電クレードル 規格CE&FCC、RoHS 表示方式モノクロLCD(バックライト付) 保護等級IP54準拠 連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON) キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可) 表示LED赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU32bit RISC CPU 防塵・防滴IP54 時計機能年月日時分秒/うるう年補正付 表示ドット数96×64 表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm)40~530
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

Blutooth通信による無線通信 離し読み、液晶表示コード読取り可能 20Byteのデータを約10万件蓄積可能 入荷、出荷、棚卸、照合などのアプリを標準搭載 簡易開発ツール「Aibiulder」を無償提供※1 専用クレードルにて楽々充電(充電ステーション別売り) ※1:開発したアプリを本製品にダウンロードするためにはオプションの通信ソフト「AiSync」が必須になります。 ※2:無線データの送受信にはオプション通信ソフト「AiSession」 が必須になります。
仕様●同梱物:BW-230本体、ハンドストラップ、BW-LB1250バッテリ●CPU:32bit RISC CPU●メモリ●▼FROM:16MB / ファイル領域 12MB●▼RAM:4MB / ファイル領域 2.5MB●<スキャナ部>●読取方式:イメージセンサ●分解能●▼一次元:0.127mm●▼二次元:0.169mm●PCS:0.2以上●読取深度●▼60mm ~ 350mm(JAN 0.33mm)●▼30mm~170mm(QR 0.381mm)●読取コード:JAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,ITF(Interleaved 2of5),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128●二次元コード:QR,Micro QR,DataMatrix, PDF417●<LCD表示部>●方式:モノクロLCD(バックライト付)●ドット数:96×64ドット●表示文字数:16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)●キー数:テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C,ENT,PW/全20キー●表示LED:赤/緑/橙(3色表示)●ブザー:音階、ボリューム可変●バイブレータ機能:あり●時計:年月日時分秒/うるう年補正付●寸法:125×44×25mm●重量:112g(バッテリを含む)●電源:リチウムイオン 3.7V 1250mAh●連続動作時間:12時間(20 秒に1 回読み取り、ファイル保存、バックライトON)●本体充電機能:クレードル充電●USB:USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)●<Bluetooth>●通信規格:Bluetooth Ver3.0 + EDR(Class2)●プロファイル:SPP,HID●通信距離:約10m●<環境性能>●使用温度:-10℃~40℃●保存温度:-20℃~60℃●使用湿度:20%~85%(結露無きこと)●保存湿度:20%~85%(結露無きこと)●耐落下:1.2m高さからコンクリートに6面各5回計30回落下●防塵/防滴:IP54●<オプション>●クレードル●▼シングル充電クレードル(BW-220-1C)●▼4連充電クレードル(BW-220-4C)●通信ツール●▼ファイル転送:AiSync(アイシンク)●▼ファイルアップローダ:BW-220Uploader(アップローダ)●ソリューション●▼照合パック:BW-230-CKSET●▼棚卸パック:BW-230-ICSET アズワン品番67-6601-06
1個
67,980 税込74,778
9日以内出荷

BW-220用充電。通信クレードル(シングル)。 充電/通信を簡単にサポート。
付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル グレー 質量(g)100(ACアダプタ、ACケーブル除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×63×60 インターフェースBluetoothVer3.0(Class2) 充電時間(時間)2.5 対応コードJAN13/JAN8/EAN13/EAN8/UPC-A/UPC-E,Interleaved 2of5(ITF),NW-7(Codabar),Code39,Code93,Code128,GS1 DataBar,GS1-128 商品タイプワイヤレス 読取方式CCDリニアセンサ(離し読取)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック 仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 規格RoHS 表示方式モノクロLCD(バックライト付) 保護等級IP54準拠 連続使用時間(時間)約16(20秒に1回読取り、バックライトON) キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲-10~40℃/20~85%RH(結露不可) 表示LED赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU32bit RISC CPU 防塵・防滴IP54 時計機能年月日時分秒/うるう年補正付 表示ドット数96×64 表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm)50~300
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

二次元コードエンジン搭載でQRコードを始め各種バーコードを読み取り可能、GS1DataBarのデータ編集機能搭載、抗菌剤入りケースにより医療現場でも安心してご利用可能!標準添付のシリコンカバーで耐落下強度を強化
仕様●同梱物:BW-9200RS本体、ACアダプタ、シリコンカバー●インタフェース:RS232C●読取り方式:CCDカメラ●読取り確認:LED、ビープ音、バイブレータ機能●外形寸法:47(W)×155(L)×34.5mm(H)●重量:75g(ケーブルを除く)●動作温度:0℃~50℃●保存時:-20℃~60℃●保護等級:IP42●保証期間:1年(修理センドバック対応) アズワン品番68-1971-47
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷

BW-220用充電。通信クレードル(4台口)。 充電/通信を簡単にサポート(充電は4台同時)。
付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBケーブル グレー 質量(g)500(ACアダプタ、ACケーブル除く) 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC100~240(50/60Hz) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×257×60 インターフェースBluetoothVer3.0(Class2) 充電時間(時間)2.5 商品タイプワイヤレス 読取方式CCDリニアセンサ(離し読取)
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

小型・軽量のスマート設計。 最新32bitデコードエンジン・高性能ミドルレンジ。 CCDエンジン搭載で圧倒的な読み取り力のBW-9000。 主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応した多機能ハンドスキャナです。 病院や医療現場にも最適。 小型・軽量に加え、衛生面にも配慮した抗菌仕様のボディが特長。病院や医療現場でも安心してご利用いただけるよう、ブザー音の変わりに、ブルッと震えるバイブレーション機能を標準搭載しています。 液晶表示バーコードも読み取りOK! 液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードもスピーディに読み取ることが可能です。
仕様PCS値/0.45以上(JAN100%) 使用温度範囲(℃)0~50 規格CE&FCC、RoHS 保護等級IP42準拠 機能正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 読取(mm)40~530 使用CPU32bit 光源(nm)(可視光 LED)617 操作角度(°)(スキュー角)±70、(ピッチ角)±38、(チルト角)±14 読み取り速度330スキャン/秒 使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングルセット。Bluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容本体、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g)約83 外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D) 速度フレーム速度(秒):120フレーム 照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリーリチウムポリマ充電池 読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間1年間 防塵・防滴IP54準拠 時計機能年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~95(結露無きこと) 充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キースキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 グリーン購入法適合 通信距離(m)約10 対応コード二次元コード 落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式イメージセンサ 最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB)8
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングル/充電用クレードルセット。Bluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能。充電クレードルに置くだけで簡単充電。ACアダプタは含まれません。ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備。小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザイン。Android/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)。スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません。大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作。バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知。通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有り。メモリ蓄積モードでは時計データ付加可能。防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用。安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適。GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換え。USBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)。セット品のクレードルに置くだけ充電
仕様●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容本体、充電クレードル(CRD-BW100)、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g)約83 外形寸法(mm)96.5(L)×42.5(W)×21.5(D) 速度フレーム速度(秒):120フレーム 照明照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェースType-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリーリチウムポリマ充電池 読取約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間1年間 防塵・防滴IP54準拠 時計機能年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)5~95(結露無きこと) 充電方式付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キースキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 グリーン購入法適合 通信距離(m)約10 対応コード二次元コード 落下衝撃(m)(耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°)スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式イメージセンサ 最小分解能(1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB)8
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

マイナンバー制度の施行に伴う区市町村役場の「個人番号カード交付」業務での入力専用二次元コードリーダーセット。「カード発行一覧表」に印字されたQRコードをスムーズに読取(本QRコードの仕様が大サイズ/高密度/UTF-8使用、と通常のものよりも読取条件が厳しいために読取対応可能な機種が制限されます)。カード発行一覧のQRコードで使用しているUTF-8文字コードに対応(ソフト変換により対応)。読取データをCSV形式ファイルで保存。ファイルは一つのQRコード、もしくは複数のQRコードをまとめた形での作成を選択可能。USB仮想シリアル通信により読み取り後瞬時に画面表示、ストレス無く連続読取が可能。梱包内容:二次元コードリーダー(USBモデル)、UTF変換/CSVファイル作成ソフト、USB仮想シリアルドライバ、マニュアル
用途(マイナンバー)個人番号カード交付業務 仕様ターゲットビーム:シングル青色バー、PCS値:15%、【周囲光】太陽光:9000ft-candles/96890lux セット内容二次元コードリーダー本体(USBモデル)、CD(UTF変換/CSVファイル作成ソフト、USB仮想シリアルドライバ、マニュアル) 質量(g)116 電圧(V)5 角度(°)ピッチ:±65(前後方向)、スキュー:±65(左右方向)、チルト:±180 本体寸法(mm)52×77×132 センサー読取:CMOS1.2M(1280×960)ピクセル 分解能高密度:960×640ピクセル/広角:960×640ピクセル 保護等級IP54 消費電流(mA)動作時:350以下/待機時:75 インターフェースUSB 2.0(USBキーボード、仮想シリアル) 保証期間5年間 焦点距離(mm)深度:約60~120 安全規格CE Class B、FCC 動作温度(℃)-20~55 対応コード【読取】(一次元シンボル)JAN/EAN/UPC、Codabar(NW7)、Code 11、Code 39、Code 93、Code128、Interleaved 2of5(ITF)、GS1-DataBar、GS1-128、MSI Plessey 他 (二次元シンボル) QR、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Aztec、GS1-DataBar Composite 商品タイプハンディターミナル 読取方式CCDカメラ 湿度(%)5~95(非結露) 落下耐久(m)1.8高さからコンクリート面へ複数回落下
1台
63,980 税込70,378
5日以内出荷

実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル) 棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。 無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。 入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。 無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック 仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下 規格RoHS 適合規格(無線LAN)IEEE802.11b/g 表示方式モノクロLCD(バックライト付) 保護等級IP54準拠 連続使用時間(時間)約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON) 通信方式スペクトラム拡散方式(直接拡散) キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー メモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB 使用温湿度範囲-10℃~50℃(20~85%RH非結露) 表示LED赤/緑/橙 (3色表示) ブザー音音階、ボリューム可変 保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可) 使用CPU32bit RISC CPU 防塵・防滴IP54 時計機能年月日時分秒/うるう年補正付 アンテナ本体に内蔵 セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 通信速度11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps 周波数(GHz)無線:2.4帯域 表示ドット数96×64 表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字) 通信距離(m)屋内:(最大)30、屋外:(最大)50 USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由) 読取深度(mm)50~300
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります