バーコードリーダー (10) カテゴリ: 梱包用品ブランド: アイメックスすべて解除
モバイル二次元コードリーダー アイメックス 当日出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザインAndroid/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有りメモリ蓄積モードでは時計データ付加可能防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換えUSBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様 ●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容 本体、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g) 約83 速度 フレーム速度(秒):120フレーム 照明 照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェース Type-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリー リチウムポリマ充電池 読取 約12000回※HID通信5秒に1回読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間 1年間 防塵・防滴 IP54準拠 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 96.5×42.5×21.5 時計機能 年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~95(結露無きこと) 充電方式 付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キー スキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 グリーン購入法 適合 通信距離(m) 約10 対応コード 二次元コード 落下衝撃(m) (耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°) スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式 イメージセンサ 最小分解能 (1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB) 8
モバイル二次元コードリーダークレードル・ドングルセット アイメックス 6日以内出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングル/充電用クレードルセットBluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能充電クレードルに置くだけで簡単充電ACアダプタは含まれませんローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザインAndroid/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有りメモリ蓄積モードでは時計データ付加可能防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換えUSBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)セット品のクレードルに置くだけ充電
仕様 ●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容 本体、充電クレードル(CRD-BW100)、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g) 約83 外形寸法(mm) 96.5(L)×42.5(W)×21.5(D) 速度 フレーム速度(秒):120フレーム 照明 照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェース Type-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリー リチウムポリマ充電池 読取 約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間 1年間 防塵・防滴 IP54準拠 時計機能 年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~95(結露無きこと) 充電方式 付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キー スキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 グリーン購入法 適合 通信距離(m) 約10 対応コード 二次元コード 落下衝撃(m) (耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°) スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式 イメージセンサ 最小分解能 (1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB) 8
モバイル二次元コードリーダードングルセット アイメックス 6日以内出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーのUSBドングルセットBluetooth非搭載のPCのUSBポートに挿してすぐに使用可能ローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザインAndroid/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有りメモリ蓄積モードでは時計データ付加可能防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換えUSBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)専用クレードル(オプション)で簡単充電
仕様 ●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容 本体、Bluetooth通信アダプタ(BTR-UK5)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g) 約83 外形寸法(mm) 96.5(L)×42.5(W)×21.5(D) 速度 フレーム速度(秒):120フレーム 照明 照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェース Type-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリー リチウムポリマ充電池 読取 約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間 1年間 防塵・防滴 IP54準拠 時計機能 年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~95(結露無きこと) 充電方式 付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キー スキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 グリーン購入法 適合 通信距離(m) 約10 対応コード 二次元コード 落下衝撃(m) (耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°) スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式 イメージセンサ 最小分解能 (1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB) 8
モバイル二次元コードリーダークレードルセット アイメックス 8日以内出荷
バーコードやQRコード等の二次元コードを読み取るモバイル二次元コードリーダーの充電用クレードルセット充電クレードルに置くだけで簡単充電ACアダプタは含まれませんローコストモデルながらコストパフォーマンスに優れ、必要な機能を装備小型/軽量でちょうど良いサイズ感、手の小さな女性でも持ち易いデザインAndroid/iOS/Windowsのスマートフォン/タブレット/PC等とBluetooth接続(iOSはHIDキーボード接続のみ)スマホ画面のQRコードや難読バーコード読取対応※全てのバーコード読取を保証するものではありません大容量バッテリー搭載により読取回数約12,000回(HID通信)の長時間動作バイブレーション機能搭載により、騒音の大きな現場や大きな音を出せない場所でも確実に読取を通知通信プロファイル:HID/SPP(マスタ/スレーブ)対応、メモリ蓄積モード/ケーブルモード有りメモリ蓄積モードでは時計データ付加可能防塵防滴 IP54準拠により ほこりや水のかかる現場でも安心運用安心の抗菌仕様により病院の三点照合に最適GS1データ出力編集機能あり:AIカッコ()付加、FNC1文字置き換えUSBドングルセットモデル(BW-100BT-UB)は接続先PCを変更してもアダプタをUSBに挿すだけの簡単運用(Bluetoothペアリング不要)セット品のクレードルに置くだけ充電
仕様 ●ESD(kV):±8/気中:±15●PCS値:0.2●ステータス:LED(読取:緑 , ステータス:赤/緑/青), ブザー, バイブレータ●【プロファイル/通信モード】Bluetooth:HID/SPP(マスタ/スレーブ)、有線/BTR-UK5:HID/仮想COM セット内容 本体、充電クレードル(CRD-BW100)、USBケーブル(ACアダプタなし)、ネックストラップ 質量(g) 約83 外形寸法(mm) 96.5(L)×42.5(W)×21.5(D) 速度 フレーム速度(秒):120フレーム 照明 照明/白色LED、エイミング/緑色LED(丸型) インターフェース Type-C / USB 1.1 Full - speed HID/COMクラス、Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 バッテリー リチウムポリマ充電池 読取 約12000回※HID通信5秒に1読取送信、コード:(1D)JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7),Code39,Code93,Code128, ITF, GS1DataBar, GS1-128(2D)QR,MicroQR,DataMatrix,PDF417,MicroPDF417,GS1 Composite ※GS1-QR,GS1-DataMatrix非対応 保証期間 1年間 防塵・防滴 IP54準拠 時計機能 年月日時分秒(閏年補正あり) 動作温度(℃) 0~50 動作湿度(%) 5~95(結露無きこと) 充電方式 付属のUSB Type-Cケーブル、オプションの専用クレードル キー スキャンキー、電源キー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 通信距離(m) 約10 対応コード 二次元コード 落下衝撃(m) (耐落下)1.2 ※6面各5回落下テスト ※保証値ではありません 読取角度(°) スキュー/±55、ピッチ/±55、チルト/±360 読取方式 イメージセンサ 最小分解能 (1D)0.127mm/(2D)0.169mm メモリ容量(MB) 8
組込用二次元コードリーダー/USB アイメックス 当日出荷
装置等への組込に最適な小型軽量二次元スキャナ組込用の固定ネジ穴付きで容易に設置可能外部からの制御機能有り一般的なバーコード/二次元コード読取に対応スマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード/バーコード読取に対応最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応USB仮想シリアル通信対応先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能RoHS 10物質対応
用途 物流業(入出荷/ピッキング/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理)、流通小売業(会員管理/レンタル管理/KIOSK端末/セルフレジ(POS))等 仕様 【PCS値】0.2以上【通知】電源LED/読取LED/データLED【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C) 質量(g) 86(USBケーブル含む) 電圧(V) DC5±5% 温度範囲(℃) 動作時:0~40/保存時:-40~70 角度(°) 読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向) 光源 照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー 消費電流(mA) 動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5% 分解能(mm) (1D)0.1016/(2D)0.1778 インターフェース USB HIDキーボード、仮想COM 照度(Lx) (周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下 保証期間 1年間 USBケーブル(m) Type-A:1.5 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 43.5×49×25.5 安全規格 CE/RoHS(10物質)準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) 360(回転方向) 読取深度(mm) 35~140(Code39 0.127mm時)/55~300(JAN 0.33mm時)/45~190(QR 0.381mm時) 湿度範囲(%) 動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
二次元コードリーダー/USB アイメックス 当日出荷
手軽な価格帯の二次元コードリーダー一般的なバーコード/二次元コード読取に対応PCに繋げてすぐに使用可能なUSBモデルスマートフォン等の液晶画面に表示したQRコード読取に対応最小分解能0.1016mm(バーコード)/0.1778mm(二次元コード)の細かいバーコード読取に対応運用に合わせてトリガ、自動検知、連続の読取モードから選択可能目に優しい白色照明用 LED に見やすい赤色エイマー LED を採用GS1 Databar,GS1-128,GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)読取に対応QRコードの日本語文字(漢字/ひらがな/カタカナ/半角カタカナ)読取出力対応(Windows IME使用時)USB仮想シリアル通信対応先頭または末尾の文字を指定文字数削除設定可能/RoHS 10物質対応
用途 物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等 仕様 【PCS値】0.2以上【通知】LED/ブザー【センサ】CMOSイメージセンサ(640×480ピクセル)【読取コード】(1D)JAN/EAN/UPC、 Interleaved 2of5(ITF)、 Codabar(NW7)、 Code39、 Code93、 Code128、Matrix2of5、GS1-DataBar、 GS1-128(2D)PDF417、 MicroPDF417、Data Matrix、QRコード、MicroQRコード、GS1 Composite(CC-A/CC-B/CC-C) 付属品 USBケーブル 質量(g) 186(USBケーブル含む) 電圧(V) DC5±5% 温度範囲(℃) 動作時:0~40/保存時:-40~70 角度(°) 読取視野:水平38/垂直25、ピッチ角:±60(前後方向)、スキュー角:±60(左右方向) 光源 照明:白色LED/エイマー:赤色LEDバー 消費電流(mA) 動作時:110±5%/最大値:210±5%/待機時:45±5% 分解能(mm) (1D)0.1016/(2D)0.1778 インターフェース USB HIDキーボード、仮想COM 照度(Lx) (周囲光)蛍光灯:8,600以下/太陽光:100,000以下 保証期間 1年間 USBケーブル(m) Type-A:1.7 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 66×166×86 安全規格 CE/FCC/RoHS(10物質)準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 回転角度(°) 360(回転方向) 読取深度(mm) 20~120(Code39 0.127mm時)/50~280(JAN 0.33mm時)/30~170(QR 0.381mm時) 湿度範囲(%) 動作時:5~95(非結露)/保存時:5~95(非結露)
モバイルバーコードリーダーアダプタセット アイメックス 5日以内出荷
BW-130BT3-UKは小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。
ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。
ペアリング済みのUSBドングルが標準付属のため、WindowsPCに挿すだけで簡単に使用可能です。
BluetoothVer2.1Class2(VCOM/HID)対応
単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応)
連続読取回数15000回
標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性
抗菌対応
防塵防滴IP54
用途 物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等 セット内容 本体、USBドングル(BTR-UK4)、シリコンカバー、単4乾電池2本 保護等級 IP54 光源 赤色LED(630nm) 読取 15000回(SPP通信時) 保証期間 1年 動作温度(℃) -10~40(乾電池の使用条件に準ずる) 無線通信方式 Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID 通信距離(m) 約10 シンボル JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar 落下耐久(m) 1.2 コンクリート面
モバイルバーコードリーダー アイメックス 6日以内出荷
BW-130BT3は小型軽量のBluetooth通信対応のモバイルバーコードリーダーです。ZEBRA社製スキャナモジュール搭載により抜群の読取性能を誇ります。
BluetoothVer2.1Class2(SPP/HID)対応
Android/Windows/iOS対応 (iOSはHID接続のみ)
単4アルカリ乾電池2本で動作(エネループ対応)
連続読取回数15000回(SPP接続時)
標準付属のシリコンカバーによる高い堅固性
抗菌対応
防塵防滴IP54
SPPドライバソフト有り
用途 物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)等 セット内容 本体、シリコンカバー、単4乾電池2本 保護等級 IP54 光源 赤色LED(630nm) 読取 15000回(SPP通信時) 動作温度(℃) -10~40(乾電池の使用条件に準ずる) 無線通信方式 Bluetooth Ver3.0 + EDR Class2 SPP / HID 通信距離(m) 約10 シンボル JAN/EAN, UPC, Codabar(NW-7), Code39,Code93,Code128, ITF, GS1-128, GS1-DataBar 落下耐久(m) 1.2 コンクリート面
BW-220CB/WL用ソフトウェア アイメックス 当日出荷
BW-220CB/WL用ファイル転送ソフト。
BW-220とPC間でのファイル送受信をサポート。
仕様 提供メディア:CD-ROM 対応OS Windows7/8/10(16bit/32bit)
BW-220WL用ソフトウェア アイメックス 4日以内出荷
BW-220WL用リアルタイム通信ソフト。
BW-220WLからの実績データをリアルタイムに受信し、CSVファイルに書き込みます。
簡単な設定のみでリアルタイム通信可能。
仕様 提供メディア:CD-ROM 対応OS Windows7/8/10(16bit/32bit)
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります 段ボール HEIKO 税込 ¥ 1,758 ~ ¥ 1,598 ~