梱包用品 :「レーザー光源」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全方向読取対応定置式バーコードスキャナ。 バーコードの面をかざすだけのハンズフリーで片手で楽々スキャン。 受付カウンターや机など、狭いスペースにも設置可能な省スペース設計。 設置に便利なレバー式吸盤を標準装備。
用途物流業:入出荷検品/梱包検品、製造業:工程管理/トレース管理、小売・流通業:POS/入出庫検品、サービス業:会員管理/レンタル管理 仕様PCS値:0.3以上(JAN100%)、チルト:前面30度、背面50度、外乱光:Max4000Lux(蛍光) 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC±10% 光源可視光レーザーダイオード650mm 速度走査:1200スキャン/秒(オムニディレクショナル) 消費電流(mA)270 保存温湿度範囲-20~60℃/5~90%RH(結露不可) ケーブルストレート EMC規格CE EN55022 B、FCC Part 15 Class B、VCCI、BSMI レーザークラスCDRHClassIIa;IEC60825-1ClassI 読取深度(mm)0~216(JAN100&、PCS0.9) 使用湿度範囲(%RH)5~90(結露不可)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります