梱包用品 :「光源」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32bit MPU を搭載、処理速度を大幅にアップししました。
握りやすい滑らかなストリームデザインを採用しました。手に馴染みやすく操作性が向上します。
読み取り確認が容易な大型ブルーLEDを採用しました。
仕様PCS30%(UPC/EAN 100%読取時)、外乱光耐性0~100000Lux
使用温度範囲(℃)0~50
適合規格CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI
センサーCCDセンサー
読取(mm)距離:0~300(UPC/EAN 100%、PCS 90%)
消費電流(mA)110(typical)
光源(nm)617(可視光/赤色LED)
アングル(°)(スキャン)42
読み取り速度330スキャン/秒
強度耐落下:1.5mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く)
動作電圧(V)DC5±5%
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
Z-3220シリーズは、POS用途からFAまで幅広い使用用途に対応する、低コストで安心・簡単なエントリーモデルCCDタッチスキャナです。
最新32bit CPU&独自のデコード技術、150スキャン/秒により快適な読取りを実現。主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応しています。
エントリーモデルながら分解能:0.0762mmという高分解能で、小さなバーコードの読取りにも対応。
液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードも読み取ることが可能です。
大きなトリガーボタンで操作性が良く、大型ブルーLEDにより容易に読取確認が可能です。
仕様PCS値/0.30以上(JAN100%)
使用温度範囲(℃)0~50
規格CE&FCC、RoHS
機能正読青色LED表示, 正読ブザー, バイブレーション
読取(mm)0~50
保証期間1年
使用CPU32bit
光源(nm)(可視光 LED)625
読み取り速度150スキャン/秒
使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
全方向読取対応定置式バーコードスキャナ。
バーコードの面をかざすだけのハンズフリーで片手で楽々スキャン。
受付カウンターや机など、狭いスペースにも設置可能な省スペース設計。
設置に便利なレバー式吸盤を標準装備。
用途物流業:入出荷検品/梱包検品、製造業:工程管理/トレース管理、小売・流通業:POS/入出庫検品、サービス業:会員管理/レンタル管理
仕様PCS値:0.3以上(JAN100%)、チルト:前面30度、背面50度、外乱光:Max4000Lux(蛍光)
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC±10%
光源可視光レーザーダイオード650mm
速度走査:1200スキャン/秒(オムニディレクショナル)
消費電流(mA)270
保存温湿度範囲-20~60℃/5~90%RH(結露不可)
ケーブルストレート
EMC規格CE EN55022 B、FCC Part 15 Class B、VCCI、BSMI
レーザークラスCDRHClassIIa;IEC60825-1ClassI
読取深度(mm)0~216(JAN100&、PCS0.9)
使用湿度範囲(%RH)5~90(結露不可)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
スマートフォンの低輝度画面に表示したバーコードを素早くスキャン。
反射面での読み取りを強化。最小分解能3Milを実現。
(環境条件およびバーコード品質により異なる場合が有ります。)
用途物流センターや工場での出荷ピッキング業務、会員証の読み取り
仕様PCS値:30% @ UPC/EAN100%
適合規格(Safety)IEC62471 Exempt、(EMC)CE、FCC、VCCI、BSMI
電源電圧(V)DC5±10%
消費電力(mA)280(動作時)
光源(nm)赤色LED617(エイミング617)
保存温度範囲(℃)-40~70
強度落下試験:1mの高さから自由落下
使用環境湿度(%)5~95(結露無き事)
動作温度範囲(℃)0~50
シンボル【読取1次元・2次元】JAN/EAN/UPC/書籍二段コード/新雑誌コード/ITF/NW-7/Code39/Code93/Code128/GS1-128/GSI DataBar 他、 QR/Micro QR/Data Matrix/PDF417/Micro PDF417/Aztec/Maxi/GS1 DataBar(composite)※日本語読取対応、MicroPDF417 など
読取深度(mm)0~210(EAN13)、0~50(code39/5mil)、0~30(code39/3mil)
イメージセンサー1280H×800Vピクセル
32ビットMPU搭載、小型・軽量スマートフォン・タブレットにBluetooth無線接続バコードリーダー。
コンパクトタイプのITB-130は、幅広いスキャニング範囲と無線通信技術により
いかなる用途でも簡単に操作でき、常に最適な読み取りができるように設計されています。
ITB-130はユニット内に小型でありながら強力な32ビットCPUと卓越したスキャンエンジンを搭載。
環境に左右されることなく直感的で迅速なスキャンを実現し、
小さなまだ強力なユニット内の32ビットCPUと優れたスキャニングエンジンを実現します。
仕様PSC値:30%(UPC/EAN100%読取時)
適合規格電波法、電気通信事業法、電気用品安全法
対応OSWindowsVista/7/8/8.1(32/64bit)
コネクタ形状Mini-USB(充電、通信用)
対応機種iPad、iPhone、Android
センサー(読取)リニアCCD アレイ
保護等級IP43
消費電力(mA)充電中:440、非充電中:150
保証期間メーカー保証1年間(本体のみ)/センドバック方式による保証
光源(nm)617(可視光/赤色LED)
保存温度範囲(℃)-20~60
充電時間(時間)約4
動作時間毎分6スキャンで約80時間
読み取り速度330スキャン/秒
強度落下試験:1.2mの高さから自然落下後、正常動作
動作温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。