梱包用品 :「ヒーター線」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
発泡スチロールを切断加工できます。ヒーター線による溶断のため切り口がきれいで切りくずが出ません。ガイドを使用して直線にカットできます。ヒーター線を左右にずらすことで角度をつけてカットできます。円ガイドピンを使用して円も切れます。テーブルからフレームを取り外してハンディタイプになり自由にカットできます。
用途発泡スチロールの切断加工に。
トラスコ品番251-6203
セット内容ACアダプター、直線ガイド、円ガイドテーブル、円ガイドピン
材質本体・テーブル・ガイド:ABS樹脂、フレーム:SUS304
質量(g)700
電源(V)AC100
消費電力(W)21
コード長さ(m)1.5
定格時間(分)30
切断深さ(mm)230
有効刃長(mm)140
切断寸法(mm)(厚さ)140×(奥行)230
線径(mm)(ヒーター)0.3
1台
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
プラジェットの交換用ヒーターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ヒーター線×2、フッ素樹脂絶縁シート×1、フッ素樹脂絶縁粘着テープ×1
質量(kg)5
温度(℃)溶着部:約250
シール時間(sec)約0.5~2.0
シール長さ(mm)300
シール幅(mm)5
加熱方式瞬間通電
定格消費電力AC100V-840W 50/60Hz
適合厚さ(mm)ポリエチレン(PE):0.6以下、ポリプロピレン(PP):0.4以下
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。