絞り込み
ブランド
- DATALOGIC
- モノタロウ(124)
- エスコ(671)
- ユタカメイク(397)
- TRUSCO(202)
- 富士インパルス(108)
- 三友(102)
- HEIKO(101)
- unitech(97)
- まつうら工業(96)
- SURE(石崎電機製作所)(67)
- セイニチ(生産日本社)(54)
- 宮島化学工業(53)
- 福助工業(47)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](40)
- HAKKO(白光)(39)
- 今村紙工(36)
- 司化成(34)
- 紺屋商事(34)
- エフケイシステム(29)
- オルディ(28)
- ブランドをもっと見る

定置式二次元コードリーダー
DATALOGIC¥53,980税込¥59,3781台当日出荷コンパクトでスタイリッシュな定置式二次元コードリーダーUSBモデル 店舗のレジカウンターなどの狭いスペースにも設置可能 バーコード/二次元コードを高速読取 最大25cm(JAN100%サイズ)のワイドな読取エリア モーターなどの可動部がなく故障が少ない 防塵防滴IP52の製品耐久性 スマートフォン等の液晶画面のバーコード読取対応 読取完了を目視確認できるグリーンスポット光搭載により静かな環境や騒音環境下での使用に最適 付属のチルトスタンドで読取角度調整可能用途流通小売業(POS/クーポン)、物流業(入出庫検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理/図書貸出管理)等付属品USBケーブル,チルトスタンド温度(℃)0 ~ 40(使用時) / -40 ~ 70(保管/輸送時)読取(1D)JAN/EAN/UPC(アドオンコード選択可)、書籍JAN2段コード(EAN/JAN2段ラベル)、新雑誌コード、GS1 DataBar オムニディレクショナル(RSS-14)、GS1 DataBar エクスパンデッド(RSS Expanded)、GS1 DataBar リミテッド(RSS Limited)、GS1-128(UCC/EAN128)、Code39、Code93、Code128、Codabar(NW-7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、Standard 2 of 5(2D)QRコード、microQRコード、DataMatrixコード、Maxiコード、Aztecコード、PDF417、microPDF417、GS1 DataBarコンポジット(その他)ポスタルコード照度(Lx)室内:0 ~ 6000 / 屋外:0 ~ 86100防塵・防滴IP52動作湿度(%)5 ~ 95(結露しないこと)環境EU RoHS適合 、EU EMC適合、VCCI入力電圧DC5V±10%静電耐圧(kV)25(気中放電)読取角度(°)ピッチ角 ±65/スキュー角 ±75/ロール角: 0 ~ 360
















![オーバンド サンリオ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンド サンリオ缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)