2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取りです。チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現しています。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。
用途1次元・2次元コードの読取に。製造・医療など様々な装置の組み込み用途に。 トラスコ品番195-1077 材質筐体:亜鉛ダイカスト 幅(mm)41.1 高さ(mm)24 奥行(mm)33 ケーブル長(m)1.5
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取りです。チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現しています。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。
用途1次元・2次元コードの読取に。製造・医療など様々な装置の組み込み用途に。 トラスコ品番195-1076 材質筐体:亜鉛ダイカスト 幅(mm)41.1 高さ(mm)24 奥行(mm)33 ケーブル長(m)1.5
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります