デコーダ内蔵型のレーザモジュールの採用により超小型化を実現したレーザスキャナです。取り付け自由度を高めた設計となっています。
用途1次元バーコード読込用に。組み込み設置用途に。
トラスコ品番115-3936
材質筐体:PC/ABS ボタン:PET 読み取り窓:PMMA
奥行(mm)43.3
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
デコーダ内蔵型のレーザモジュールの採用により超小型化を実現したレーザスキャナです。
取り付け自由度を高めた設計となっています。
流通業界、医療業界のトレーサビリティ業務などで使われる Code-128、EAN-128 にも対応しています。
用途1次元バーコード読込用に。
組み込み設置用途に。
トラスコ品番195-1079
材質筐体:PC/ABS、ボタン:PET、読み取り窓:PMMA
奥行(mm)43.3
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
広範囲読み取りCCDハンディスキャナです。ハンディCCDスキャナで小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。スムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。
用途1次元バーコード読込用。液晶バーコード読込用
トラスコ品番115-3914
材質筐体:PC/ABS ボタン:ABS 読み取り窓:PMMA
奥行(mm)154
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
スタイリッシュな卓上スキャナです。
液晶画面に表示されたQRコードやバーコード読み取りが可能です。
照明の反射を防止する光学系により、暗い画面でも安定して読み取れます。
ストレスを感じない圧倒的な読み取りスピードです。
暗所や明るい環境下でも、通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。
液晶画面に表示されたコードも軽快に読み取ります。
トラスコ品番195-1074
奥行(mm)70
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
液晶画面に表示されたQRコードやバーコード読み取りが可能です。
照明の反射を防止する光学系により、暗い画面でも安定して読み取れます。
読み取りモードにより、紙面上コードの移動体を幅広い範囲で読み取れます。
POSレジやセルフレジなどでもご利用できます。
大画面スマートフォン上のコードなど幅広い読み取りが可能です。
読み取り範囲が広いため、様々な向きから瞬時に読み取りを行えます。
トラスコ品番195-1075
奥行(mm)124.4
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
1次元バーコード/2次元コードを高速に読み取ることができる、超小型定置式2Dイメージスキャナです。超小型軽量設計に加え、圧倒的な読み取り性能、視認性・安全性に優れたLEDエイミング、先進的な機能を実現しています。
用途1次元バーコード、2次元コード読込に。組み込み設置用途に。
トラスコ品番115-3945
材質筐体:PC ボタン:PET 読み取り窓:PMMA
奥行(mm)33
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
1次元バーコード/2次元コードを高速に読み取ることができる、超小型定置式2Dイメージスキャナです。
超小型軽量設計に加え、圧倒的な読み取り性能、視認性・安全性に優れたLEDエイミング、先進的な機能を実現しています。
ストレスを感じない圧倒的な読み取りスピード、被写体の振れ時、暗所や明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。
オートトリガー機能により、移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。
シャープな緑色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性、安全性、長寿命を実現しました。
「データ編集プログラミング」機能により、複数の画像を利用して最大16コードの一括読み取りが可能です。 GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定できます。
用途1次元バーコード、2次元コード読込に。
組み込み設置用途に。
トラスコ品番195-1078
材質/仕上筐体:PC、ボタン:PET、読み取り窓:PMMA
奥行(mm)33
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。