絞り込み
ブランド
  • アスタリスク
  • モノタロウ(110)
  • 富士インパルス(1,927)
  • エスコ(799)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(714)
  • ユタカメイク(591)
  • 中央化学(254)
  • TRUSCO(212)
  • unitech(206)
  • エム・デー・エス(153)
  • まつうら工業(147)
  • IGO(142)
  • メイワパックス(141)
  • 三友(138)
  • HEIKO(136)
  • cotta(135)
  • セイニチ(生産日本社)(126)
  • 宮島化学工業(124)
  • SURE(石崎電機製作所)(99)
  • WURTH ELEKTRONIK(90)
  • 福助工業(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット充電ケーブル(2本セット) アスタリスクマグネット充電ケーブル(2本セット)アスタリスク(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2本)
当日出荷
AsReader専用充電ケーブル
用途充電用
ASP-035(3本セット) アスタリスクASP-035(3本セット)アスタリスク(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット(3本)
当日出荷
AsReader Android専用OTGケーブル
用途AsReaderとAndoroidスマホとの接続ケーブル
ハンディターミナル付属品 ASP-086(2本セット) アスタリスクハンディターミナル付属品 ASP-086(2本セット)アスタリスク
5,498税込6,048
1セット(2個)
当日出荷
AsReader Android専用OTGケーブル
用途AsReaderとAndoroidスマホ(TORQUE5G)との接続ケーブル
ハンディターミナル付属品 アスタリスクハンディターミナル付属品アスタリスク
3,998税込4,398
1セット(2本)
当日出荷
用途AsReaderとAndoroidスマホ(DignoSX3)との接続ケーブル
ドック用ケース iPhone6/7/8/SE2用 アスタリスクドック用ケース iPhone6/7/8/SE2用アスタリスク
7,798税込8,578
1個
当日出荷
ドック用ケース(ハイブリッド) iPhone5/5S/SE、iPod touch5G/6G アスタリスクドック用ケース(ハイブリッド) iPhone5/5S/SE、iPod touch5G/6Gアスタリスク
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
ハイブリッドケースはポリカーボネートで出来た硬い外側と、シリコン素材の内側の組み合わせで構成されています。 柔らかいシリコンケースに比べ強度があり、デバイスから外れ難いという特徴があります。
AsReader 1次元、2次元バーコード対応 ASR-020D アスタリスクAsReader 1次元、2次元バーコード対応 ASR-020Dアスタリスク
85,980税込94,578
1台
7日以内出荷
AsReaderシリーズのASR-020Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 各種1次元バーコードに加え、2次元バーコードのPDF417、QR Code、Aztec、RSS、Compositeや、アメリカやイギリス等の郵便用バーコードへも対応しています。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル材質ポリカーボネイト適合規格Apple MFi/TELEC/FCC対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット保護等級IP52準拠光源赤色LEDバッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh充電時間約2時間(内蔵バッテリー)動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)検知距離(m)【読み取り距離】50~760mm(1.97"~29.92")保存環境-20~60℃、10~95%RH充電方式Magconnケーブル、DC充電ケーブルキー2トリガキーRoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)ピッチ:±60° 、ロール:360°、スキュー:±60°
AsReader 1次元バーコード対応 ASR-010D アスタリスクAsReader 1次元バーコード対応 ASR-010Dアスタリスク
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
AsReaderシリーズのASR-010Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型のバーコードリーダーです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 UPC/EAN/JANやCODABAR、ITFなど主要なコードをはじめ様々な1次元バーコードに対応しています。
仕様【読み取り距離】70~210mm、AsReader Care(安心サポートパック)/なし付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル材質ポリカーボネイト適合規格Apple MFi/FCC/CE対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット保護等級IP52準拠光源赤色LEDバッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)動作温湿度範囲-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)保存温湿度範囲-20~60℃/10~95%RH充電時間(時間)約2(内蔵バッテリー)充電方式Magconnケーブルキー2トリガキーRoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)ピッチ:±65°、ロール:±25°、スキュー:±50°
ドック用ケース iPhone11/XR用 アスタリスクドック用ケース iPhone11/XR用アスタリスク
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
ドック用ケース(コンボ用ハイブリッド) iPhone6/6S/7 アスタリスクドック用ケース(コンボ用ハイブリッド) iPhone6/6S/7アスタリスク
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイブリッドケースはポリカーボネートで出来た硬い外側と、シリコン素材の内側の組み合わせで構成されています。 柔らかいシリコンケースに比べ強度があり、デバイスから外れ難いという特徴があります。
ドック用ケース(コンボ用ハイブリッド) iPhone5/5S/SE、iPod touch5G/6G アスタリスクドック用ケース(コンボ用ハイブリッド) iPhone5/5S/SE、iPod touch5G/6Gアスタリスク
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
ハイブリッドケースはポリカーボネートで出来た硬い外側と、シリコン素材の内側の組み合わせで構成されています。 柔らかいシリコンケースに比べ強度があり、デバイスから外れ難いという特徴があります。
ドック用ケース(ハイブリッド)白 iPhone6 Plus/7 Plus アスタリスクドック用ケース(ハイブリッド)白 iPhone6 Plus/7 Plusアスタリスク
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
ハイブリッドケースはポリカーボネートで出来た硬い外側と、シリコン素材の内側の組み合わせで構成されています。 柔らかいシリコンケースに比べ強度があり、デバイスから外れ難いという特徴があります。
AsReader バーコード+UHF対応 ASR-0230D アスタリスクAsReader バーコード+UHF対応 ASR-0230Dアスタリスク
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
UHF版はバーコード運用からRFID運用への切り替え、あるいは併用した運用をお考えの企業様におススメ。
仕様【読み取り可能範囲】バーコードの密度:100% U.P.C、5 mil Code 39/10 mil Code 39、6.7 mil PDF417/10 mil Data Matrix、スキャナの先端からの距離:46mm-419mm、64mm-163mm、28mm-338mm、46mm-185mm、53mm-203mm【読み取り幅】42.4°(水平)、33°(垂直)AsReader Care(安心サポートパック)/なし付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル材質PC規格ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2適合規格Apple MFi/TELEC/FCC対応OSiOS9.3以降対応機種iPhone5/5S/SE/6/6S/7/iPod touch Gen5/6保護等級IP52準拠機能読み取り/書き込み/ロック/消去光源イルミネーション:白色光LED、エイミング:赤色光Laser(Class2)読取(mm)0~1000バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー 1100mAh充電時間約3.5時間(内蔵バッテリー)動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)送信出力250mW(24dBm)保存環境-20~60℃、10~95%RH周波数(MHz)920.6~923.4充電方式Magconn、MicroUSBキー2トリガキー、1ファンクションボタン(リセット、Barcode/RFID切り替え)RoHS指令(10物質対応)対応偏波円偏波(アンテナ内蔵)読取角度(°)ピッチ:±45°、ロール:360°、スキュー:±60°
AsReader RFID ASR-030D アスタリスクAsReader RFID ASR-030Dアスタリスク
99,980税込109,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
AsReaderシリーズのASR-030Dは、iPhone7、iPhone7Plus、iPhone6、iPhone6Plus、iPhone6s、iPhone6sPlus、iPhone5、iPhone5s、iPhone SE、第5、6世代 iPod touch に装着して利用できるケース型の920MHz帯(UHF帯)RFIDリーダー/ライターです。 Lightning接続する他の端末への利用や、後継機などへの対応を加味した、本体部とケース部を分離したセパレート構造になっています。 FCCとCEを取得しています。 アンチコリジョン機能で大量のRFタグも、一気に読み取ることが可能です。
仕様AsReader Care(安心サポートパック)/なし付属品Magconnケーブル、イヤホン延長ケーブル、取り付け方マニュアル材質ポリカーボネイト幅(mm)63.7高さ(mm)9.7質量(g)約75(電池含む)規格ISO/IEC 18000-63(旧:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2)適合規格TELEC/Apple Mfi/FCC/CE対応OSiOS8.0~9.3.3(9.2.x除く)対応機種iPhone7/7Plus/6/6Plus/6s/6sPlus/5/5s/SE/iPod touch/wiphoneセット保護等級IP52準拠機能読み取り/書き込み/ロック/消去読取(mm)約1000インターフェースMFi on Lightningバッテリー内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh充電時間約2時間(内蔵バッテリー)動作環境-10~45℃、20~85%RH(ただし充電は0℃以上)表示LED接続(青点灯)/読み取り中(青点滅)/充電中(赤点灯)/充電完了(赤点灯から消灯)送信出力250(特定小電力)保存環境-20~60℃、10~95%RH耐衝撃性1.5m(6面 4edge、各1回)周波数(MHz)920.6~923.4(日本仕様)充電方式Magconnケーブルキー2トリガキー偏波円偏波(アンテナ内蔵)稼働時間(時間)連続7時間時間以上、または約40000回商品タイプスマートフォン装着型読取方式レーザー
ドック用ケース iPhone7Plus/8Plus用 アスタリスクドック用ケース iPhone7Plus/8Plus用アスタリスク
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品