梱包用品 :「温度 センサー 無線」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
幅広い用途向けに使用可能なワイヤレス接続の二次元コードリーダーです。ケーブルに制限されることなく、自由に移動して作業することが可能。
高性能スキャナエンジン搭載高速読み取りおよび最小分解能0.075mm(1D)をサポートし、通常のバーコードリーダーでは読み取ることができない高密度の一次元バーコードや湾曲した二次元コードの高速読み取りを可能。
設定ツールによりPCから各種設定、データ編集機能が簡単に設定可能。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)
製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)
サービス業(会員管理/レンタル管理)
仕様印刷コントラスト:最低30%、耐外乱光:100000lux以下、プログラム機能:データ編集、インターフェイス選択、シンボル設定(ScanMaster)、静電気耐性:±8KV接触/±15KV気中
付属品USB/RS232/KWケーブル、ハンドフリーアジャスタブルスタンド、デスク/ウォールマウント/オートセンサスタンド、Bluetooth通信スタンド(最大7台までのスキャナ接続可)
入力電圧(V)DC5±10%
光源625nm±5nm赤色LED
速度【走査速度】毎秒60スキャン
バッテリーリチウム充電池
湿度範囲10%~90%RH(結露無いこと)
メモリー10KB/4MB
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間スキャナ本体:5年(スキャナエンジン部は1年)
保存温度範囲(℃)-20~60
安全規格RoHS,REACH,WEEE,ErP
EMC規格CEおよびFCC、BSMI,IC,KC
バッテリー容量(mAh)800
言語表示キーボード:日本語、英語、仏蘭西、ドイツ、イタリア、ベルギー、スイス、スペイン、他
周波数(GHz)2.4~2.48(ISMバンド)
動作電流(mA)25/210(24時間・スキャン/5秒)
インジケータ読取:ビープ音とLED
無線規格CE,FCC,JRL,BSMI,RCM,IC,KC,NCC,SRMC
通信距離(m)90(直線見通し)
動作温度範囲(℃)0~50
被写界深度(mm)Code39(4mil):10~40mm、Code39(5mil):10~120mm、JAN/UPCA(13mil):15~515mm、PDF417(5mil):71~114mm、QRコード(10mil):25~165mm
読取角度(°)ピッチ:±60°、スキュー:±60°
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
1560P-UBはBluetooth通信対応のワイヤレスバーコードリーダーUSB接続モデルです。
毎秒520デコードによりバーコードの高速読取が可能。
ワイヤレス接続(Bluetooth)により、ケーブルレスでの作業が可能。
読取深度 40mm ~ 400mm対応、最小分解能 0.075mmの細かいバーコード読取対応。
コンクリート落下試験1.5m合格の耐久性能、IP30。充電/通信用クレードル標準付属。
クレードルをPCにUSBケーブルで接続、読み取ったバーコードデータをワイヤレスで送信、キーボードデータとして簡単に入力可能。
1台のクレードルに最大7台までのスキャナをBluetooth接続して同時使用可能。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)
セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、USBケーブル
寸法(mm)153×61×93
入力電圧(V)DC5±10%
保護等級IP30準拠
速度走査:毎秒520スキャン
バッテリー3.7V、800mAH、リチウム充電池
メモリー4KB/512KB
保証期間3年間
光源(nm)625(可視光赤色LED)
安全規格RoHS、REACH、WEEE、ErP
コントラスト印刷:最低25%(1500WA:30%)
特性【静電気耐性】±8KV接触/±15KV気中、【耐外乱光】100000lux以下
無線Bluetooth Ver4.0+EDR
動作電流(mA)20/250、36時間(スキャン/5秒)
インジケータ(読取)ビープ音と LED
通信距離(m)約90(直線見通し)
動作温度範囲(℃)0~50(結露しないこと)
読取角度(°)ピッチ:±70、スキュー:±70
1本
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。