1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、最新モデルは省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
保護等級IP42
光源白色LED(エイミング:赤色LED)
消費電流(mA)最大動作時:201、 待機時:35
読取LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間1年
ケーブルストレートケーブル(1.9m)
最大消費電力(mW)950
動作温度(℃)-20~60
反射率(%)20(PCS値)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
BC-NL2200U3 TypeCモデル
1次元・2次元の主要なバーコードはもちろん、
省電力・日本語読み取りに対応。
店舗・オフィス・物流・倉庫・図書館・学校など幅広いシーンでご利用いただける、パフォーマンスの高いバーコードスキャナです。
本体ケースとトリガーに細菌の増殖を抑制する抗菌素材を使用。
電源(V)接続先より供給・5/DC±5%
規格抗菌:ISO 22196:2011(本体外装・トリガー部)
保護等級IP42
読取確認:LED(緑)、ブザー(調整可)
保証期間1年
ケーブルストレートケーブル(2m)
動作温度、湿度範囲温度:-20℃~ 60℃、湿度:5%~ 95%RH(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
落下耐久(m)1.2から落下後正常動作
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。