梱包用品 :「赤色LED」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
MS838二次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。
使い勝手のよい、ハンドフリースタンドが標準付属品です。
バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を行う自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー640×480 CMOS
照準赤色LED
読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度スキャン:60fps
消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明白色LED
相対湿度5~95(結露ないこと)
解像度【光学的】(1D)≧3mil
寿命スイッチ:百万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、 FCC、 BSMI
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
スーパーエコノミーワイヤレス二次元イメージャスキャナMS838Bです。
QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。
Bluetooth接続による無線通信方式です。
付属の通信ドングルとの無線通信接続にも対応しています。
また、付属のUSBケーブルを接続することで、有線スキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様データフォーマット:コードID、落下テスト:1.5mからコンクリート床、スキャン速度:60fps
セット内容MS838B スキャナ本体/USB 無線ドングル/USB 充電ケーブル
種類USB無線ドングル (5500-900098G)、ハンドフリースタンド (5200-900014G)
角度(°)±65(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)
コード長さ(m)0.75(付属Micro USBケーブル)
センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)
保護等級IP42
照準赤色LED/照明:白色LED
読取(mm)60-310(13 mil, EAN13, PCS=90%)(DOF PCS=80%)
消費電流(mA)250以下(動作時)/48以下(スタンバイ時)
バッテリーリチウムイオン
メモリー16MB
相対湿度5~95%(結露無いこと)
解像度光学的0.1mm(3mil):Code39
保存温度範囲(℃)-20~60
充電時間(時間)5(完全)
動作時間約16時間
バッテリー容量(mAh)2600(18650mWh)
照度(Lux)0~100000
プロトコルBluetooth HID, SPP(通信)
キートリガーキー
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC
インジケータブザー、LED
通信距離(m)100(見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5
通信周波数帯域(GHz)2.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。
2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。
本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。
接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。
また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ
質量(g)30.7
角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360
センサー640×480
照準625nm 可視赤色 LED
読取(mm)5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux)
消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25
バッテリーリチウムポリマーバッテリ
解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D)
バッテリー電圧(V)3.7
落下距離(m)1.5
充電時間(時間)満充電まで約2
使用周囲照度(Lx)70000(太陽光)
バッテリー容量(mAh)350
読み取り速度30 フレーム/秒
傾斜角度(°)±60
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時)
伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリ
Bluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2)
インジケータLED, ブザー
通信距離(m)20 (見通し距離)
対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K
商品タイプワイヤレス
読取方式無線
動作電圧(V)3.7DC ± 5%
メモリ容量(MB)2
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
MS838二次元イメージャスキャナの232Cケーブルモデルです。
232C9ピンと給電用のUSBポートが付いた専用ケーブルが標準付属品です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容MS838 スキャナ本体、RS232ケーブル、クイックガイド、保証書
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー640×480 CMOS
照準赤色LED
読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)
速度スキャン:60fps
消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42
照明白色LED
相対湿度5~95(結露ないこと)
解像度【光学的】(1D)≧3mil
寿命スイッチ:百万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード
照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、 FCC、 BSMI
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
照合機能が付いたポケットワイヤレス2次元バーコードイメージャMS926Pです。同梱の専用無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、有線スキャナのようにワイヤレス通信を実現します。バーコードが狙い易い十字の照準です。出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができるポカよけ照合機としてもご利用頂けます。照合結果にタイムスタンプを付与し、バッチデータとして、保存、取り出しも可能です。充電が容易に行えるシングルスロットクレードルが標準同梱品です。マイナーチェンジにより、本体インターフェース形状が、USB-Cに変更されました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様(周囲光)0-100000lux (真っ暗から太陽光)
寸法(mm)36.9×95.9×21.1
質量(g)63
角度(°)(スキュー/ピッチ)±55
センサーCMOS センサー、752×480ピクセル
照準レーザダイオード 650nm
消費電流(mA)動作時: 300、スタンバイ: 70
照明赤色 LED 625nm±10nm
バッテリー充電型 Li-ion バッテリ
メモリー64KバイトSRAM/2MバイトFlashROM
コントラスト比(印刷)≧20%
ディスプレイ1インチOLED(有機EL)
寿命(スイッチ)100万回
保証期間1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-30~70
充電時間(時間)(バッテリー)完全充電に約 4 時間
動作時間約9時間(5秒に1回のスキャン)
動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード、 ウェッジモード
許容相対湿度(%)95(露無いこと)
バッテリー容量(mAh)680
OS独自OS、 Windowsホストと接続可能
耐久性落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
キー3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
動作電圧(V)【DC】3~5
ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
MS282eは、コンパクトでスタイリッシュ、しかも堅牢で
長時間の使用に耐えるエントリー向け二次元バーコード
スキャナーです。
コンパクトで軽量。
ほとんどの1次元と2次元バーコードを読み取る。
モバイルデバイスの液晶画面のバーコードを読み取る。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様読み取り距離 (DOF PCS=80%):シンボル / X-DIM 読取り距離 近 遠、EAN-13 (13mil):60mm~350mm、Code 39 (5mil):40mm~150mm、PDF417 (6.7mil): 50mm~125mm、Data Matrix (10mil):45mm~120mm、QR Code (15mil):30mm~170mm、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データ再フォーマット
セット内容MS282e 本体、USBケーブル
寸法(mm)179.7×47.5×51.3
種類ハンドフリースタンド
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0から360
センサー640×480 CMOS
照準赤色LED(625nm)
消費電流(mA)動作時: 110以下、スタンバイ時: 7以下
照明白色LED
コントラスト比印刷(PCS):25%
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
落下距離(m)テスト:1.5メートルからコンクリート床
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード
照度(Lux)周囲光:0から100000(太陽光)
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータブザー、LED
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5±10%
ESD保護8K コンタクト、12K エアー テスト後正常動作
相対湿度(%RH)95 結露ないこと
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
卓上型2次元プレゼンテーションスキャナTS100です。USBケーブル付き。スマートフォンやタブレットの液晶ディスプレイのバーコードをはじめ、ほとんどのバーコードを効率的に読み取ります。TS100は、スキャン速度が速く、スキャンモードを簡単に切り替えられるため、小売、医療、製造業に最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容TS100本体、USBケーブル、クイックガイド、保証書、ユーザ登録カード
寸法(mm)105×146×70
角度(°)(スキュー角度)水平: 50・垂直: 35、(ピッチ角度)±65、(ロール角度)360
センサー1280×800ピクセルイメージセンサー
照準650nm 赤色LED
消費電流(mA)500
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):25%
相対湿度0%~95%、結露無いこと
解像度(光学的解像度)1D: 0.1mm、2D: 0.17mm
保存温度範囲(℃)-40~70
読み取り速度60フレーム/秒
各種認証CE、FCC、BSMI
動作温度範囲(℃)0~50
動作電圧(V)DC5
ESD保護±15KV エアー放電
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852Bがマイナーチェンジを行いました。
1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。
暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い、QRコード対応のBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナークレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作
寸法(mm)178×72×88、(クレードル)88×89×121
種類USB ケーブル (PN# 1550-905890G)/RS232 ケーブル (PN# 1550-905891G)/USB タイプ C ケーブル (PN# 1550-905892G)/1スロット充電クレードル (PN#5 000-900064G)/バッテリパック (PN# 1400-900055G)
角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)
センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2xBBxx-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AxBBxx-SG)
保護等級IP42
照準610nm (MS852-2xBBxx-SG)、610nm, 緑色LED (MS852-AxBBxx-SG)
読取(mm)【MS852-2xBBxx-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxBBxx-SG(新エンジン搭載モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292
照明ハイパーレッド、660nm (MS852-2xBBxx-SG)、暖白色LED (MS852-AxBBxx-SG)
バッテリーリチウムイオン(充電及び交換可能)
相対湿度95%(結露無いこと)
解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417)
寿命1000万回(スイッチ)
保存温度範囲(℃)-40~70
フォーマット形式プリフィックス、サフィックス、コードID、データ再フォーマット(デ-タ)
充電時間(時間)6.5(完全)
動作時間40時間以内
バッテリー容量(mAh)285
照度(Lux)107639
プロトコルHIDおよびシリアルポートプロファイル(通信)
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI/TELEC/NCC/BQB
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し)
動作温度範囲(℃)-10~50
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
MS852Pは信頼性の高い2次元バーコードリーダーエンジンを搭載、印刷が不十分なバーコードや、汚れのあるバーコードでも正確に読み取ることができます。
バーコードを読み取るだけでペアリングが完了する専用通信ドングル付属。
充電用クレードルも同梱されており、手軽にワイヤレス環境をご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容スキャナ本体(バッテリ装着済)、通信ドングル、クレードル用USBケーブル、クレードル、USB-ACアダプタ
質量(g)213
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7、クレードル:120.6×88.7×86.0
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:360
センサーCMOSセンサ、1280×800 ピクセル
照準655nmレーザー(赤色十字)
消費電流(mA)オペレーションモード:80.6、スタンバイモード:14.6
照明ハイパーレッド 660nm LED
インターフェースUSB(通信ドングル) ホスト接続サポート
コード【1D】Code 39、Code 128、Code 93、Codebar/NW7、Code 11、MSI、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 Italian Pharma)、【2D】PDF417、Micro PDF417、Composite Codes、TLC-39、Aztec、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、Micro QR、Chinese Sensible (Han Xin)、Postal Codes.、【OCR】OCR-A、OCR-B、【データフォーマット】プリフィックス、サフィックス、コードID
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度95% (結露ないこと)
解像度光学的解像度:3mil (code 39)、5mil (code128)、5mil (PDF417)
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電まで約7
バッテリー容量(mAh)2850
キートリガスイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、TAA 対応
伝送プロトコルSPP、HIDプロファイル(無線)
インジケータLED&ビープ音&バイブレーター
通信距離(m)見通し10
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイプワイヤレス
読取方式イメージャ―
動作電圧(V)DC3~5
ESD保護8KV コンタクト、15KV エアー放電
落下耐久(m)テスト後正常動作 2.1(スキャナ本体)
通信周波数帯域(GHz)2.4、独自プロトコル通信
駆動時間(時間)連続15
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912+です。新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
材質ABS+PC
タイプメモリ無しモデル
規格【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELECVCCI, BSMI
定格電圧 DC V(動作)3.7±5%
速度650スキャン/秒
消費電流(mA)(動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mA
バッテリー電圧(V)3.7/350mAh
光源(nm)625(可視赤色LED)
保存温度範囲(℃)-20~60
有効読取幅(mm)140(13Mil Code39)
照度(Lux)100000(直射日光)
適合バッテリーリチウムバッテリ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(電源オフ時)<500uA
感知距離(mm)読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230
無線PAN2.1+EDR(クラス2)
通信距離(m)10(見通し距離)
動作温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露ないこと)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
形状は、通常のインクペンのように楽に取り扱うことができます。
細く、持ちやすく、軽量かつ頑丈で使用方法が簡単です。
低消費電力、平均37mA。
広い読み取り角度(0-45°)と高速スキャン(5-200cm/秒)で主要なバーコードラベルを読み取ります。
チップ交換も簡単。手頃な価格です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
性能PCS/0.5(最小)、細いバーの最小値/0.12mm when PCS=0.9、0.18mm when PCS-0.5
角度(°)(読み取り)0~45
信号形式(バー信号)TTL互換; 極性; 黒バー=High、白スペース=Low
読取トリガスイッチ無し、バーコード上をなぞる
基準規格CE、FCC
立ち上り/立ち下がり時間立ち上がり10~90%/4μ秒、立ち下がり90~10%/1μ秒
光源(nm)660(赤色LED)
保存温度範囲(℃)-20~70
読み取り速度5~75cm/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~55
読取深度(mm)0.1
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
仕様周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマット
セット内容MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー1280×800 グローバルシャッター
照準赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED
照明白色または赤色LED
メモリー(システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用
コントラスト比印刷(PCS):最小20%
解像度(光学的)1D:0.075mm
動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード
環境ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないこと
プロトコル通信:SPPおよびHID
キー(システム)トリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB
BluetoothBluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード
通信距離(m)100(見通し)
1個
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大)
角度(°)(読み取り)45~90
材質(ケース)ABSプラスチック
電源電圧(V)DC5±10%
電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10
光源(nm)650~660(赤色LED)
保存温度範囲(℃)-20~60
読み取り速度10~60cm/秒
受光素子フォトセンサー
直径(mm)30×23
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
USBタイプUSBストレートケーブル
読取深度(mm)1
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。
広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。
持ちやすいデザインと手頃な価格です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
性能PCS/0.6(最小)、耐外光/5000ルックス(最大)
角度(°)(読み取り)45~90
材質(ケース)ABSプラスチック
電源電圧(V)DC5±10%
電流(mA)(サージ)800、(動作時)60-10
光源(nm)650~660(赤色LED)
保存温度範囲(℃)-20~60
読み取り速度10~60cm/秒
受光素子フォトセンサー
直径(mm)30×23
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
USBタイプUSBコイルケーブル
読取深度(mm)1
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
MS852 DPM ESDは、ダイレクト パーツ マーク (DPM)されたQRコードを含む1次元、2次元バーコード読み取りに優れた性能を発揮するプロフェッショナルモデルです。スキャナ本体およびケーブルは、ESD(静電気防止)処理を施しクリーンルームおよび静電気防止が要求される厳しい環境でも安心してお使い頂けます。自動車、航空、電子機器等の製造業からヘルスケア産業まで、DPMを導入されているさまざまな現場にご利用頂けるバーコードリーダーです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様周囲光:0~8600 Lux(ろうそく)0~100000 Lux ( 太陽光 )、スキャン速度:70 フレーム/秒
セット内容スキャナ本体、ESD対応USBケーブル
質量(g)165 (ケーブルを除く)
種類ハンドフリースタンド、ESD対応USBケーブル(予備用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)87.8×71.6×177.7
角度(°)スキュー:±55、ピッチ:±55、ロール:±360
センサー1280 X 800 ピクセル(グローバルシャッター採用)
照準650nm 赤色レーザ
消費電流(mA)252、スタンバイ時電流: 77
照明赤色LED
インターフェースUSB (HID および CDC接続)
読取距離(DOFPCS=80%):Code39(4mil):50mm~180mm、EAN-13(13mil):60mm~285mm、QRCode(7mil):55mm~150mm、DataMatrix(7mil):55mm~160mm
コントラスト比印刷(PCS):≧20% (UPC/EAN 100% 、 PCS 90%)
相対湿度95(結露ないこと)
解像度光学的:1次元 : ≧3 mil ; 2次元 : ≧5 mil
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
バーコード【1D】UPCA、UPCE、EAN8、EAN13、Code128、Code39、Code93、Codabar、Plessey、MSI、Interleaved2of5、【2D】DataMatrix、QR、マイクロQR、【DPM】DataMatrix、QR、マイクロQR
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、 FCC、 BSMI、 VCCI
インジケータブザー、 LED
対応コード(1D)Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7, Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 Italian Pharma、(2D)PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), Postal Codes、(OCR)OCR-A, OCR-B
動作温度範囲(℃)-10~50
商品タイプワイヤレス
落下衝撃(m)コンクリート床へ2.1
読取方式レーザー
動作電圧(V)4DC to 5.5DC
ESD保護KV コンタクト、 15KV エアー放電後正常動作10℃~50℃
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
MS282e二次元イメージャスキャナ用ハンドフリースタンドです。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様印刷コントラスト比/PCS:25%、データフォーマット:プリフィックス/サフィックス/コードID/データ再フォーマット、落下テスト:1.5mからコンクリート床、ESD保護:8Kコンタクト/12Kエアー/テスト後正常動作
セット内容MS282e 本体、USBケーブル
寸法(mm)179.7×47.5×51.3
質量(g)125
種類ハンドフリースタンド
角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)
コード長さ(m)1.4
センサーCMOSセンサー(640×480ピクセル)
保護等級IP42
照準赤色LED(625nm)
読取(mm)シンボル / X-DIM 読取り距離※(近-遠):EAN-13 (13mil): 60-350/Code 39 (5mil): 40-150/PDF417 (6.7mil): 50-125/Data Matrix (10mil): 45-120/QR Code (15mil): 30-170
消費電流(mA)110以下(動作時)/7以下(スタンバイ時)
照明白色LED
分解能(mm)1次元:0.0762以下、2次元:0.169以下
インターフェースUSB(ホスト)
相対湿度95%(結露無いこと)
解像度光学的:(1D) 0.0762mm 以下、(2D) 0.169mm以下
寿命1000万回(スイッチ)
保存温度範囲(℃)-20~60
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード
照度(Lux)0~100000(太陽光)
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI
インジケータブザー、LED
対応コード【1D】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI-Plessey※GS1 合成コード(コンポジットコード)の読み取りには対応しておりません、【2D】PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix※連結QRコードの読み取りには対応しておりません/郵便バーコードおよびOCR読み取りには対応しておりません/日本語を含むQRコードの読み取りは可能です(CJKコントロールまたは仮想COMによる)
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC5±10%
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
頑丈、軽量な上、設定、使用方法が簡単です。低消費電力。
広い読み取り角と高速スキャンで主要なバーコードラベルを読み取ります。
持ちやすいデザインと手頃な価格です。
MS100-NUCB00-2Gは薄い(下が透ける)伝票用紙の読み取り用に調整されています。
運送伝票の読み取りに適しています。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様PCS:0.6(最小)、読み取り速度:10~60cm/秒、耐外光:5000Lx/最大、【バーコードシンボル】種類:Code39スタンダードおよびフルASCII、JAN、EAN-13、UPC-A、EAN-8、UPC-E、standard 2 of 5、Code 128、Code 93、MSI、Code11、Code 32、Delta Code、Label Code、Plessey Code、Codabar(NW7)、サージ電流:<800mA、動作時電流:60mA~10mA、落下テスト:1.5m
材質(ケース)ABS、プラスチック
LED色赤
光源(nm)650~660
保存温度範囲(℃)-20~60
受光素子フォトセンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)30×23
動作温度範囲(℃)0~50
読取深度(mm)1
読取角度(°)45~90
使用湿度範囲(%RH)20~85(結露無いこと)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
安価で使いやすい1次元バーコード対応の薄型タッチスキャナです。最大90mmの離し読みが可能で、幅広い用途でご利用いただけます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
性能PCS/45%、耐外光/20000Lux(最大)
材質ABS
規格CE、FCC、BSMI、VCCI、RoHS
角度(°)(スキャン)テスト条件:Code39, 10mil/0.25mm, PCS 90%【前後方向】 ±10~30(±5)【左右方向】 ± 60(±5)
定格電圧 DC V(動作)5
設定方式設定用バーコード
速度200スキャン/秒±10%
消費電流(mA)(動作モード)120、(スタンバイモード)20
寿命(スイッチ)百万回
光源(nm)可視赤色光/635(LED)
保存温度範囲(℃)-20~70
有効読取幅(mm)80
動作モードトリガモード、点滅モード、連続モード
許容相対湿度(%)20~95(結露ないこと)
使用環境条件【ESD保護】8Kコンタクトおよび12Kエアー、テスト後正常動作【落下テスト】1.5m高からコンクリート(スキャナのみ)
編集(データ)プリフィックス、サフィックス、コード ID
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(mm)(読み取り)90まで@20mil, PCS90%, Code39
デバイスタイプリニアCCDセンサー
動作温度範囲(℃)0~50
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86
タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86
タイプ標準モデル、RS232ケーブル、クレードル付き、ACアダプタ付き
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912M+(メモリ付)です。新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
材質ABS+PC
タイプメモリ搭載モデル
規格【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELECVCCI, BSMI
定格電圧 DC V(動作)3.7±5%
速度650スキャン/秒
消費電流(mA)(動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mA
メモリー2MB
バッテリー電圧(V)3.7/350mAh
光源(nm)625(可視赤色LED)
保存温度範囲(℃)-20~60
有効読取幅(mm)140(13Mil Code39)
照度(Lux)100000(直射日光)
適合バッテリーリチウムバッテリ
RoHS指令(10物質対応)対応
許容電流(電源オフ時)<500uA
感知距離(mm)読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230
無線PAN2.1+EDR(クラス2)
通信距離(m)10(見通し距離)
動作温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露ないこと)
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでも232Cケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86
タイプ高解像度モデル、RS232ケーブル、クレードル付き、ACアダプタ付き
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178
タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。高密度モデルはサイズの小さなバーコード読み取り時に標準モデルよりも高い性能を発揮します。IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178、クレードル:121×89×86
タイプ高解像度モデル、USBケーブル、クレードル付き、ACアダプタなし
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。IP42:落下テスト2m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、大音量のビープ音が設定可能で工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
寸法(mm)スキャナ:88×72×178
タイプ標準モデル、USBケーブル、クレードルなし、ACアダプタなし
角度(°)スキュー角度:±60、ピッチ角度:±60、ロール角度:0-360
センサー1280×800 ピクセル、グローバルシャッター
光源照準素子:赤色レーザー、照明:白色LED(IEC: 危険度免除グループ)、周囲光:100000ルックス(太陽光)
バッテリー充電式、交換可能なバッテリパック
メモリー7.5MB (590000バーコード)
コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):最小20%
相対湿度95%、結露無いこと
バッファメモリ7MB: バッチモード、20KB: 自動モード
解像度光学的解像度:0.075mm
寿命スイッチ:1000万回
防塵防水性能IP42
保存温度範囲(℃)-40~70
充電時間(時間)完全充電 6.5
動作時間25時間以内(新品バッテリ)
バッテリー容量(mAh)2850(充電式)
プロトコルシリアルおよびHIDプロファイル
キートリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、BSMI、VCCI、NCC、TELEC、BQB
無線Bluetooth LE V4.2 および Bluetooth 2.1+EDR、クラス 1、デュアルモード
インジケータLED、ビープ音、バイブレータ
通信距離(m)100(見通し距離)
動作温度範囲(℃)-10~50
ESD保護8K 接触と 15K エア、テスト後正常動作
落下耐久(m)2.1m 高からコンクリート (スキャナのみ)
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。