1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトバーコードリーダー
ワイヤレスで使えるBluetooth2次元バーコードリーダー QRコードなどの2次元コードや、JANコードなどの1次元のコード両方に対応 液晶付きで読み取ったコードを確認しながら使用することができる 本体にメモリ内蔵で読み取ったコードを保存してまとめてパソコンなどへ送信できます USBドングル付きでPCとの接続がスムーズに行えます スマートフォンやタブレットとの接続も可能です
仕様走査速度:30 frame / sec PCS値:0.3min 動作目安:10000回 セット内容延長ケーブルx1(ケーブル長さ:約1250mm)ストラップx1USDBドングル×1 適合規格Bluetooth Class1(SPP/HIDサポート) コネクタ形状コードリーダー本体:mini B 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種 光源White LEDAiming LED : Red LED 動作温湿度範囲0~50℃/5~95%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃/5%~95%(結露なきこと) 消費電流350mA 通信距離(m)70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。 読取深度(mm)Code 39(20mil):600※バーコードの解像度によって異なります。
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング