梱包用品 :「OCR」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物流業や倉庫など、動きながら作業する現場で最適なウェアラブルスキャナ。着脱可能な専用グローブにより両手作業を実現、倉庫・物流作業を効率化。IP65準拠、耐落下性能1.5mの最強業務用堅牢性。最新Bluetooth接続による安定・信頼性のあるリアルタイムデータ転送。高性能スキャンエンジン搭載で1次元・2次元バーコードをスピーディに読取。小型・軽量設計。グローブは単品販売もあり交換可能
用途着脱可能な専用グローブにより両手作業を実現し倉庫・物流作業を効率化します。 質量(g)78(バッテリー含む) タイプ【通知】ブザー、LED、振動 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×125×20 インターフェースBluetooth 5.0 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)670 RoHS指令(10物質対応)対応 対応コード1次元、2次元、OCR、郵便コード イメージセンサー1280×800 CMOS 最小分解能3(mil) 落下耐久(m)1.5 駆動時間(時間)10
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物流業や倉庫など、動きながら作業する現場で最適なウェアラブルスキャナ。IP65準拠、耐落下性能1.5mの最強業務用堅牢性。最新Bluetooth接続による安定・信頼性のあるリアルタイムデータ転送。高性能スキャンエンジン搭載で1次元・2次元バーコードをスピーディに読取。小型・軽量設計
用途着脱可能な専用グローブ(別売)により両手作業を実現し倉庫・物流作業を効率化します。 質量(g)43(バッテリー含む) タイプ【通知】ブザー、LED、振動 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.8×58.8×18 インターフェースBluetooth 5.0 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)670 RoHS指令(10物質対応)対応 対応コード1次元、2次元、OCR、郵便コード イメージセンサー1280×800 CMOS 最小分解能3(mil) 落下耐久(m)1.5 駆動時間(時間)10
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング