(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。
用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。
材質フィルム
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。
用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。
材質フィルム
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを手動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき
仕様連続結束回数:最大約400回/充電
適合引締め方法:手動
型式ST-JDH16
寸法(mm)約138×330×168
質量(kg)2.75(バッテリー含む)
対応溶着:バイブレーション
バッテリーリチウムイオン
充電時間約60~90分
バンド厚さ(mm)約0.5~1.2
引締力(N)約60~2100
適合バンド幅(mm)9~16
適合バンド樹脂:PET/PP
関連資料(8.99MB) (0.47MB) (0.39MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを自動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき
仕様連続結束回数:最大約400回/充電
適合引締め方法:自動
型式ST-L16
寸法(mm)約135×310×130
質量(kg)3.34(バッテリー含む)
対応溶着:バイブレーション
バッテリーリチウムイオン
充電時間約40~90分
バンド厚さ(mm)約0.5~1.2
引締力(N)約450~2500
適合バンド幅(mm)9~16
適合バンド樹脂:PET/PP
関連資料(8.99MB) (0.47MB) (0.39MB)
1個
¥209,800
税込¥230,780
11日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。