梱包用品 :「梱包用 木材」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
安心の日本国内製造で安定した品質にてご提供可能。通常のPPバンドを強化した重梱包用ヘビーバンドです。帯鉄やエステルバンド(PETバンド)からの切り替えに最適。リサイクル原料から作った環境にやさしいエコロジーバンドです。メーカーオリジナルのコードレスハンディ結束機「サムライツール」で使用可能です。自動梱包機、自動結束機対応となります。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などを結束したいとき。バンド掛け梱包。パレタイズ梱包。機械梱包。輸出梱包。パレット梱包。木枠梱包
材質ポリプロピレン(再生原料)
幅(mm)16
厚さ(mm)0.73
長さ(m)2000
内径(Φmm)200
伸度(%)20以下
引張強度N(kgf)2940(300)以上
関連資料(0.39MB)
バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを手動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき
仕様連続結束回数:最大約400回/充電
適合引締め方法:手動
型式ST-JDH16
寸法(mm)約138×330×168
質量(kg)2.75(バッテリー含む)
対応溶着:バイブレーション
バッテリーリチウムイオン
充電時間約60~90分
バンド厚さ(mm)約0.5~1.2
引締力(N)約60~2100
適合バンド幅(mm)9~16
適合バンド樹脂:PET/PP
関連資料(8.99MB) (0.47MB) (0.39MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
バッテリー式のPPバンド/エステルバンド用結束機です。安全性が高く使い方も簡単、また軽量化を実現したので誰でも使いやすいです。引締め、溶着が容易となりますので作業性の向上に役立ちます。重量物の梱包や大型機械の梱包は勿論、梱包作業が多い現場で大活躍する締め機です。バンドを自動で引締め、バイブレーションによる融着で対象貨物を結束します。金具シールが無くても溶着にてバンドを固定します。
用途段ボール(カートン)、木材、パイプ、大型機械、重量物などをバンドで結束するとき。バンド掛け梱包が多いとき
仕様連続結束回数:最大約400回/充電
適合引締め方法:自動
型式ST-L16
寸法(mm)約135×310×130
質量(kg)3.34(バッテリー含む)
対応溶着:バイブレーション
バッテリーリチウムイオン
充電時間約40~90分
バンド厚さ(mm)約0.5~1.2
引締力(N)約450~2500
適合バンド幅(mm)9~16
適合バンド樹脂:PET/PP
関連資料(8.99MB) (0.47MB) (0.39MB)
1個
¥209,800
税込¥230,780
11日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。