梱包用品 :「バーコードリーダー置き台」の検索結果

特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見た目もスタイリッシュなバーコードリーダー用汎用ホルダー 卓上で置台としても、壁に固定して壁掛け用としても利用可能
材質アクリル 質量(g)55 ねじ穴(Φmm)固定用:直径45×2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エフケイシステムFK-1530V用スタンド
FK-1530V 専用のハンズフリースタンド 兼 置台
ブラック 質量(g)約146 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×80×225
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用性の高いバーコードリーダースタンド 卓上、壁掛、どちらにも対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体重量はわずか 95g! 特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能
対応OSWindows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外) 消費電流(mA)100~120 光源(nm)635・可視赤色LED 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)最大80 安全規格FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30 動作湿度(%)90まで(結露なきこと) 読取方向正逆両方向 待機電流50~60mA 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレート200スキャン/秒
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー 幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
仕様PCS値:30%以上 読取(mm)距離:10-20 (3mil) 10-60 (4mil) 10-80 (5mil) 10-240 (10mil) 20-330 (13mil) 55-450 (20mil) 電流(mA)スタンバイ時:20~30 光源(nm)RED LED (660) 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%) 読み取り速度200 スキャン/秒 動作電流(mA)100~120 動作温度範囲(℃)0~50 読取角度(°)45
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
仕様PCS値:≧45% 対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外) 光源(nm)λ=660・可視光Red LED 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%) プロセッサーマイクロ:32bit 動作電流(mA)100~120 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレートMAX200 スキャン/秒 ケーブル形状ストレート
1個ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
動作電流(mA)100~120 スキャンレートMAX200 スキャン/秒
1個ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1台でBluetoothモード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、USB接続モード(ケーブル式)の3つのモードに切り替え可能 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様 Bluetooth4.0Class2(通信距離約10m) バイブレーション機能搭載 アナログ式電源スイッチ採用タイムアウト設定を気にせず運用可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応 防滴抗菌シリコンジャケット、ストラップ、USBケーブル(通信/充電)を標準同梱 GS1Databar読取に対応
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション 付属品本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット 分解能1D:3mil(Code39) 光源赤色LED 660nm 速度スキャン:270スキャン/秒 消費電流(mA)読取り時:220、スタンバイ時:50 バッテリーリチウムポリマー内蔵 メモリー8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能) EMC規格CE、FCC、TELEC バッテリー容量(mAh)1800 稼働時間(フル充電での連続稼動)約22(※10秒毎に2回スキャン時) 保管温度範囲(℃)-26~60 使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)約10 入力電源(V)DC5±5% 動作温度範囲(℃)0~50 対応プロファイルUSB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応]
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
仕様PCS値:≧45% 対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外) 光源(nm)λ=660・可視光Red LED 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%) プロセッサーマイクロ:32bit 動作電流(mA)100~120 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレートMAX200 スキャン/秒 ケーブル形状ストレート
1個ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー 液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:最大20、000Lux(太陽光 / 蛍光灯)、インジケーター:ブザー / バイブレーション / 青色LED センサーCCD 光源(nm)赤色LED・635 保存温度範囲(℃)-20~60 有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110 EMC規格CE、 FCC 読み取り速度200スキャン/秒 動作温度範囲(℃)0~50 読取深度(mm)バーコードの環境に依存します ケーブル形状ストレート
1個ほか
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー 物流業・製造業の幅広バーコードにも対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
仕様PCS値:45%以上、対外乱光:6000Lux、インジケーター:ブザー/ 青色、赤色LED 電流(mA)スタンバイ時:70 光源(nm)可視光レーザー650±10 保存温度範囲(℃)-26~60 有効読取幅(mm)バーコードの解像度・品質に依存 EMC規格FCC、 CE 動作電流(mA)180 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレート100スキャン/秒 読取深度(mm)100~600(PCS90%)
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー 幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%) 読取角度(°)45
1個ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー 液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
センサーCCD 有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー 物流業・製造業の幅広バーコードにも対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
スキャンレート100スキャン/秒
1個ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台でBluetoothモード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、USB接続モード(ケーブル式)の3つのモードに切り替え可能 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様 Bluetooth4.0Class2(通信距離約10m) バイブレーション機能搭載 アナログ式電源スイッチ採用タイムアウト設定を気にせず運用可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応 防滴抗菌シリコンジャケット、ストラップ、USBケーブル(通信/充電)を標準同梱 GS1Databar読取に対応
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション 付属品本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット 分解能1D:5mil(Code39)/2D:7.5mil(QRCode) 光源エイミング 617nm LED / イルミネーション 6500K LED 速度スキャン:270スキャン/秒 消費電流(mA)読取り時:22\50、スタンバイ時:100 バッテリーリチウムポリマー内蔵 メモリー8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能) EMC規格CE、FCC、TELEC バッテリー容量(mAh)1800 稼働時間(フル充電での連続稼動)1D:約22 / 2D:約20(※10秒毎に2回スキャン時) 保管温度範囲(℃)-26~60 使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)約10 入力電源(V)DC5±5% 動作温度範囲(℃)0~50 対応プロファイルUSB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応]
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

難読コードに対応する高い読取精度 分割(連結)QR読取り、液晶読取対応 ISBNや新雑誌コードの読取設定・読取後に出力する改行コードの設定等は、付属のCDマニュアルで設定可能 2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布) 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読み取り作業が可能
仕様エイミング:可視性緑色LED 528nm、イメージセンサー:CMOSセンサー、耐外乱光:0~100、000lux (太陽光下)、インジケーター:ブザー/ 緑色LED、 赤色LED 読取移動:暗闇で584cm/秒まで対応、@UPC100%/10cmの距離から読取 解像度844×640、60フレーム/秒 電流(mA)スタンバイ時:50 保証期間1年間 視野角水平:41.4°/垂直:32.2° 焦点距離(mm)約100 保存温度範囲(℃)-10~60 EMC規格FCC、 CE 使用環境湿度(%)0~95(結露しないこと) 動作電流(mA)350 入力電源(V)DC5±5% 動作温度範囲(℃)0~50 読取角度(°)傾度:360、ピッチ:±45、スキュー:±60
1個ほか
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー 連続読取モードにより、かざすだけで自動読取 紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン 1次元コード、2次元コード対応
入力電源(V)DC5±5% 読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)
1個ほか
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー 連続読取モードにより、かざすだけで自動読取 紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン 1次元コード、2次元コード対応
消費電流(mA)作動時:110/スタンバイ時:40 入力電源(V)DC5±5% 読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)
1個ほか
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

対応機種:TS-5300・DS-5300・KS-5300・DS-3300・DS-2300
用途置台としてだけでなく、ハンズフリー用のスタンドとしても利用可能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机上で邪魔にならないスリムボディ バーコードをなぞるだけの簡単スキャン
仕様PCS値:40%、耐外乱光:1500 Lux 光源接触型 LED 赤色 電流(mA)スタンバイ時:50 保存温度範囲(℃)-20~70 動作電流(mA)65 動作温度範囲(℃)0~50 スキャンレート最大500スキャン/秒 読取深度(mm)接触タイプ 読取角度(°)±45(±5)
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクリルパネルによる読取り部の保護、専用設計による簡単取り付け
仕様●対応製品:F830-U、F830-R、F830-U、F830-R、F830GS-U、F830GS-R●付属:六角ナット×4
1台
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります