1台でBluetoothモード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、USB接続モード(ケーブル式)の3つのモードに切り替え可能
医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様
Bluetooth4.0Class2(通信距離約10m)
バイブレーション機能搭載
アナログ式電源スイッチ採用タイムアウト設定を気にせず運用可能
スマホタブレットなどの液晶読取に対応
防滴抗菌シリコンジャケット、ストラップ、USBケーブル(通信/充電)を標準同梱
GS1Databar読取に対応
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション
付属品本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット
分解能1D:3mil(Code39)
光源赤色LED 660nm
速度スキャン:270スキャン/秒
消費電流(mA)読取り時:220、スタンバイ時:50
バッテリーリチウムポリマー内蔵
メモリー8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能)
EMC規格CE、FCC、TELEC
バッテリー容量(mAh)1800
稼働時間(フル充電での連続稼動)約22(※10秒毎に2回スキャン時)
保管温度範囲(℃)-26~60
使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)約10
入力電源(V)DC5±5%
動作温度範囲(℃)0~50
対応プロファイルUSB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応]
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1台でBluetoothモード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、USB接続モード(ケーブル式)の3つのモードに切り替え可能
医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様
Bluetooth4.0Class2(通信距離約10m)
バイブレーション機能搭載
アナログ式電源スイッチ採用タイムアウト設定を気にせず運用可能
スマホタブレットなどの液晶読取に対応
防滴抗菌シリコンジャケット、ストラップ、USBケーブル(通信/充電)を標準同梱
GS1Databar読取に対応
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション
付属品本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット
分解能1D:5mil(Code39)/2D:7.5mil(QRCode)
光源エイミング 617nm LED / イルミネーション 6500K LED
速度スキャン:270スキャン/秒
消費電流(mA)読取り時:22\50、スタンバイ時:100
バッテリーリチウムポリマー内蔵
メモリー8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能)
EMC規格CE、FCC、TELEC
バッテリー容量(mAh)1800
稼働時間(フル充電での連続稼動)1D:約22 / 2D:約20(※10秒毎に2回スキャン時)
保管温度範囲(℃)-26~60
使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)約10
入力電源(V)DC5±5%
動作温度範囲(℃)0~50
対応プロファイルUSB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応]
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。