1 次元バーコード / 2 次元 QR コード 読取
Bluetooth5.0 見通し 80m までの通信距離
充電&Bluetooth 通信クレードル(USB 接続)標準同梱
バイブレーション機能搭載
ホワイトは抗菌仕様
メモリー機能搭載、JAN コードなら最大約 30,000 件のバーコード蓄積が可能
スマホタブレットなどの液晶読取に対応
仕様PCS値:30%、対外乱光:最大100000Luxまで
材質ABSプラスティック
光源エイミング610nm(赤色LED)+エリアマーカ6000-6500k(白色LED)
速度スキャン:60fps
消費電流(mA)読取り時:350、スタンバイ時:<100
バッテリーリチウムイオン充電池(フル充電時 約50000スキャン ※バッテリー劣化状況に依存します。)
メモリー4MB(データ蓄積約30000件@JANコード)
バッテリー電圧(V)3.7
EMC規格CE、 FC
動作湿度(%)10~95
バッテリー容量(mAh)2600
保管温度範囲(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)見通し約80(※周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります)
入力電源(V)DC3.3±5%
動作温度範囲(℃)0~40
読取深度(mm)CODE 39:4mil 35-60、5mil 25-70、40mil 80-350、UPC 100%:13mil 55ー170、Data Matrix:20mil 15ー190、QR Code:20mil 25ー180
保存湿度(%RH)10~85(※結露なきこと)
本体重量はわずか 95g!
特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能
対応OSWindows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外)
消費電流(mA)100~120
光源(nm)635・可視赤色LED
保存温度範囲(℃)-26~60
有効読取幅(mm)最大80
安全規格FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30
動作湿度(%)90まで(結露なきこと)
読取方向正逆両方向
待機電流50~60mA
動作温度範囲(℃)0~50
スキャンレート200スキャン/秒
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー
幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
仕様PCS値:30%以上
読取(mm)距離:10-20 (3mil) 10-60 (4mil) 10-80 (5mil) 10-240 (10mil) 20-330 (13mil) 55-450 (20mil)
電流(mA)スタンバイ時:20~30
光源(nm)RED LED (660)
保存温度範囲(℃)-26~60
有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)
読み取り速度200 スキャン/秒
動作電流(mA)100~120
動作温度範囲(℃)0~50
読取角度(°)45
本体重量はわずか 95g!
様々な規格のバーコードに対応する読取性能
動作電流(mA)100~120
スキャンレートMAX200 スキャン/秒
本体重量はわずか 95g!
様々な規格のバーコードに対応する読取性能
仕様PCS値:≧45%
対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外)
光源(nm)λ=660・可視光Red LED
保存温度範囲(℃)-26~60
有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%)
プロセッサーマイクロ:32bit
動作電流(mA)100~120
動作温度範囲(℃)0~50
スキャンレートMAX200 スキャン/秒
ケーブル形状ストレート
液晶読取対応
バイブレーション機能付き
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
ホワイトは抗菌仕様
最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー
幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)
読取角度(°)45
本体重量はわずか 95g!
様々な規格のバーコードに対応する読取性能
仕様PCS値:≧45%
対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外)
光源(nm)λ=660・可視光Red LED
保存温度範囲(℃)-26~60
有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%)
プロセッサーマイクロ:32bit
動作電流(mA)100~120
動作温度範囲(℃)0~50
スキャンレートMAX200 スキャン/秒
ケーブル形状ストレート
QRなどの二次元コードに対応
防塵防滴性能 IP52
便利な複数読取モード
バイブレーション機能付き
物体検知機能搭載
仕様【PCS値】0.2
その他【耐外乱光】最大100000Lux
質量(g)195(本体のみ、USBドングル含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67
保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック)
光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LED
インターフェース2.4G RF、 Bluetooth 4.2 ( HID、SPP スレーブ )
消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下
視野角【読取】水平:45° / 垂直:36°
耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作
入力電源DC5V±5%
電源供給USB Type-C コネクタ(充電用ケーブル付属)
スキャン方式60fps
各種認証CE / FCC / Telec / RoHS
インジケータLED/ビープ音
対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix
読取角度(°)ピッチ:±60°、 スキュー:±60°
読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル
最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm
適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70
相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
QRなどの二次元コードに対応
防塵防滴性能 IP52
便利な複数読取モード
バイブレーション機能付き
物体検知機能搭載
仕様【PCS値】0.2
その他【耐外乱光】最大100000Lux
質量(g)【本体】152【ケーブル】75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67
保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック)
光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LED
インターフェースUSB ( USB-HID、 USB-COM )
消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下
耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作
入力電源DC5V±5%
電源供給付属ケーブルより供給
スキャン方式60fps
各種認証CE / FCC / RoHS
インジケータLED/ビープ音
対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix
読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル
最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm
適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70
相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
QRなどの二次元コードに対応
防塵防滴性能 IP52
便利な複数読取モード
バイブレーション機能付き
物体検知機能搭載
仕様【PCS値】0.2
その他【耐外乱光】最大100000Lux
質量(g)【本体】152【ケーブル】134
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67
保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック)
光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LED
インターフェースRS-232C (D-Sub9Pin メス)
消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下
視野角【読取】水平:45° / 垂直:36°
耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作
入力電源DC5V±5%
電源供給付属ケーブルの USB端子より供給
スキャン方式60fps
各種認証CE / FCC / RoHS
インジケータLED/ビープ音
対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix
読取角度(°)ピッチ:±60°、 スキュー:±60°
読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル
最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm
適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70
相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。