梱包用品 :「typec」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
A-860SU Type-Cケーブル
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上
材質(筐体)ABSプラスチック
質量(g)約250 (ケーブルを含む)
ケーブル長(m)約1.9ストレートケーブル
消費電力作動時:150mA/スタンバイ時:80mA
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×82×73.5(ゴム足(2mm)を含む)
光源illumination: 6500K LED
インターフェースUSB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)
使用環境温度(℃)0~50
入力電源DC5V±5%
電源供給USB:接続先より供給 (USBバスパワー)
使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)
対応コード【1D】Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved2of5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code93、UCC/EAN-128、GS1Databar、Matrix2of5、Code11、Industrial2of5、Standard2of5【2D】PDF417、DataMatrix、QR、MicroQR※2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応
商品タイプ定置式
読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%
読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50
読取方式CCD
最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil)
落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
A-860SU Type-CケーブルとHOL-860のセット
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
仕様イメージセンサー解像度:640×480pixel、PCS値:30%以上
材質(筐体)ABSプラスチック
質量(g)約250 (ケーブルを含む)
ケーブル長(m)約1.9ストレートケーブル
消費電力作動時:150mA/スタンバイ時:80mA
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)102×82×73.5(ゴム足(2mm)を含む)
光源illumination: 6500K LED
インターフェースUSB(HID/COM)接続 (コネクタ形状:USB Aタイプ)
使用環境温度(℃)0~50
入力電源DC5V±5%
電源供給USB:接続先より供給 (USBバスパワー)
使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと)
対応コード【1D】Code128、EAN-13、EAN-8、Code39、UPC-A、UPC-E、Codabar、Interleaved2of5、ITF-6、ITF-14、ISBN、Code93、UCC/EAN-128、GS1Databar、Matrix2of5、Code11、Industrial2of5、Standard2of5【2D】PDF417、DataMatrix、QR、MicroQR※2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など)読取り対応
商品タイプ定置式
読取深度(mm)0-120(Code128_10mil)/5-40(QR_15mil)※PCS90%
読取角度(°)Roll:360、Pitch:±50、Yaw:±50
読取方式CCD
最小分解能1次元コード:0.152mm(6mil)、2次元コード:紙面0.190mm(7.5mil)、液晶面0.254(10mil)
落下耐久(m)1.5からコンクリート面に自然落下し正常動作
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。