絞り込み
ブランド
- KoamTac
- モノタロウ(124)
- 富士インパルス(1,918)
- エスコ(737)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- ユタカメイク(588)
- unitech(214)
- TRUSCO(209)
- 福助工業(172)
- 三友(157)
- エム・デー・エス(153)
- まつうら工業(146)
- HEIKO(140)
- cotta(133)
- 宮島化学工業(117)
- セイニチ(生産日本社)(114)
- SURE(石崎電機製作所)(99)
- 中央化学(99)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](78)
- IGO(75)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

データコレクター
KoamTac¥75,980税込¥83,5781式当日出荷高性能2次元ポケットスキャナ、Bluetoothドングル、充電器がセットになったオールインワンモデル KOAMTACのKDC280は「わずらわしい」ワイヤレス設定をなくしました。付属のドングルをUSBポートに挿し込むだけで使用できます。仕様リアルタイムクロック:Quartz RTC for timestamp、ソフトウェア(無償):KTSyncソフトウェア(KDC 設定機能、同期、照合機能など)※ダウンロードにより使用可能、SDK(Android、iOS、Windows 用)付属品通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプタ読取(mm)46~246(Code39)バッテリーリチウムイオン(3.7V DC、650mAh)湿度範囲5%~95%(結露なきこと)メモリーRAM:64KB、 FLASH ROM:256KB(データエリア)、8MB(ユーザーデータエリア UPCコード相当で400,000件以上保存可能)保証期間1年間(ケーブルを除く)使用CPUARM7、32bits防塵・防滴IP65安全規格(規格)UL 60950-1;EN/IEC 60950-1;EN/IEC 60825-1、EMI/RFI;R&TTE、FCC、KC、TELEC、RoHS、(安全) LEDの安全性:IEC62471:2006動作温度(℃)-10~50OS専用OS保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth v4.1+EDR、SPP対応、HID対応









![FSC クレダン 巻きダンボール TANAX(タナックス)[梱包用品] FSC クレダン 巻きダンボール TANAX(タナックス)[梱包用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)