リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド PRTシリーズPANDUIT(パンドウイット)4日以内出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。、配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。、マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。
仕様●色:黒●幅(mm):12.7●長さ(mm):1019●厚さ(mm):2.2●最大結束径(mm):305●引張強度(N):1112●屋内・屋外用●使用温度範囲:-60~85℃●材質/仕上:耐候性ナイロン66●コード番号:818-0395アズワン品番67-6603-75
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります