梱包用品 :「熱風」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様熱風温度が調整ダイヤルで60℃~550℃内で調節できます。 加熱後の冷却の為の送風機能付き。 作業効率がアップする高出力1500W。 電源…AC100V 50/60Hz 定格消費電力…Lo 800W/Hi 1500W 定格使用時間…20分 コード…2芯 1.8m 絶縁構造…二重絶縁 熱風温度…60℃~550℃(ダイヤル調整) 風量…Lo 300L/min / Hi 550L/min
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

セラミックハニカムヒーター搭載で安定した熱供給と大幅な寿命の向上
質量(kg)0.58 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1100 熱風温度(℃)500 風量(L/min)250/400(切換)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

質量(kg)0.58 電流(A)12 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2 熱風温度(℃)50~550(ダイヤル調整) 風量(L/min)(Lo)250・(Hi)500
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング