1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth搭載2次元コードリーダセット。
質量(g)200 角度(°)傾角・仰角:±50、スキュー角:360 保護等級IP54 連続使用時間(時間)28(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合※新品で満充電バッテリを使用。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続) 分解能(mm)2次元コード:0.167、バーコード:0.125mm インターフェースBluetooth 読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階) 使用周囲照度(Lx)20~10000lux(昼光色蛍光灯) 梱包内容本体、充電器、ACアダプタ。ドキュメント プロファイルSPP、HID 対応コード一次元コード(バーコード):EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、Standard 2of5(STF),CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)、二次元コード(QRなど):QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、Aztec、GS1 Composite 商品タイプハンディターミナル 読取方式エリアセンサ 落下耐久(m)1.8・コンクリート床上に6回
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります