梱包用品 :「差し込み」の検索結果

特価
本日12月23日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3 エスコ品番EA365VD-3 材質鋼板 全長(mm)89.5 質量(g)74 内寸(mm)【先端】3×42 ノズル形状平形ノズル
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース アズワン品番64-7841-88
1組
24,200 税込26,620
当日出荷

溶接用ノズル。 溶接棒への力加減がポイントです。
用途溶接棒で溶接する際に エスコ品番EA365VD-11 材質鋼板 全長(mm)60 質量(g)45 内径(Φmm)【吐出口】5、【差込口】8 適合ケーブルサイズ(mm2)【ヒートガン】EA365VA-3
1個
7,350 税込8,085
翌日出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります