。バーコード種類:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417 ※日本語QRコードに対応しています。UTF-8とSHIFT-JISのみ。 ※半角カタカナ対応。バーコードをかざして読み取れる卓上タイプのバーコードリーダーです。付属のスタンドを使えば、スタンドタイプとしても使用できます。2次元・1次元コードの読み取りに対応しています。日本語QRに対応しています。スマートフォンでのQR決済の読み込みや、QRやバーコードのついたチケットなどの読み取りに便利です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
仕様●インターフェース:USB HID●セット内容:本体、取扱説明書、保証書、スタンド●光源:白色LED●走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒●読取可能コード:1次元/JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1-128、GS1 Databar 2次元/QR Code、Micro QR、PDF417、Data Matrix、AztecCode、Micro PDF417●読取深度:UPC-A(13mil)/250mm●読取方式:CMOS●サイズ:52(W)×52(D)×50(H)mm
アズワン品番65-9282-14
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
付属品スタンド、取扱説明書
対応OSWindows10・8.1・8・7・Vista
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:65×90×160、スタンド:110×134×204
保護等級IP42
光源赤色LED(610~640nm)
消費電流(mA)85/5VDC
アズワン品番65-2206-90
インジケータLED&ビープ音
距離Code39(5mil):45~155mm、EN13(13mil):35~585mm
1台
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
付属品取扱説明書、保証書
対応OSWindows10・8.1・8・7・Vista
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×90×165
光源675±3nmLED
消費電流(mA)最大350
防塵防水性能IP42
アズワン品番65-2206-92
インジケータLED&ビープ音
読取深度(mm)Code 39(6.6mil)/30~60、EAN 13(13mil)/40~180、DataMatrix(15mil)/20~120、QR code(15mil)/20~140、PDF417(15mil)/40~160
1台
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。