梱包用品 :「光源」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムで軽量60g、使いやすいCCDタッチバーコードリーダーです。
仕様PCS: 0.3 (細バー0.39mm,距離0~30mm)、ESD:接触放電:±9KV (直接印加)、気中放電:±16KV(間接印加) 付属品かんたんガイド(説明書はダウンロード配布です) 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)159.2 入力電圧(V)DC5±5% 光源630nm 赤色LEDランプ 読取(mm)読取距離:0~120 (PCS0.9, 細バー0.39mm)、読取可能幅 : 110 (離し読み時,PCS0.9,細バー0.39mm) 消費電流(mA)動作時90(待機時27~15) 保証期間1年6ヶ月間(ケーブルは無償保証の対象外) 防塵・防滴IP41 使用周囲照度(Lx)96000 EMI規格FCC ClassA、CE、VCCI class B 読み取り速度100スキャン/秒 プロセッサー32bit 受光素子CCDリニアイメージセンサー 2500pixels 読取角度(°)スキュー±30、ピッチ:±30、チルト:20 使用湿度範囲(%RH)20~95(非結露)
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Bluetooth接続ワイヤレス1次元バーコードリーダーです。500スキャン/秒の高速なスキャン速度とFuzzyScanテクノロジーにより難読バーコードも読む優れた性能です。
仕様PCS値:15%、【クレードル】通知 : LED、ブザー 付属品スキャナ本体、通信兼充電クレードル、USBケーブル、ACアダプター、バッテリー 使用温度範囲(℃)-10~50 光源630nm 可視光 赤色LED 読取(mm)620(UPC/EAN 100%)、910(Code39 20mil 0.508mm) バッテリー3.7V 2600mAh 読取120000スキャン 保証期間1年間 ブザー音ブザー音調を設定変更可能 防塵・防滴IP41 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×65×156 保存温度範囲(℃)-40~70 充電時間(時間)4~5 使用周囲照度(Lx)100000 通信機能PAIRモード(クレードルとスキャナが1対1のモード)、PICOモード(クレードルとスキャナが1対複数のモード)、SPPモード(スキャナがデバイスと直接SPP通信)、HIDモード(スキャナがデバイスと直接HID通信) モードトリガーモード:トリガーモード、プレゼンテーションモード 読み取り速度500スキャン/秒 無線Bluetooth V4.0、周波数 : 2.402~2.4830GHz(ISMバンド) 通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による) 読取角度(°)ピッチ±65(左右)、スキュー±65、チルト55 使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
1台
64,980 税込71,478
4日以内出荷

小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。メモリモードで蓄積も可能です。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続可能。
仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能) 付属品かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ 湿度(%RH)0~95(非結露) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9 機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能) 光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー) 読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm) 消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ) メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用) 読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで 保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外) 防塵・防滴IP54 衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作 ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング) EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B 動作温度(℃)-10~40 読み取り速度30フレーム/秒 保管温度(℃)-40~60 受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続) USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版 読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
1台
60,980 税込67,078
7日以内出荷

小型なBluetoothワイヤレス2次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。防塵防滴IP54。USBドングル付き。パソコンに無線で2次元バーコード読み取りを行えます。
仕様PCS:0.3以上、LED通知:3 (色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能) 付属品USBドングル、かんたんガイド、シリコンカバー、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ 湿度(%RH)0~95(非結露) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×41×29.9 機能日時機能:あり(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能) 光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー) 読取(mm)50-250(Code 39、PCS0.9、細バー0.4mm) 消費電流(mA)400以下(動作)、25(スタンバイ) メモリー8MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件)※保存容量は4MB(残りはシステム用) 読取9600回:Bluetoothモード HID、9000回:Bluetoothモード SPP、14000回:メモリモード 5秒に1回の読み取りで 保証期間1年間(内蔵バッテリ、付属品は無償保証の対象外) 防塵・防滴IP54 衝撃1.2mの高さからコンクリート面に自然落下後動作 ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング) EMI規格FCC Part15 subpart B、CE EMI class B、VCCI class B 動作温度(℃)-10~40 読み取り速度30フレーム/秒 保管温度(℃)-40~60 受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続) USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版 読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

レーザー式バーコードリーダー。USB接続。ハンドフリースタンドが標準付属します。
使用温度範囲(℃)0~50 入力電圧(V)5.0DC±5% 光源可視光半導体レーザー 645~660nm 表示LED緑色:読取可能、赤色:読取成功、黄色:自働読取 保証期間5年間(ケーブルは無償保証の対象外) ブザー音音量(大、中、小、無効)、音程(高、中、低) 防塵・防滴IP42 保存温度範囲(℃)-20~60 EMC規格FCC Part15 ClassB,CE 使用周囲照度(Lx)0~70000(太陽光下) パターンスキャンパターン:シングルレーザー 読み取り速度100スキャン/秒 コントラスト最小シンボルコントラスト : 10% 読取深度(mm)27~151(分解能0.127mm)、0~367(分解能0.508mm) 読取角度(°)水平30、ピッチ角(前後)/スキュー角(左右):60/60 電力(mW)動作時700(140mA@5VDC)、待機時350(70mA@5VDC) 使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

レーザー式バーコードリーダー。USB接続。ハンドフリースタンドが標準付属します。
使用温度範囲(℃)0~50 入力電圧(V)5.0DC±5% 光源可視光半導体レーザー 645~660nm 表示LED緑色:読取可能、赤色:読取成功、黄色:自働読取 保証期間5年間(ケーブルは無償保証の対象外) ブザー音音量(大、中、小、無効)、音程(高、中、低) 防塵・防滴IP42 保存温度範囲(℃)-20~60 EMC規格FCC Part15 ClassB,CE 使用周囲照度(Lx)0~70000(太陽光下) パターンスキャンパターン:シングルレーザー 読み取り速度100スキャン/秒 コントラスト最小シンボルコントラスト : 10% 読取深度(mm)27~151(分解能0.127mm)、0~367(分解能0.508mm) 読取角度(°)水平30、ピッチ角(前後)/スキュー角(左右):60/60 電力(mW)動作時700(140mA@5VDC)、待機時350(70mA@5VDC) 使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

2次元バーコードリーダー、USB接続。GS1-128、GS1データバー合成シンボルのバーコードデータ編集が可能です。2次元コードの日本語データは非対応ですのでご注意下さい。
仕様PCS:0.3以上 付属品かんたんガイド、USBケーブル 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182.8×71.9×68 湿度(%RH)5~95(非結露) 入力電圧(V)DC5±5% 光源白色LED(照明)、赤色LED(エイマー) 読取(mm)50-250(Code 39,PCS0.9,細バー0.4mm) 照明周囲照明:0~100000Lux 電流(mA)待機電流 (Vcc =5.0V) 0.5以下、動作電流 (Vcc =5.0V) 250以下 保証期間1年間(ケーブルは無償保証の対象外) USBケーブル(m)1.8 衝撃1.2mの高さからコンクリート面へ自然落下後、正常動作 EMI規格FCC Part15 Class B,CE 動作温度(℃)-10~40 読み取り速度30フレーム/秒 受光素子CMOSイメージセンサ 640×480pix 読取角度(°)チルト360、ピッチ±45、スキュー±45
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

小型なBluetoothワイヤレス1次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。USBドングル付き。パソコンに無線で2次元バーコード読み取りを行えます。
仕様PCS:0.45、LED通知:3(色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能) 付属品USBドングル、かんたんガイド、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ 使用温度範囲(℃)-10~40 機能時計(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能) 光源630nm 赤色LEDランプ 読取(mm)50~250(JAN-13、モジュール幅0.33mm) 消費電流(mA)90 メモリー4MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件) 読取8000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オン)、15000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オフ)、18000回:メモリモード(バイブレータ・オフ) 5秒に1回の読み取りで 保証期間1年間(内蔵バッテリ、ケーブルは無償保証の対象外) ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング) EMI規格FCC Part15 Class B、CE、VCCI プロセッサー32bits CPU 受光素子CCDリニアイメージセンサー BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続) USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版 使用湿度範囲(%RH)0~95(非結露)
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

小型なBluetoothワイヤレス1次元バーコードリーダー 。バイブレータ付き。メモリモードで蓄積も可能です。スマートフォンやタブレットとBluetooth接続可能。
仕様PCS:0.45、LED通知:3(色は4種、緑、オレンジ、青、赤)、ブザー通知:あり(音量4段階、オン/オフ設定可能)、バイブレータ:あり(オン/オフ設定可能) 付属品かんたんガイド、USBケーブル(長さ1.5M)、ストラップ 使用温度範囲(℃)-10~40 機能時計(ワイヤレス読み取り時、蓄積データ転送時、ケーブル読み取り時にデータと年月日時分秒を付加可能) 光源630nm 赤色LEDランプ 読取(mm)50~250(JAN-13、モジュール幅0.33mm) 消費電流(mA)90 メモリー4MB(メモリスキャナ時の蓄積件数:JAN-13で131008件) 読取8000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オン)、15000回:Bluetoothモード(バイブレータ・オフ)、18000回:メモリモード(バイブレータ・オフ) 5秒に1回の読み取りで 保証期間1年間(内蔵バッテリ、ケーブルは無償保証の対象外) ボタン数2 (読み取り/モード切替、消去/転送モード/ペアリング) EMI規格FCC Part15 Class B、CE、VCCI プロセッサー32bits CPU 受光素子CCDリニアイメージセンサー BluetoothBluetooth Version 2.1 Class 1(想定干渉距離100m)、プロファイル:HID、iOS用HID、SPP(Slave、Mastar)、USBドングルA-302用、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版、iOS4以上 (Bluetooth HID接続)、Android 4以上(Bluetooth HID接続) USBタイプUSB HID(ヒューマンインターフェースデバイス、USBキーボード)、USBバーチャルCOM、マスストレージ、動作確認済みOS:Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Windows(R) XP(SP2以上) 32ビット版および64ビット版 使用湿度範囲(%RH)0~95(非結露)
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング