梱包用品 :「紫外線 ケース」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設、メンテナンス、一般用途向け結束バンドです。耐紫外線性があり、屋外での使用に適しています。ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束に。
仕様●色:黒●幅(mm):3.6●長さ(mm):140●厚さ(mm):1.2●最大結束径(mm):33●引張強度(N):178●最小結束径(mm):2●使用温度範囲(℃):-40~85●屋内・屋外用●cULus Listed 62275 type2,24認証品●RoHS2対応品●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:中国●コード番号:243-4219 アズワン品番67-2311-39
1袋(100本)
479 税込527
5日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります