こんなお得な商品も!

充電式ヒートガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に
仕様本体(SL-HG550-A)
付属品ヒートガン本体×1 ,18V専用充電器×1 ,18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ,ワイドノズル×1 ,スポットノズル×1 ,フックノズル×1 ,取扱説明書×1
質量(kg)約0.65 ※バッテリーパック除く
容量4.0Ah 72Wh
電圧(V)DC18
定格電圧(V)AC100
温度(℃)熱風:約550
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210 ※バッテリーパック除く
コード長さ(m)約1.8バッテリーパック(SL-185BP-A)
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC20
連続使用時間(分)約15
充電時間約120分
電池リチウムイオン電池
寿命期待:5年充電器(SL-18SBC-A)
使用環境温度(℃)5~40
充電器形名対応:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A
モーター電圧(V)DC18
適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz吐出:約200
1セット
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
こんなお得な商品も!

充電式ヒートガン 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工等、3つのノズルで幅広い用途に使える
用途熱収縮チューブの加工に 。シュリンクフィルムの収縮に 。塗装や接着剤・シール剥がしに 。塩ビパイプ等の曲げ加工に 。熱硬化性塗料やパテの乾燥に
適合バッテリーパック:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A、充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A
セット内容ヒートガン本体×1 、ワイドノズル×1 、スポットノズル×1 、フックノズル×1 、取扱説明書×1
質量(kg)約0.65
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×71×210
連続使用時間約15分
寿命期待寿命:5年
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC18
熱風温度(℃)約550
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz約200
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。