3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有穴加工(Φ8mm穴)を施していますので、野菜、青果の包装に適しています。 強度、透明度、開口性に優れています。 汎用袋として様々な用途で使用できる厚み・サイズを取り揃えています。 OPPボードン袋と比べて、低温時の強度に優れています。また重量物や尖った物を入れた場合にも破れにくく、裂けづらい製品です。
種類平袋 穴径(Φmm)8 穴数4
1ケース(2000枚)ほか
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有穴加工(Φ8mm穴)を施していますので、野菜、青果の包装に適しています。 強度、透明度、開口性に優れています。 汎用袋として様々な用途で使用できる厚み・サイズを取り揃えています。 OPPボードン袋と比べて、低温時の強度に優れています。また重量物や尖った物を入れた場合にも破れにくく、裂けづらい製品です。
種類平袋 穴径(Φmm)8 穴数4
1ケース(5000枚)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊加工により抜群の静防効果を発揮します。 静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。 充填時袋の2枚取りがなく、作業性がアップします。 充填時の粉体や埃の巻き込みが解消されます。 商品陳列時、埃の付着を抑制します。 開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。 光沢性・透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。 開封性を良くするためU型ノッチ加工されています。 シール幅は両サイド5mm・頭5mmの三方チャック袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。 1枚ごとに開封位置を示す印刷が施されています。 1枚ごとに容器包装識別表示義務のプラマーク表示がされています。
用途各種粉末(ふりかけ、ごま、あおのりなど)、おつまみ、塩干物、干菓子、お茶など 性能防湿性OK、静防性OK、ノッチ加工(U型) 形状三方シール袋チャック付 構成OPP20//CPP40(特殊静防処理) 関連資料成績書
1箱(800枚)ほか
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります