31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士インパルスFKG フィルターカップ
対応FKG-400-10W/FKG-400 アズワン品番62-9111-08 構成部品エア配管関連
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

富士インパルスM103 フィルター
対応VG-402-10W/VG-602-10W/VG-402(5,10)/VG-602(5,10)/FV-400-10W/FV-400(5,10)/V-400/V-401/FV-600(5,10)/V-402/FV-600-10W 構成部品エア配管関連
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士インパルスFIL フィルターケース B
対応FIL-NT/FIL-NTW/FIL-NTG アズワン品番67-8105-03 構成部品エア配管関連
1個
1,198 税込1,318
31日以内出荷

対応LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-10W/LOS-800-5/LOS-800-10/LOS-800-10W/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/LOS-1000-10W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10W/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/LOS-1000-10W/LOS-1000-10 アズワン品番67-8106-89 構成部品エア配管関連
1セット
35,980 税込39,578
31日以内出荷

対応FKG-400-10W/FKG-400 アズワン品番62-9115-03 構成部品エア配管関連
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

質量(g)125 外径×高さH(Φmm×mm)75×48 対応V-301G-10W/V-301G-10WK/V-301G/V-301-10W/V-301-10WK/V-301 アズワン品番62-9112-08 構成部品エア配管関連
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

アズワン品番67-8103-39 構成部品エア配管関連
1セット
32,980 税込36,278
31日以内出荷

ポンプ内部のフィルター
対応FCB-410 全長×幅W(mm)150×50 アズワン品番62-9112-60 構成部品エア配管関連
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

VF-220とV-301を繋ぐ固定金具
寸法(mm)85×56 質量(g)105 対応V-301-10W/V-301-10WK/V-301 アズワン品番62-9112-10 構成部品エア配管関連
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

富士インパルスV-301Gフィルター GF-220
G-301用 水物フィルター
アズワン品番65-0601-43 構成部品エア配管関連
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

対応FIL-NT/FIL-NTW/FIL-NTG アズワン品番67-8105-05 構成部品エア配管関連
1セット
35,980 税込39,578
31日以内出荷

対応CR-600-10W/CR-600-5/CR-600-10 アズワン品番62-9115-29 構成部品エア配管関連
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

対応VG-402-10W/VG-602-10W/VG-402(5,10)/VG-602(5,10) アズワン品番62-9115-11 構成部品エア配管関連
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷

VF-220ケースとフランジ(底部品)
質量(g)170 外径×高さH(Φmm×mm)75×105 対応V-301G-10W/V-301G-10WK/V-301G/V-301-10W/V-301-10WK/V-301 アズワン品番67-8105-72 構成部品エア配管関連
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷

対応VG-402-10W/VG-602-10W/VG-402(5,10)/VG-602(5,10) アズワン品番62-9114-98 構成部品エア配管関連
1セット
29,980 税込32,978
7日以内出荷

本体側面のフィルター。取り付け金具・エルボ付。旧タイプ(貼り付け)
対応V-301R-35-10WK/V-301R-35-10W/V-301R-35/V-300 アズワン品番65-0601-40 構成部品エア配管関連
1セット
7,598 税込8,358
4日以内出荷

寸法(mm)130×70×115 質量(g)305 対応V-460-5W/V-460-10W/V-610-5W/V-610-10W/V-460-5/V-460-10/V-610-5/V-610-10/V-402/V-610GC/V-460GC/V-610C/V-610G/V-460C/V-460G/VA-610G-H/V-460G-H/VA-610G/VA-460G アズワン品番62-9112-24 構成部品エア配管関連
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

本体側面のフィルター。取り付け金具・エルボ付
寸法(mm)105×80×95 質量(g)215 対応V-301G-10W/V-301G-10WK/V-301G/V-301-10W/V-301-10WK/V-301/V-300 アズワン品番62-9111-39 構成部品エア配管関連
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

フィルターとエレメントのみ
寸法(mm)48×35×80 質量(g)105 対応VY-600-10/V-301R-35-10WK/V-301R-35-10W/V-301G-10W/V-300/V-301/V-301-10WK/V-301-10W/V-301G/V-301R-35/V-301G-10WK アズワン品番62-9111-40 構成部品エア配管関連
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

質量(g)4 対応V-401/V-402/V-400/VG-600/VG-400 外径×長さL(Φ×mm)12×32 アズワン品番67-8105-51 構成部品エア配管関連
1セット(2個)
1,198 税込1,318
31日以内出荷

質量(g)765 対応V-301-10W/V-301-10WK/V-301 アズワン品番62-9112-07 構成部品エア配管関連
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

フィルター内のエレメント
質量(g)5 外径(Φmm)27 対応V-460-5W/V-460-10W/V-610-5W/V-610-10W/V-460-5/V-460-10/V-610-5/V-610-10/V-402/V-400/V-610GC/V-460GC/V-610C/V-610G/V-460C/V-460G/VA-610G-H/V-460G-H/VA-610G/VA-460G アズワン品番62-9111-44 構成部品エア配管関連
1セット(2個)
2,088 税込2,297
7日以内出荷

フィルターのエレメントのみ
質量(g)9 外径×高さH(Φmm×mm)20×30 対応VY-600-10/V-301R-35-10WK/V-301G-10W/V-301R-35-10W/V-300/V-301/V-301-10WK/V-301-10W/V-301G/V-301R-35/V-301G-10WK アズワン品番62-9111-41 構成部品エア配管関連
1セット(3個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

富士インパルスポンプヨウフィルター
対応FV-400-10W/FV-400(5,10)/FV-600-10W/FV-600(5,10)/FG-600/FG-400 構成部品エア配管関連
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)170×100×220 質量(kg)1.1 対応V-460-5W/V-460-10W/V-610-5W/V-610-10W/V-460-5/V-460-10/V-610-5/V-610-10/V-610C/V-460C アズワン品番62-9112-31 構成部品エア配管関連
1セット
33,980 税込37,378
7日以内出荷

寸法(mm)100×170×220 質量(kg)1.1 対応V-460G/V-610G/V-460GC/V-610GC アズワン品番67-8103-83 構成部品エア配管関連
1セット
33,980 税込37,378
31日以内出荷

・V-610シリーズ、V460シリーズは、生鮮食品をはじめとする各種食品の鮮度保持、部品、衣類、化学薬品、精密機器などの酸化防止に威力を発揮します。・ソレノイド駆動を採用、設備費用を軽減、メンテナンス性も向上・シール駆動機構に電磁石を活用した「ソレノイド駆動」方式を採用しました。・メンテナンス面:エア駆動方式では定期交換が必要となる「ドライフィルター」を装備しないのでフィルターのメンテナンス作業から解放され、日々のお手入れの負荷を軽減させることが期待できます。・コスト面:エアを供給する「外部エア配管設備費用」が不要です。また定期交換が必要なドライフィルターの部品購入費用が軽減します。・ソレノイド駆動方式の採用によりお客様の設備維持やメンテナンスなど、トータル的なコストの削減にもお役に立てると考えております。・真空源の選択ができます・使用用途や環境に応じて「標準タイプ」「簡易脱気タイプ」「高速度脱気タイプ」の3タイプから選択していただくことができます。・10種類の作業パターンを登録可能・初期登録設定を含み最多で10種類、任意の作業パターンを登録できます。・登録した作業パターンを使用すれば、定型的な作業をいつも同条件で行えます。・工場出荷時に以下の2つの作業パターンを登録済み。・初期登録設定は変更可能です。・真空源の選択が可能なシール機、溶着機です。
真空度(kPa)-1~-100 駆動方式ソレノイド式 タイマー【脱気】0.1~99.9秒 加熱時間0.0~2.0秒 冷却温度(℃)40~加熱温度設定値 脱気方法ノズル式 加熱温度(℃)60~250
1個
579,800 税込637,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ノズル⇒フィルター、フィルター⇒ポンプ、ポンプ⇒排気をつなぐチューブ3本セット
質量(g)60 外径×内径(Φmm)8×5 内容330mm×2本、1m×1本 対応V-301G-10W/V-301G-10WK/V-301-10W/V-301-10WK/V-301G/V-301/V-300 アズワン品番62-9111-43 構成部品エア配管関連
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

ノズル⇒フィルター、フィルター⇒ポンプ、ポンプ⇒排気をつなぐチューブ3本セット
外径×内径(Φmm)8×5 内容500mm×2本、1m×1本 アズワン品番67-8103-63 構成部品エア配管関連
1セット
1,998 税込2,198
31日以内出荷

フィルターに繋がるエルボ交換にはスパナが必要です。
寸法(mm)30×28 質量(g)30 対応V-301-10W/V-301G-10W/V-301-10WK/V-301R-35-10W/V-300/V-301G/V-301R-35/V-301/V-301R-35-10WK/V-301G-10WK アズワン品番62-9111-42 構成部品エア配管関連
1セット(2個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

富士インパルスシンクウフィルター
対応LOS-1200-5/LOS-1200-10/LOS-1200-10W/LOS-1200-5/LOS-1200-10/LOS-1200-10W/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-1000-10W/LOS-1000-10W/LOS-800-10W/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10W/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10W/LOS-600-10W/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5 アズワン品番62-9109-17 構成部品エア配管関連
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります