絞り込み
ブランド
  • 日栄インテック
  • モノタロウ(108)
  • ユタカメイク(525)
  • エスコ(324)
  • TRUSCO(205)
  • unitech(198)
  • 福助工業(173)
  • 三友(158)
  • まつうら工業(142)
  • HEIKO(138)
  • 宮島化学工業(114)
  • セイニチ(生産日本社)(97)
  • SURE(石崎電機製作所)(80)
  • IGO(75)
  • HEADS(ヘッズ)(68)
  • ウェルコムデザイン(64)
  • WAKI(和気産業)(57)
  • 紺屋商事(57)
  • アイメックス(54)
  • HAKKO(白光)(52)
  • honeywell(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (1次元) 抗菌筐体CCDスキャナ USB接続(ATS様向け) 日栄インテック

    (1次元) 抗菌筐体CCDスキャナ USB接続(ATS様向け)

    日栄インテック
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    仕様●本体サイズ(D):154mm●バーコードタイプ:有線●読取角度:読取湾曲:半径≧15mm (JAN 8 桁) 半径≧20mm (JAN 13 桁)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●読取可能コード(一次元):EAN/UPC(アドオン含む), Code 11, Code 39, Tri-Optic, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, S-Code, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, IATA, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded,●読取可能コード(二次元):なし●PCS値:0.3 以上●読取距離:20~600mm(Code39)●読取幅:110mm(Code39/分解能 0.2mm)●読取センサー:CCD リニアイメージャセンサ●本体サイズ(W):56mm●読取速度:1500 画素 (300スキャン/秒)●ケーブル長:約1.5m(ストレート)●本体サイズ(H):34mm付属品クイックスタートガイド電源PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5%本体質量(g)55対応OSWindows 8/8.1/10/11コネクタ形状USB(Aタイプ) オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能最小分解能:0.1mm(Code39)光源赤色 LED × 1 個インターフェースUSBキーボード(USB仮想COM)対応コードEAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 11/Code 39/Tri-Optic/Codabar(NW-7)/Industrial 2 of 5/ Interleaved 2 of 5(ITF)/Code 93/Code 128/ GS1-128(EAN-128)/ S-Code/MSI/Plessey/ UK/Plessey/TELEPEN/Matrix 2of5/IATA/GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded商品タイプハンディ読取方式CCD リニアイメージャセンサ
  • (1次元)抗菌筐体CCDスキャナ USB接続 日栄インテック

    (1次元)抗菌筐体CCDスキャナ USB接続

    日栄インテック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    (1次元)抗菌筐体CCDスキャナ 液晶画面読取可能。医療現場や店舗に最適な抗菌筐体。バイブレーション機能搭載。
    インターフェースUSB対応コードバーコード商品タイプ有線読取方式CCD
  • (1次元) CCDタッチスキャナ FFTA10AP USB接続 日栄インテック

    (1次元) CCDタッチスキャナ FFTA10AP USB接続

    日栄インテック
    9,898税込10,888
    1台
    翌々日出荷
    仕様●PCS値:0.25●ケーブル長:ストレートケーブル:2.2m●バーコードタイプ:有線●本体サイズ(D):80mm●本体サイズ(H):52mm●本体サイズ(W):170mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:CCDリニアイメージセンサ●読取可能コード(一次元):JAN/EAN/UPC、定期刊行物コード(新雑誌コード)、CODE39(フルASCII含む)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、MATRIX 2 of 5、CODE128、GS1-128、CODABAR/NW-7、CODE93、CODE11、MSI/Plessey、Telepen、Pharmacode、GS1-DataBar(RSS)●読取可能コード(二次元):なし●読取角度:ピッチ±65° スキュー±65°●読取距離:接触~最大381mm(コード39 ナローバー:0.508mm)●読取速度:300スキャン/秒●電気用品安全法(備考):対商品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:公衆回線に接続しないため付属品ご利用の手引き備考USB仮想COMで使用する場合は、メーカーHPからDriverをダウンロードしてください。電源PCのコネクタより供給本体質量(g)199対応OSWindows 10/11コネクタ形状USB(Aタイプ) オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能0.1mm(CODE39 PCS0.9 接触読取時)光源赤色LED(625nm)インターフェースUSB(HID/仮想COM)
  • オプション(別売) FFTA10AP/BPシリーズ用置台(本体色:白 机上/壁掛け兼用) 日栄インテック

    オプション(別売) FFTA10AP/BPシリーズ用置台(本体色:白 机上/壁掛け兼用)

    日栄インテック
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
  • (UHF帯)USB接続RFIDリーダ 日栄インテック

    (UHF帯)USB接続RFIDリーダ

    日栄インテック
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    USBキーボードインタフェースで使用可能なUHF帯RFIDリーダ。 パソコンにUSB接続で簡単にキーボード入力が可能。 バーコード感覚でRFID管理が行えるエントリーモデル。 アプリケーション開発が不要でEXCELなどにRFタグデータを直接出力可能。 EXCELデータを使ってRFIDの導入が可能になり、テスト導入、簡易管理、補助システム、マスタ登録などに便利。 現行のバーコード管理システムをRFIDタグを使用したシステムに簡単切替。
    インターフェースUSB対応コードバーコード
  • 高性能ハンドレーザスキャナ USB I/F [本体カラー:白] 日栄インテック

    高性能ハンドレーザスキャナ USB I/F [本体カラー:白]

    日栄インテック
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    ◆優れた読み取り深度:ナローバー幅 0.331mmのバーコードを約447mmの距離から読み取ることができます。◆マルチインターフェースとインターフェースの自動検知:1台でUSB、PS2、RS232Cインターフェースに対応します。自動検知するので、その都度設定する必要がありません。◆データを転送する前にバーコードの読み取りを確認できますので、バーコードメニュー表をしようしている現場に最適です。
  • (2次元)オムニダイレクトイメージスキャナ USB接続[本体色:白] 日栄インテック

    (2次元)オムニダイレクトイメージスキャナ USB接続[本体色:白]

    日栄インテック
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
  • (2次元)OCR対応抗菌筐体ヘラ型スキャナ USB接続 日栄インテック

    (2次元)OCR対応抗菌筐体ヘラ型スキャナ USB接続

    日栄インテック
    40,980税込45,078
    1台
    翌々日出荷
  • オプション(別売)X1950/X1952シリーズ用置台(8cm・ネック固定) 日栄インテック

    オプション(別売)X1950/X1952シリーズ用置台(8cm・ネック固定)

    日栄インテック
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    X1950シリーズ用置台(8cm・ネック固定)。
  • (2次元)ガン型スキャナ 高密度レンジ RS232C接続 日栄インテック

    (2次元)ガン型スキャナ 高密度レンジ RS232C接続

    日栄インテック
    60,980税込67,078
    1個
    5日以内出荷
    OCR-A/OCR-B標準搭載。 左記以外の文字フォント(MS明朝/MSゴシック等の英数字他)の読み取りをする場合は、「X19-OCR-S:ソロモンOCR読取機能ライセンス(1台分)」が必要です。 OCR読み取りは印字品質によって正しく読み取りが出来ない場合がありますので事前にデモ機にて評価をお願い致します。
  • (2次元)ガン型スキャナ 高密度レンジ USB接続 日栄インテック

    (2次元)ガン型スキャナ 高密度レンジ USB接続

    日栄インテック
    60,980税込67,078
    1個
    5日以内出荷
    OCR-A/OCR-B標準搭載。 左記以外の文字フォント(MS明朝/MSゴシック等の英数字他)の読み取りをする場合は、「X19-OCR-S:ソロモンOCR読取機能ライセンス(1台分)」が必要です。 OCR読み取りは印字品質によって正しく読み取りが出来ない場合がありますので事前にデモ機にて評価をお願い致します。
  • (2次元)抗菌筐体定置式スキャナ 日栄インテック

    (2次元)抗菌筐体定置式スキャナ

    日栄インテック
    97,980税込107,778
    1個
    5日以内出荷
    定置式2次元対応スキャナUSB接続(TypeA)。 スマートフォンに表示のバーコード読みに最適。 POS・セルフレジ・キオスク端末への組込みに最適。 保護ラバー付きでスマートフォンにキズを付けません。 幅広い読取り視野で幅広バーコード・大画面スマートフォンでも安心してご使用になれます。
  • (2次元)OCR/DPM対応抗菌筐体ガン型スキャナ 日栄インテック

    (2次元)OCR/DPM対応抗菌筐体ガン型スキャナ

    日栄インテック
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    仕様●PCS値:0.2以上●バーコードタイプ:有線●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:モノクロCMOSセンサ 30万画素●読取可能コード(一次元):UPC/EAN/JAN(アドオン含む)、Code39、NW-7、Industrial2of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey●読取可能コード(二次元):Japanese Postal、GS1DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1DataBar Expanded、Composite GS1 DataBar、Composite GS1-128、Composite EAN , Composite UPC、PDF417、MicroPDF417、Codablock F、QR Code、MicroQR Code、Data Matrix、Maxi Code(Modes 2 to 5)、Aztec Code、など●電気用品安全法(備考):対商品なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法備考:公衆回線に接続しないため付属品ご利用の手引き電源PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5%対応OSWindows 10/11コネクタ形状USB(Aタイプ)オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能Code39:0.127mm、PDF417:0.169mm、QR Code:0.169mm、DataMatrix:0.254mm光源電球色LED×1 シングルバー緑色LED×1インターフェースUSB Full-Speed 12Mbps (HID/COM)

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品