梱包用品 :「二次元コード」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●本体サイズ(D):154mm●バーコードタイプ:有線●読取角度:読取湾曲:半径≧15mm (JAN 8 桁) 半径≧20mm (JAN 13 桁)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●読取可能コード(一次元):EAN/UPC(アドオン含む), Code 11, Code 39, Tri-Optic, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, S-Code, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, IATA, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded,●読取可能コード(二次元):なし●PCS値:0.3 以上●読取距離:20~600mm(Code39)●読取幅:110mm(Code39/分解能 0.2mm)●読取センサー:CCD リニアイメージャセンサ●本体サイズ(W):56mm●読取速度:1500 画素 (300スキャン/秒)●ケーブル長:約1.5m(ストレート)●本体サイズ(H):34mm 付属品クイックスタートガイド 電源PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5% 本体質量(g)55 対応OSWindows 8/8.1/10/11 コネクタ形状USB(Aタイプ) オス 対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種 分解能最小分解能:0.1mm(Code39) 光源赤色 LED × 1 個 インターフェースUSBキーボード(USB仮想COM) 対応コードEAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 11/Code 39/Tri-Optic/Codabar(NW-7)/Industrial 2 of 5/ Interleaved 2 of 5(ITF)/Code 93/Code 128/ GS1-128(EAN-128)/ S-Code/MSI/Plessey/ UK/Plessey/TELEPEN/Matrix 2of5/IATA/GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded 商品タイプハンディ 読取方式CCD リニアイメージャセンサ
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

定置式2次元対応スキャナUSB接続(TypeA)。 スマートフォンに表示のバーコード読みに最適。 POS・セルフレジ・キオスク端末への組込みに最適。 保護ラバー付きでスマートフォンにキズを付けません。 幅広い読取り視野で幅広バーコード・大画面スマートフォンでも安心してご使用になれます。
1個
97,980 税込107,778
9日以内出荷

OCR-A/OCR-B標準搭載。 左記以外の文字フォント(MS明朝/MSゴシック等の英数字他)の読み取りをする場合は、「X19-OCR-S:ソロモンOCR読取機能ライセンス(1台分)」が必要です。 OCR読み取りは印字品質によって正しく読み取りが出来ない場合がありますので事前にデモ機にて評価をお願い致します。
1個
60,980 税込67,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OCR-A/OCR-B標準搭載。 左記以外の文字フォント(MS明朝/MSゴシック等の英数字他)の読み取りをする場合は、「X19-OCR-S:ソロモンOCR読取機能ライセンス(1台分)」が必要です。 OCR読み取りは印字品質によって正しく読み取りが出来ない場合がありますので事前にデモ機にて評価をお願い致します。
1個
60,980 税込67,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日栄インテック二次元対応USBモデル
主要なバーコード(一次元・二次元)に対応 液晶画面上のバーコードも読取可能 DPM読み取り可能 OCR-Bフォントに対応 小型軽量、優れた読取性能、視認性の高いLEDエイミング、先進的な機能を実現 医療、小売、POS、在庫管理、生産、物流など幅広い現場で使用可能
用途抗菌筐体、バイブレーション、小型・軽量化により、衛生面、静音性、安全性の配慮が求められる医療現場や食品製作工場などに最適です。 仕様PCS値:0.2以上、抗菌仕様:JIS Z 2081 準拠、幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code39)、耐移動体:2.54m/s(分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置) 規格LED安全規格:IEC 62471-1:2006 リスク免除グル-プ、EMC:VCCI/EN55032/FCC Class-B、証明規格:CEマーキング 表示部インジケータLED:上部パネル/サイドバー3色LED表示、ブザー:鳴動周波数可変設定可能、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効) 光源読取:電球色LED×1個、エイミング:シングルバー緑色LED×1個 速度画像取得:100fps(最大) 消費電流(mA)動作:340、検知状態:160、待機:55 読取【画素数】30万画素 保証期間5年(ケーブルは半年) 視野角水平:約38.0°、垂直:約26.4°、対角線:約46.4° 動作温湿度範囲-5~50℃/5~90%RH(非結露、非氷結) 保存温湿度範囲-30~60℃/5~90%RH(非結露、非氷結) 防塵・防滴IP42相当 動作電圧4.5~5.5V フォーカス約72mm(スキャナ先端から) 耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気(破壊無)】15kV(気中放電)、【耐落下強度】高さ1.8mからコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自然落下後、読取りが可能なこと データ形式画像:BMP、JPEG 読取角度(°)ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

日栄インテック二次元対応USBモデル
スマートフォンなどの液晶画面に表示されたコードも読取可能。 移動しているコードも高速かつ的確に読取可能。 アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様。医療や小売りの現場でも安心して利用可能。 コンパクトで省スペース設置が可能。 ひらがなカタカナ漢字などの2バイト文字をUSBインタフェース(HID)のままで出力可能。
仕様PCS値:0.3以上、反射率差(MRD)32%以上 規格LED安全規格:IEC62471-1:2006 リスク免除グル-プ、EMC:EN55022/EN55024/FCC Part15 Subpart B ClassB/VCCIクラスB 温度範囲(℃)動作:0~40、保存:-40~70 光源読取:赤色LED×2個、エイミング/オートトリガ:緑色LED×1個 速度画像取得:60fps(最速値) 消費電流(mA)(動作電圧5V)読取時:420(max)、待機時:150(typ) 湿度範囲動作:5~90%RH、保存:5~90%RH 読取【画素数】36万画素(752×480)、【範囲】(筐体の先端から)0mm:約48×31mm、50mm:約85×54mm、100mm:122×78mm、150mm:165×105mm、【湾曲面】R≧16mm(Codabar10桁)、R≧20mm(UPC12桁) 保証期間1年(ケーブルは半年) 視野角水平:約40.6°、垂直:約26.4° 防塵・防滴IP52準拠 動作電圧4.4~5.5V フォーカス65mm 耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)、±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回(5面×3回)自然落下させ、異常がないこと データ形式画像:BMP、JPEG データ転送画像:約3秒(USB-COM) インジケータステータスLED、ブザー 読取深度(mm)[Code39]35~60(分解能0.127mm)、0~140(分解能0.254mm)、[Code 128]10~120(分解能0.20mm)、[UPC 100%]0~170(分解能0.33mm)、[PDF417]25~70(分解能0.169mm)、0~120(分解能0.254mm)、[QR Code]35~55(分解能0.212mm)、0~120(分解能0.381mm)、[DataMatrix]30~80(分解能0.254mm) 読取角度(°)ピッチ:±50、スキュー:±50、チルト:±360
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります