梱包用品 :「usb 128」の検索結果
特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FFTA10AP/FFTA10BPシリーズは、15年以上ご愛顧いただいたロングセラーCCDタッチスキャナ「FFTA10Aシリーズ」の外観はそのままで、機能を受け継ぎつつ読取性能を大幅にアップさせたリニューアル製品です。
プリフィックス・サフィックスに「Shiftキー」「Altキー」などの特殊キーが設定可能で、サフィックスに「右Ctrlキー」を設定できるので、AS/400エミュレータでの使用にも最適です。
他にも、「データ加工機能(抜き出し送信)」や「新雑誌コードのみアドオン必須対応」といった、FFTA10Aシリーズでできた特殊設定を全て継承しています。
タッチ読みから離し読みに対応。さまざまな現場での、バーコード読取りに威力を発揮します。性能は上がっても価格は据え置きです。
仕様PCS値:0.3以上
対応OSHID:Windows 98SE 以降 その他、USB(HID)をサポートするOS、仮想COM:Windows 7/8/8.1
電源電圧(V)DC5±0.25
保護等級IP30相当
光源赤色LED
読取(mm)【幅】140(分解能:0.25mm時)、【距離】0~110(分解能:0.25mm時)
消費電流(mA)待機時:50、動作時:75
保証期間1年(ケーブルは半年)
読み取り速度200スキャン/秒
保管温度範囲(℃)-10~60
発光波長(nm)625
動作温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
最新のFuzzyScan2.0イメージングテクノロジーを搭載。印字品質の悪いバーコードに威力を発揮します。最小分解能は0.0762mm(3mil)で、前モデルF760シリーズ(0.1mm)よりもさらに細かいバーコードの読み取りが可能になりました。
可動部がないため、落下や衝撃に対する高い堅牢性を備え長寿命です。前モデルF760シリーズよりもさらに堅牢性を向上させ、耐落下1.8mを実現しました。
仕様PCS値:0.2以上(EAN13 0.33mm)、読取確認:LED、ブザー
使用温度範囲(℃)0~50
コネクタ形状USB(Aタイプ)オス
保護等級IP41
光源可視光 赤色LED
消費電流(mA)待機時:90、動作時:260
読み取り速度500スキャン/秒
発光波長(nm)630
読取角度(°)ピッチ:±65、スキュー:±55
動作電圧(V)DC5±10%
使用湿度範囲(%RH)0~90(結露なきこと)
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
スマートフォンなどの液晶画面に表示されたコードも読取可能。
移動しているコードも高速かつ的確に読取可能。
アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様。医療や小売りの現場でも安心して利用可能。
コンパクトで省スペース設置が可能。
ひらがなカタカナ漢字などの2バイト文字をUSBインタフェース(HID)のままで出力可能。
仕様PCS値:0.3以上、反射率差(MRD)32%以上
規格LED安全規格:IEC62471-1:2006 リスク免除グル-プ、EMC:EN55022/EN55024/FCC Part15 Subpart B ClassB/VCCIクラスB
温度範囲(℃)動作:0~40、保存:-40~70
光源読取:赤色LED×2個、エイミング/オートトリガ:緑色LED×1個
速度画像取得:60fps(最速値)
消費電流(mA)(動作電圧5V)読取時:420(max)、待機時:150(typ)
湿度範囲動作:5~90%RH、保存:5~90%RH
読取【画素数】36万画素(752×480)、【範囲】(筐体の先端から)0mm:約48×31mm、50mm:約85×54mm、100mm:122×78mm、150mm:165×105mm、【湾曲面】R≧16mm(Codabar10桁)、R≧20mm(UPC12桁)
保証期間1年(ケーブルは半年)
視野角水平:約40.6°、垂直:約26.4°
防塵・防滴IP52準拠
動作電圧4.4~5.5V
フォーカス65mm
耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)、±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回(5面×3回)自然落下させ、異常がないこと
データ形式画像:BMP、JPEG
データ転送画像:約3秒(USB-COM)
インジケータステータスLED、ブザー
読取深度(mm)[Code39]35~60(分解能0.127mm)、0~140(分解能0.254mm)、[Code 128]10~120(分解能0.20mm)、[UPC 100%]0~170(分解能0.33mm)、[PDF417]25~70(分解能0.169mm)、0~120(分解能0.254mm)、[QR Code]35~55(分解能0.212mm)、0~120(分解能0.381mm)、[DataMatrix]30~80(分解能0.254mm)
読取角度(°)ピッチ:±50、スキュー:±50、チルト:±360
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
主要なバーコード(一次元・二次元)に対応
液晶画面上のバーコードも読取可能
DPM読み取り可能
OCR-Bフォントに対応
小型軽量、優れた読取性能、視認性の高いLEDエイミング、先進的な機能を実現
医療、小売、POS、在庫管理、生産、物流など幅広い現場で使用可能
用途抗菌筐体、バイブレーション、小型・軽量化により、衛生面、静音性、安全性の配慮が求められる医療現場や食品製作工場などに最適です。
仕様PCS値:0.2以上、抗菌仕様:JIS Z 2081 準拠、幅広バーコード:100mm幅(分解能0.2mm Code39)、耐移動体:2.54m/s(分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)
規格LED安全規格:IEC 62471-1:2006 リスク免除グル-プ、EMC:VCCI/EN55032/FCC Class-B、証明規格:CEマーキング
表示部インジケータLED:上部パネル/サイドバー3色LED表示、ブザー:鳴動周波数可変設定可能、バイブレータ:振動モータ(初期設定無効)
光源読取:電球色LED×1個、エイミング:シングルバー緑色LED×1個
速度画像取得:100fps(最大)
消費電流(mA)動作:340、検知状態:160、待機:55
読取【画素数】30万画素
保証期間5年(ケーブルは半年)
視野角水平:約38.0°、垂直:約26.4°、対角線:約46.4°
動作温湿度範囲-5~50℃/5~90%RH(非結露、非氷結)
保存温湿度範囲-30~60℃/5~90%RH(非結露、非氷結)
防塵・防滴IP42相当
動作電圧4.5~5.5V
フォーカス約72mm(スキャナ先端から)
耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気(破壊無)】15kV(気中放電)、【耐落下強度】高さ1.8mからコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自然落下後、読取りが可能なこと
データ形式画像:BMP、JPEG
読取角度(°)ピッチ:±65、スキュー:±65、チルト:360
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
仕様●本体サイズ(D):154mm●バーコードタイプ:有線●読取角度:読取湾曲:半径≧15mm (JAN 8 桁) 半径≧20mm (JAN 13 桁)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●読取可能コード(一次元):EAN/UPC(アドオン含む), Code 11, Code 39, Tri-Optic, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, S-Code, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, IATA, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded,●読取可能コード(二次元):なし●PCS値:0.3 以上●読取距離:20~600mm(Code39)●読取幅:110mm(Code39/分解能 0.2mm)●読取センサー:CCD リニアイメージャセンサ●本体サイズ(W):56mm●読取速度:1500 画素 (300スキャン/秒)●ケーブル長:約1.5m(ストレート)●本体サイズ(H):34mm
付属品クイックスタートガイド
電源PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5%
本体質量(g)55
対応OSWindows 8/8.1/10/11
コネクタ形状USB(Aタイプ) オス
対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種
分解能最小分解能:0.1mm(Code39)
光源赤色 LED × 1 個
インターフェースUSBキーボード(USB仮想COM)
対応コードEAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 11/Code 39/Tri-Optic/Codabar(NW-7)/Industrial 2 of 5/ Interleaved 2 of 5(ITF)/Code 93/Code 128/ GS1-128(EAN-128)/ S-Code/MSI/Plessey/ UK/Plessey/TELEPEN/Matrix 2of5/IATA/GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded
商品タイプハンディ
読取方式CCD リニアイメージャセンサ
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
NL20021Wは、Bluetoothを搭載した、超小型・軽量設計のデータコレクタです。携帯性に優れ、手軽に持ち運ぶことができます。
本体中央のトリガーキーを押すだけで簡単にバーコードデータを読み取り、蓄積することが可能です。また、小型・軽量ながらも保護等級IP42を実現しております。
蓄積されたデータは、Bluetooth、USBインタフェースで接続機器に転送することができます。
タブレットPC、スマートフォンなどBluetooth対応機器をプラットフォームにした運用が可能です。
仕様PCS値:0.45以上、CPU:32bit CISC/96MHz、FROM:512Kbyte+32KByte、SRAM:96Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte
付属品USBケーブル、ネックストラップ
規格レーザ安全規格:JIS C 6802:2011 クラス2、IEC 60825-1 Ed.2:2007 Class 2、CDRH Class Ⅱ、EMC:VCCIクラス B 準拠、CE マーキング、FCC、工事設計認証(電波法)
表示部LED:赤緑2個・および青1個、ブザー:音量(3段階)・音程調整可能
適合機器iOS(iPhone,iPad, iPod touch など)、Android、WindowsPC
連続使用時間(時間)10以上
光源赤色レーザ 650nm 1mW以下
速度走査:100±20スキャン/秒
消費電流(mA)500未満
読取【湾曲面】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)
動作温湿度範囲0~50℃/20~85%(非結露)
保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%RH(非結露)
防塵・防滴IP42
キー方式2キー:トリガー、ファンクション
充電方式USB
耐久性【耐外乱光 蛍光灯】4000lx以下、【耐外乱光 太陽光】80000lx以下、【耐静電気】±10kV(非破壊)、【耐落下性能】高さ1.2mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下。異常がないこと。
データ転送速度USB:Full-Speed 12Mbps
BluetoothVer2.1、プロファイル:SPP・HID・iOS専用プロファイル、通信距離:10m(クラス2)、接続構成:1対1通信、動作モード:マスターモード・スレーブモード、セキュリティ:認証・暗号化あり
動作電圧(V)4.5~5.5
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
視認性の高い赤色エイミングを使用。
液晶画面上のバーコードも読取可能。
タブレットPC、スマートフォンなどBluetooth対応機器との接続も可能。
用途特殊抗菌仕様で医療分野や食品を取り扱う小売・工場に最適。
仕様PCS値:0.3以上、反射率差(MRD)32%以上、CPU:32bit CISC/96MHz、FROM:512Kbyte+32Kbyte、SRAM:96Kbyte、FROM(ストレージ):1Mbyte
付属品専用充電器、ACアダプタ、USBドングル(Bluetooth受信機)
規格LED安全規格:IEC 62471-1:2006 リスク免除グループ、製品安全規格:EN60950-1:2005、IEC60950-1:2006、EMC:R&TTE指令 EN55022:2010、EN301 489-1 V1.9.2、EN301 489-17 V2.1.1、EN300 328 V1.8.1、FCC Part15 SubpartC、SubpartB ClassB、VCCI クラスB、証明規格:CEマーキング、工事設計認証
表示部LED:2色 2個(赤・緑)、1色 2個(青)、ブザー:音量(3段階)、音程 調整可能、振動モータ:強さ(3段階)、長さ(4段階) 調整可能
連続使用時間(時間)48以上
光源赤色LED×1個
速度走査:300スキャン/秒
消費電流(A)1未満
読取【湾曲面】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)
保証期間3年(本体のみ、バッテリは1年)
視野角水平:約50°
動作温湿度範囲0~50℃/20~85%RH(非結露、非氷結)
保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%RH(非結露、非氷結)
防塵・防滴IP42
キー方式1キー:トリガー
充電方式専用充電器
耐久性【耐外乱光 蛍光灯】10000lx以下、【耐外乱光 太陽光】100000lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±8kV(気中放電、直接)±6kV (接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計30回(6面5サイクル)自然落下させ、異常がないこと。
BluetoothVer2.1準拠、周波数:2402~2480MHz、通信距離:10m、出力レベル:クラス2(最大4dBm)、プロファイル:SPP/HID
読取角度(°)ピッチ:±50、スキュー:±65(デッドゾーン±8は除く)、チルト:±25
動作電圧(V)5.0~6.5
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。