(1次元) 抗菌筐体CCDスキャナ USB接続(ATS様向け)日栄インテック翌々日出荷
仕様●本体サイズ(D):154mm●バーコードタイプ:有線●読取角度:読取湾曲:半径≧15mm (JAN 8 桁) 半径≧20mm (JAN 13 桁)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●読取可能コード(一次元):EAN/UPC(アドオン含む), Code 11, Code 39, Tri-Optic, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, S-Code, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2of5, IATA, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded,●読取可能コード(二次元):なし●PCS値:0.3 以上●読取距離:20~600mm(Code39)●読取幅:110mm(Code39/分解能 0.2mm)●読取センサー:CCD リニアイメージャセンサ●本体サイズ(W):56mm●読取速度:1500 画素 (300スキャン/秒)●ケーブル長:約1.5m(ストレート)●本体サイズ(H):34mm付属品クイックスタートガイド電源PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5%本体質量(g)55対応OSWindows 8/8.1/10/11コネクタ形状USB(Aタイプ) オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能最小分解能:0.1mm(Code39)光源赤色 LED × 1 個インターフェースUSBキーボード(USB仮想COM)対応コードEAN/JAN/UPC(アドオン含む)/Code 11/Code 39/Tri-Optic/Codabar(NW-7)/Industrial 2 of 5/ Interleaved 2 of 5(ITF)/Code 93/Code 128/ GS1-128(EAN-128)/ S-Code/MSI/Plessey/ UK/Plessey/TELEPEN/Matrix 2of5/IATA/GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded商品タイプハンディ読取方式CCD リニアイメージャセンサ
バーコードUSBモデル日栄インテック当日出荷から4日以内出荷
FFTA10AP/FFTA10BPシリーズは、15年以上ご愛顧いただいたロングセラーCCDタッチスキャナ「FFTA10Aシリーズ」の外観はそのままで、機能を受け継ぎつつ読取性能を大幅にアップさせたリニューアル製品です。
プリフィックス・サフィックスに「Shiftキー」「Altキー」などの特殊キーが設定可能で、サフィックスに「右Ctrlキー」を設定できるので、AS/400エミュレータでの使用にも最適です。
他にも、「データ加工機能(抜き出し送信)」や「新雑誌コードのみアドオン必須対応」といった、FFTA10Aシリーズでできた特殊設定を全て継承しています。
タッチ読みから離し読みに対応。さまざまな現場での、バーコード読取りに威力を発揮します。性能は上がっても価格は据え置きです。
仕様PCS値:0.3以上対応OSHID:Windows 98SE 以降 その他、USB(HID)をサポートするOS、仮想COM:Windows 7/8/8.1電源電圧(V)DC5±0.25保護等級IP30相当光源赤色LED読取(mm)【幅】140(分解能:0.25mm時)、【距離】0~110(分解能:0.25mm時)消費電流(mA)待機時:50、動作時:75保証期間1年(ケーブルは半年)読み取り速度200スキャン/秒保管温度範囲(℃)-10~60発光波長(nm)625動作温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)5~95(非結露)
(2D)抗菌筐体ガン型スキャナ USB接続[本体色:白]日栄インテック翌日出荷
仕様●PCS値:0.2以上●読取可能コード(二次元):PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR Code、MicroQR Code、rMQR、Data Matrix(ECC200)、DMRE、Maxi Code(Modes 2 to 5)、Aztec Code、Dot Code●読取センサー:モノクロCMOSセンサ 30万画素●読取可能コード(一次元):UPC/EAN/JAN(アドオン含む)、Code39(フルASCIIを含む)、Code 128、GS1-128、Industrial2of 5、Interleaved 2 of 5、Codabar(NW-7)、Code 93、Code11、MSI/Plessey、GS1DataBar●ケーブル長:約2.0m(ストレート)●バーコードタイプ:有線●電波法備考:公衆回線に接続しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため付属品ご利用の手引き電源PCのコネクタより供給/DC 5.0V±5%対応OSWindows 10/11コネクタ形状USB(Aタイプ)オス対応機種PC/AT互換機、USBキーボード対応機種分解能Code39:0.076mm、PDF417、QR Code、DataMatrix:0.127mm光源電球色LED×1 シングルバー緑色LED×1インターフェースUSB Full-Speed 12Mbps (HID/COM)消費電力(mA)待機時55/動作時240
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
段ボールHEIKO税込¥1,758~¥1,598~