梱包用品 :「エア キーボード」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
honeywellDPMスキャナー
エコ商品
最小分解能 0.06mm 極小コードの読み取りも可能!IP65の防塵防滴性能、耐落下2mの優れた堅牢性 1920iは、DPM(ダイレクトパーツマーキング)の読み取り専用の2次元スキャナです。 照明部分は、画期的なマルチイルミネーションを採用。 反射しやすい金属素材や基盤などに施されたレーザーマーキングやドットピンマーキングを素早く正確に読み取ります。 また、極小DatamatixやQRコード等の2次元シンボルもスムーズに読み取ります。 医療器具の管理や、電子部品・金属美品・プラスチック部品などのトレーサビリティーや個体管理に最適です。
角度(°)【スキュー角】1次元:±65・2次元:±45、【ピッチ角】1次元:±45・2次元:±45 電源(DC-V)4~5.5 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 防塵・防滴IP65 光源(nm)630(赤色LED)、470(青色LED)、650 レーザーポインター 安全規格FCC Part 15 Subpart B Class B・Industry ICES-003・CE・2014/30/EU CEM・RoHS 2011/65/UE・CB Scheme IEC 60950-1・Laser Safety IEC 60825-1 (2007/2014)・IEC 62471 (2006) 動作温度(℃)-30~50 保護【ESD保護】±20kV(空気放電)・±8kV(接触放電) 保管温度(℃)-40~70 使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと) 最大移動速度(m/sec)3.5(70mm) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【動作時】2.35W(470mA@5VDC)、【待機時】0.45W(90mA@5VDC) 読取角度(°)焦点:水平41.4・垂直 32.2 イメージセンサー844×800画素, バイナリ, TIFF, BMP, JPEG出力 CMOSイメージセンサー
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります