梱包用品 :「c」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場! グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。 特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。 薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。 一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC) 角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45 電源(DC-V)4.4~5.5 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします 防塵防水性能IP41 安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~70 使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと) 最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%) コントラスト【最小】20% RoHS指令(10物質対応)対応 読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30° イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
1式
85,980 税込94,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分解能0.331mmのバーコードを446mmの距離から読み取り可能! Voyager1250gは、優れた読み取り性能と読み取り深度の強化により、 離れた距離からでもバーコードを読み取ることが可能です。 鮮明な赤色レーザーにより、バーコードを狙いやすく、操作性に優れています。
使用温度範囲(℃)0~50 角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60 明るさ(Lx)0~70000(太陽光下) 防塵・防滴IP41 光源(nm)630~650 可視光レーザー シングルスキャン 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1 読み取り速度100スキャン/秒 コントラスト【最小】20% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】425mW(85mA@5VDC) 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証
付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC) 湿度(%RH)~95(結露なきこと) 照度(Lx)0~100000 保証期間5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP40 安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px) ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮! Voyager1202gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、 何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。 印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。 Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。
使用温度範囲(℃)5~40 角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60 明るさ(Lx)0~70000(太陽光下) 防塵・防滴IP42 光源(nm)645~660 可視光レーザー 保存温度範囲(℃)-5~35 安全規格FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1 読み取り速度100スキャン/秒 コントラスト【最小】10% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【充電時】5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、【充電時以外】0.625W(0.125A@5V) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)
付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 湿度(%RH)~95(結露なきこと) 通信方式2.4-2.5GHz 充電時間4.5時間(ACアダプタ使用) 照度(Lx)0~100000 保証期間3年(バッテリ1年) 防塵・防滴IP40 安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 動作時間14時間(満充電時) 動作温度(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50 保管温度(℃)本体:-40~60・クレードル:-40~70 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth4.2 通信距離(m)10 イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px) ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 規格FCC Part 15 ClassB, CE 通信方式2.4~2.5GH Bluetooth v4.2 保証期間3年(バッテリ1年) 防塵・防滴IP40(本体) 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用) 動作時間14時間(満充電時) 使用周囲照度(Lx)0~100000 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)10 ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル 使用温度範囲(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 通信方式2.4-2.5GHz 照度(Lx)0~100000 保証期間3年(バッテリ1年) 防塵・防滴IP40 保存温度範囲(℃)本体:-40~60/クレードル:-40~70 安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用) 動作時間14時間(満充電時) RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth4.2 通信距離(m)10 イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px) ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV 使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

Voyager 1472gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能なワイヤレス・バーコードリーダーです。 1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N), リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着), 接続ケーブル 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 規格FCC Part 15 ClassB, CE 通信方式2.4~2.5GH Bluetooth v4.2 保証期間3年(バッテリ1年) 防塵・防滴IP40(本体) 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用) 動作時間14時間(満充電時) 使用周囲照度(Lx)0~100000 RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)10 ESD保護空中放電:±12kV、接触放電:±8kV
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

分解能0.089mm!低品質のダメージバーコードに対しても優れた読み取り性能を発揮! Voyager1200gは、物体検知機能、自動スタンド検知機能の強化は勿論、何よりも読み取り性能に注力して開発されたハンドレーザースキャナーです。 印字精度の低いもの、色褪せたバーコードやダメージバーコードの読み取りに抜群の性能を発揮し、作業の効率化をサポートします。
使用温度範囲(℃)0~50 角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60 明るさ(Lx)0~70000(太陽光下) 防塵・防滴IP42 光源(nm)645~660 可視光レーザー 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格FCC ClassB・CE・ IEC60825-1 読み取り速度100スキャン/秒 コントラスト【最小】20% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【動作時】700mW(140mA@5VDC)、【待機時】350mW(70mA@5VDC) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の読み取り性能と耐久性に優れたボディ。470mmの距離からバーコードを瞬間読み取ります。 Hyperion(ハイペリオン)1300gは、読み取り性能、堅牢性、操作性などのあらゆる要素を極めてバランスよく備えた ハンディバーコードスキャナです。 保障期間も5年ですので倉庫、店舗、製造現場、などあらゆるアプリケーションで安心してご使用頂けます。
仕様移動読み取り:510mm/秒 使用温度範囲(℃)0~50 角度(°)【スキュー角】65、【ピッチ角】65 明るさ(Lx)0~70000(太陽光下) 防塵・防滴IP41 光源(nm)630 可視赤色LED シングルスキャン 保存温度範囲(℃)-40~60 安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・IEC62471:2006 読み取り速度270スキャン/秒 コントラスト【最小】20% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【動作時】1000mW(200mA@5VDC)、【待機時】625mW(125mA@5VDC) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 規格FCC Part 15 ClassB, CE 保管温湿度範囲~95%(結露なきこと) 保証期間5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP40 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 使用周囲照度(Lx)0~100000 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC) ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

Voyager 1470gはエントリーモデルながら読み取り性能に優れ、バーコードの向きを気にせず 360°全方向より読み取りが可能です。 1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元コードリーダーへアップグレードが可能です。 小売店のPOSレジと組み合わせに最適で、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示 されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
付属品スキャナ本体, 接続ケーブル, フレキシブルスタンド 性能イメージセンサー:エリアイメージャー(1040×720px)、スキュー角/ピッチ角:±70°/±65°、スキャン角度:水平39.2°/垂直27.4°、モーション・トレーランス:70cm/秒(UPC 0.330mm)、インターフェース:USB、キーボードウェッジ、RS232C、IBM46xx(RS485) 使用温度範囲(℃)0~50 規格FCC Part 15 ClassB, CE 保証期間5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP40 保存温度範囲(℃)-40~60 安全規格LED Safety IEC 62471:2006, CB Scheme IEC 60950-1 使用周囲照度(Lx)0~100000 保存湿度(%)~95(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流(ベース)動作時:2W(400mA@5VDC)、待機時:0.45W(90mA@5VDC) ESD保護空中放電:±15kV、接触放電:±8kV
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

0cmから最長距離10mまで広範囲に読み取れるフレックスレンジのバーコードエンジン(読み取り距離は対象物により変わります) 工業用バーコードリーダーとして世界中で利用されているGranitシリーズ・ワイヤレスモデルに待望の新製品がリリース。 IP67&IP65の防塵防水性能、耐落下3mの高堅牢性、工業用ならではの最大100m先まで通信可能なAFH Bluetoothを搭載。 進化したGranitシリーズ|工業用モデルの新時代 【XRモデル】:0cmから最長距離10mまで広範囲に読み取れるフレックスレンジのバーコードエンジン 作業効率を上げる読み取りレンジ 現場の運用を変える読み取り性能 最大10mの距離でも高速読み取り 文字を読み取る|ソロモンOCR 業務を止めない|連続稼働14時間 -20℃の冷凍環境でも安定した動作 耐落下性能 3m|クラス最高の耐久性
セット内容1990iXR本体、通信充電クレードル、ACアダプタ、接続ケーブル 寸法(mm)192×76×100、クレードルサイズ:245×102×60 電源(V)4.0DC~5.5DC 角度(°)スキュー角:±65、ピッチ角:±45 表示デコード成功LED、ビープ音(トーンと音量調節可)、バイブレーション、バッテリインジケーター バッテリーLi-ion 保証期間本体3年(ケーブル除く)、バッテリ1年 視野角焦点:水平40° 垂直 30° 防塵防水性能IP67&IP65準拠 動作範囲【XRモデル(フレックスレンジ)】(ニアー/ファー)、0.127mm Code39:20mm/220mm、0.508mm Code39:0mm/2236mm、2.54mm Code39:280/10650mm、0.330mm UPC-A:0mm/1520mm、0.381mm Code128:0mm/1727mm、1.778mm Code128:136mm/7540mm、0.254mm DataMatrix:30mm/220mm、0.508mm QR:0mm/484mm、0.558mm QR:0mm/1671mm(※シンボルの印刷や使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。)、 動作時間想定(満充電時): 最大14時間 バッテリー容量(mAh)2450 照度(Lux)周囲:0~100000(太陽光下) 読み取り速度移動: 4500mm/秒(UPC 100%) ワイヤレス通信2.4GHz Bluetooth4.2 Class1 最大通信距離100m 保管温度(℃)-40~70 使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと) コントラスト最小シンボル: 20% RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数【耐落下性能(試験値)】1.0m:7000回、2.0m:50回(-30度~50度)、2.4m:20回(25度/湿度55%)、3m(MIL-STD-810G/25度/湿度55%) 使用可能回数想定(満充電時):50000回以上 対応コード一般的な1次元コード・2次元コード・OCRフォント・郵便コード・PDF417・Digimarc・DOT Code 動作温度範囲(℃)-20~50 読取方式イメージャー イメージセンサー1280×800画素/CMOS Area Imager
1セット
169,800 税込186,780
4日以内出荷

バッテリー非搭載で軽量化と消耗品コストを削減!ダメージバーコードも正確に素早く読み取り Voyager(ヴォイジャー)1202g-bfは、バッテリーを搭載していない、環境にやさしいBluetoothワイヤレス1次元スキャナです。 1回約35秒の充電で、100回以上のバーコード読み取りが可能です!印字精度やダメージの度合いに関わらず、あらゆる1次元バーコードを迅速に読み取ります。 また、Bluetooth通信により、ベースユニットから約10mの範囲で自由に移動しながら読み取り作業が行えます。
使用温度範囲(℃)0~50 角度(°)【スキャン角】60、【ピッチ角】60 範囲10m(見通し) 使用時間(分)2~6(使用環境による) 周波数2.4~2.5GHz(ISMバンド) AFH方式 Bluetooth Ver2.1 Cless 2 充電時間充電アラーム時に充電開始 ACアダプター充電 15秒、USB充電 30秒スキャナ電源OFF時に充電開始 ACアダプター充電 35秒、USB充電 90秒 明るさ(Lx)0~70000(太陽光下) 防塵・防滴IP42 動作回数1秒間に1回 100スキャン、 6秒間に1回 35スキャン 光源(nm)645~660 可視光レーザー シングルスキャン 保存温度範囲(℃)-20~60 安全規格FCC ClassB・CE・LED Eye Safety IEC60825-1 読み取り速度100スキャン/秒 データ転送速度3Mbit/秒 コントラスト【最小】10% RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流【スキャナ】[動作時]180mA@4.0V、[待機時]40mA@4.0V【ベース】[動作時]5W(1A@5VDC)・2.5W(0.5A@5V USB)、[待機時]スキャナとベース:1W(0.2A@5V)・ベースのみ:0.5W(0.1A@5V)・サスペンドモード:0.0125W(0.0025A@5V) 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷

バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷

バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷

バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

バーコード・二次元コード・OCR標準読み取り。イメージ画像取り込みにも対応。
1個
56,980 税込62,678
9日以内出荷

1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド 使用温度範囲(℃)0~50 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC) 照度(Lx)0~100000 保証期間5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP40 保存温度範囲(℃)-40~60 安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 RoHS指令(10物質対応)対応 イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px) ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV 使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

メディカルプラスチックモデル 世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズのヘルスケアモデル 耐薬品性 ヘルスケアモデル さらに近くも、さらに遠くも デコード力|汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り バーコードリーダーでカメラ撮影!?
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC) 角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45 電源(DC-V)4.4~5.5 明るさ(Lx)0~100000(太陽光下) 保証期間5年(ケーブル除く) 防塵防水性能IP41 安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~70 使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと) 最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%) コントラスト【最小】20% RoHS指令(10物質対応)対応 読取角度(°)焦点:水平48°/垂直 30° イメージセンサー1280×800画素、CMOS、グローバルシャッター、60fps/高密度(HD)
1式
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります