絞り込み
ブランド
- 坂口電熱
- モノタロウ(124)
- 富士インパルス(1,920)
- エスコ(733)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
- ユタカメイク(581)
- unitech(214)
- TRUSCO(209)
- 福助工業(175)
- 三友(159)
- エム・デー・エス(154)
- まつうら工業(146)
- HEIKO(138)
- cotta(133)
- 宮島化学工業(118)
- セイニチ(生産日本社)(113)
- SURE(石崎電機製作所)(99)
- 中央化学(99)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](77)
- IGO(75)
- ブランドをもっと見る

シュタイネル ホットエアーガン スタンダードタイプ
坂口電熱¥15,980~税込¥17,578~特価1台当日出荷ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。高効率のハニカム式発熱体を採用しているため、コストパフォーマンスに優れています。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。背面の9段階ダイヤルスイッチを可変することで温度を変化させることが可能です。(風量は3段階(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の切り替え可能)。内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。外装には耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図っています。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。質量(g)約850(コード含まず)風量(L/min)1:150/2:300/3:500本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)84.5×253×200
ホットエアーガン HL1620S1
坂口電熱¥16,980税込¥18,6781台当日出荷2段階温度調節可能です。 内蔵温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。 外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。用途熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接・溶着に、シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に仕様一台から異電圧に別作対応トラスコ品番167-5837質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×85.5×200風量(m3/min)0.24、0.45電源コード(m)1.8
シュタイネル ホットエアーガン 温度スキャナー
坂口電熱¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷HL1920シリーズ、HL20202シリーズ、HG2120シリーズ、HG2320シリーズ用の温度スキャナーです
シュタイネル ホットエアーガン HG2320シリーズ
坂口電熱¥35,980税込¥39,5781台5日以内出荷ドイツ、シュタイネル社のハンドタイプ ホットエア―ガンを、各種取り揃えました。従来品よりハンドリング性能が向上しており、持ちやすくなりました。内蔵の温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。セルフスタンド型なので、立てて使用することもできます。LED温度表示板により、作業中の温度(※)がひとめでわかります。安全表示機能(火傷防止用のインジケーター)を搭載しているため、高温使用時でも安全にご使用いただけます。本体上部のアクセサリー連結部に金具を取付けることで、吊るして保管することが可能です。メモリー機能を搭載しているため、使用頻度の高い温度を4パターンまで登録できます。質量(g)約960(コード含まず)本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)86×253×200