梱包用品 :「梱包機」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル) 電源コード(m)4.5 消費電力(kW)0.47 引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード) 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引締め方式選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。 引締め力の強弱に関わらず、バンド引戻し速度が変わらないので梱包作業の効率が上がります。 シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。 オフィス内でも使えるコンパクトな寸法で静音設計により動作音が気になりません。
用途卓上型半自動梱包機 容量(kW)【電源最大】0.47 内径(Φmm)【バンド】70 電源(V)単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)706(ボディ:420)×300×262(テーブル:227) 引締力(N)【トルクモード】15~320、【ストロークモード】0~150mm 機械本体質量(kg)約25
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷

ストラパック自動梱包機 AQ-7
シンプルメカニズムの自動梱包機です。1サイクル2.2秒の高速マシン! 1分間最高27梱包が可能。スイッチONから25秒で使用できます。相200V(動力)電源仕様の省エネです。
用途梱包作業に 寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500 機械寸法(mm)幅1252×奥行610 使用電源3相200V 50/60Hz 0.85kVA 梱包能力(秒)最高1.86/結束 (32結束/分) 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30 昇温時間約25秒 機械高さ(mm)1403
1台
999,800 税込1,099,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストラパック半自動梱包機
シーリングポイントが低いので、高さの低い積載物でも梱包可能です。バッテリー仕様にすれば、屋外や広い工場内でも電源を気にすることなく梱包作業が行えます。
仕様シーリングポイント(高さ)340mm 質量(kg)約85、バッテリー搭載:約130 電源単相100(50/60Hz) 方式トルク方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2204(1000)×542×1198(1400) 使用バンド(mm)12~15.5(PPバンド専用) 引締力(N)約690 電源容量(W)(最大)0.4k
1台
649,800 税込714,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。 容量(kW)0.47(単相100V 50/60Hz) 質量(kg)50 低床型 奥行(mm)540 全幅(mm)1000 締付け能力(mm)0~150(ストロークモード) 引締力(N)40~450(トルクモード)
1台
309,800 税込340,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。
用途梱包作業に 寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500 機械寸法(mm)幅921×奥行600 使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA 梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分) 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30 昇温時間約45秒 機械高さ(mm)1419
1台
599,800 税込659,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストラパック自動梱包機
厚さ200ミクロン、幅19mmのスーパースリムテープ専用機です。透過性に優れた専用テープのため、外装箱にある印刷やバーコードなどを隠さず、荷受・荷出がスムーズに行えます。
トラスコ品番125-6906 質量(kg)133 電源(V)単相100 消費電力(kW)0.6 引締力(N)30~250 梱包物最小寸法(mm)80×30
1台
1,198,000 税込1,317,800
45日以内出荷

摩擦溶着なので金具・バックルが不要です 梱包物に合わせて溶着時間・引締め力を調整できます
仕様●適合バンド幅(mm):9~19●バンド厚さ(mm):0.5~1.0●連続使用結束回数:最大750回/充電※バンドの材質や梱包物によって異なります●電源:充電式●適合バンド:ポリプロピレン(PP)、ヘビーバンド、ポリエステル●引締力:0~2300N●セット内容/付属品:充電器、バッテリー各1個●原産国:スイス●コード番号:395-6062 アズワン品番67-5655-94
1台
499,800 税込549,780
32日以内出荷

ストラパック半自動梱包機
水が浸入しにくく、サビに強い抜群の耐水設計です。
質量(kg)70 電源単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1078×621×1493(テーブル高642・732) 使用バンド(mm)6~15.5 梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×80 最大使用質量(kg)約30(梱包可能)
1台
689,800 税込758,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より安全面に配慮した全面カバータイプのコンパクト型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
トラスコ品番166-8115 電源(V)単相100 テーブル寸法(mm)幅580×奥行450 電源コード(m)4.5 本体寸法(mm)奥行450 本体寸法(mm)高さ750 消費電力(kW)0.47 引締力(N)40~450 梱包物最大寸法(mm)幅80×高さ30(フリー×フリー) 適合バンド幅(mm)6~15.5(15.5、12、9、6、5) 本体寸法(mm)幅580
1台
329,800 税込362,780
当日出荷

ストラパック帯掛機
どんな品物にもあった引き締めが選べます
電源単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:425×220 梱包物最小寸法(mm)(幅×高)30×10 電源容量(W)(最大)250 昇温時間約10秒
1台
609,800 税込670,780
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(6個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1セット(6個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1セット(6個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1セット(6個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1セット(6個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1セット(6個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1セット(6個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1セット(6個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1セット(6個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1セット(6個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1セット(6個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1セット(6個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1セット(6個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1セット(6個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1セット(6個)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1セット(6個)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1セット(2個)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1セット(6個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります