絞り込み
ブランド
  • アドコート
  • モノタロウ(123)
  • 富士インパルス(2,005)
  • エスコ(770)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(723)
  • ユタカメイク(598)
  • 中央化学(294)
  • TRUSCO(219)
  • unitech(207)
  • 福助工業(202)
  • エム・デー・エス(154)
  • まつうら工業(147)
  • HEIKO(144)
  • メイワパックス(141)
  • 三友(140)
  • cotta(137)
  • 信越工業(131)
  • 司化成(127)
  • セイニチ(生産日本社)(126)
  • 宮島化学工業(124)
  • SURE(石崎電機製作所)(98)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコートエコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用)アドコート(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1袋(50枚)ほか
当日出荷
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状シート防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
気化性防錆紙 アドパック GK-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック GK-7(M)アドコート(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(10枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。 鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。 JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。 対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。
用途鉄鋼用RoHS指令(10物質対応)対応
気化性防錆紙 アドパック SK-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック SK-7(M)アドコート(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(10枚)ほか
当日出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄・非鉄共用仕様鉄・非鉄金属全般に気化性防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
気化性防錆紙 アドパック GP-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック GP-7(M)アドコート(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質75g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/12~36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用方法(5.63MB)
気化性防錆紙 アドパック TK-610(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック TK-610(M)アドコート(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1パック(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途長期鉄鋼用仕様鉄に対して抜群の気化性防錆力があります。JIS Z-1535(気化性さび止め紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
気化性防錆紙 アドパック CK-6(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック CK-6(M)アドコート
4,598税込5,058
1パック(10枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。 簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。 防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。 防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
用途銅・銅合金用仕様銅に対して抜群の防錆力があります。JIS Z-0321(銅及び銅合金用気化性腐食抑制紙)の試験に合格。その他対象物を気化性防錆紙の防錆剤面を内側にして密封包装するか、対象物の表面積と同じ面積の気化性防錆紙を密封空間に共存させて下さい。材質60g防錆用クラフト有効期限(年)未開封/3年梱包後/6~12ヶ月(ポリ袋にて一緒に密封梱包した場合12~36ヶ月)RoHS指令(10物質対応)対応
気化性防錆紙 アドパック SP-7(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック SP-7(M)アドコート
24,980税込27,478
1本
当日出荷
鉄・非鉄金属(銅・黄銅、りん青銅、ブリキ)や亜鉛メッキ、クロムメッキ、ニッケルメッキに対する防錆力はもちろんのこと、プラスチック類への悪影響が少ない。 JIS Z 0321 に規定された試験に合格。
用途鉄・非鉄共用材質75g防錆紙用中性クラフト+PEラミ質量(kg)11防錆可能年月12~36ヶ月ロール直径(mm)Φ145RoHS指令(10物質対応)対応
気化性防錆紙 アドパック TP-810(M) アドコート気化性防錆紙 アドパック TP-810(M)アドコート
25,980税込28,578
1本
当日出荷
クラフト紙に気化性防錆剤を塗工した長期保管タイプの気化性防錆紙です。 主にカッターや包丁などの刃物や鉄鋼、自動車、各種機器などあらゆる用途に広く使用。 JIS Z 1535 に規定された試験に合格
用途長期鉄鋼用材質75g防錆紙用中性クラフト質量(kg)10防錆可能年月10~14ヶ月ロール直径(mm)Φ135RoHS指令(10物質対応)対応
アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙) アドコートアドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙)アドコート(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1袋(60枚)ほか
当日出荷
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。防錆紙がポリ袋の中にセットされているので、すぐご使用になれます。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。鉄鋼製品のサビ防止(特に気象条件の激しい輸出、表面処理前や組立て前の一時保管)材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用)形状チャック付きポリ袋入りシート質量(kg)1(袋)防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月)品質保持期間未開封3年間品質保持RoHS指令(10物質対応)対応
気化性防錆紙 アドパック GKPX-8(N) アドコート気化性防錆紙 アドパック GKPX-8(N)アドコート
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷
防錆紙にクロスを貼り合わせていることにより、紙単体の製品に比べ破れにくく強度があり重量物などの包装に適しています。 また、防湿性がございますので防錆性能に持続性が期待できます。
用途鉄鋼用材質75g/m2防錆用クラフト紙+PEラミ+PEクロス(10×10)質量(kg)20ロール直径(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻 アドコートアドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻アドコート
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷
トラスコ品番509-7606RoHS指令(10物質対応)対応
アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m200枚入 アドコートアドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m200枚入アドコート
48,980税込53,878
1袋(200枚)
4日以内出荷
トラスコ品番509-7703RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用方法(5.63MB)
アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m(200枚入) アドコートアドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m(200枚入)アドコート
45,980税込50,578
1袋(200枚)
4日以内出荷
トラスコ品番509-7631RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用方法(5.63MB)
アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚 アドコートアドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚アドコート
49,980税込54,978
1袋(200枚)
4日以内出荷
トラスコ品番509-7690RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用方法(5.63MB)
アドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻 アドコートアドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻アドコート
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
トラスコ品番509-7720RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用方法(5.63MB)

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

梱包用品