梱包用品 :「半自動」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
やわらかく手にも荷物にも優しい、全く新しいタイプのPPバンドです。バンド特有の反発を抑えているため、開梱後のかさばるバンドのゴミも結んで廃棄出来ます。やわらかくても、今お使いの自動梱包機及び半自動機でご使用いただけます。(※大型アーチ及び特注梱包機には対応出来ない場合がありますので事前テストされることをお薦めします。)。長尺巻き仕様によりバンドの交換頻度が低減、作業効率がアップします。セキスイ独自の製造技術を用いたエコ設計により「CO2排出量」を約16%削減することが出来ます。(セキスイ15.5mmJタイプと15ゆうとの比較) 国内生産品です。
用途自動梱包機用 幅(mm)15 厚さ(mm)0.58 長さ(m)3000 内径(Φmm)200(リターナブルコア) 外径(Φmm)200 破断伸度(%)25以下 引張強度(N)1200
1セット(2巻)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国産仕様のストレッチ包装機です。セキスイ最上位モデルの多機能プレストレッチ半自動包装機です。タッチパネルで簡単操作可能です。フィルム延伸プレストレッチ機能搭載機です。ボタン一つで自動包装可能です。包装物の高さも自動検出します。
用途パレット梱包物の自動ストレッチフィルム包装に トラスコ品番149-4340 高さ(mm)2696 タイプ多機能プレストレッチ 電源(V)AC200 寸法(Φmm)ターンテーブル:1650 消費電力(kW)1.5 最大荷重(kg)2000
1台
4,798,000 税込5,277,800
30日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります