セキスイ独自の技術と製法を進化させ、梱包機適正を両立させた「国産PPバンド」です。
用途段ボールなどの梱包などに
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.58
質量(kg)9
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)25以下
焼却しても塩素系ガスが発生しません。
汎用性のあるスレンダータイプです。
高品質の安定したストレッチフィルムです。
用途荷崩れ防止、汚れ防止。
材質ポリエチレン
国内で培った生産技術を活用し、軽量化を実現、なおかつ高品質の安定したバンドです。
用途小型~中型汎用梱包機に
厚さ(mm)0.58
質量(kg)9
内径(Φmm)200
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)25以下
強靭で粘着性に優れ、作業性が抜群
伸ばし易く抜群の強靭性を発揮します。
粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。
作業は手軽で簡単に出来ます。
輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。
材質ポリエチレン
長尺(800m)巻でありながら、薄肉の為軽量となっています。
薄くても、両端の折り返し加工により破れにくい構造です。
巾が狭い(420mm)為、女性でも持ちやすい形状です。
環境にも人にも優しいストレッチフィルムです。
用途力が弱い作業者(女性、高齢者など)の負担軽減に。
トラスコ品番368-4216
材質ポリエチレン(PE)
幅(mm)420
質量(kg)1.9
色クリア
長さ(m)800
厚さ(μm)5.5
紙管内径(mm)75
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。