梱包用品 :「ゼン」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HellermannTyton の伸縮性リリース可能、再利用可能固定ポール付きダブルマイナスヘッド。柔軟性により、安定した均一な圧力分散を実現します。風車、機械、ロボット、パルスチューブ、コンジットなどの移動エレメントや振動用途に最適です。プレゼンテーション、コンサート、劇場、展示会での一時的な固定に最適です。屋内使用時は長寿命。柔らかい柔軟な
仕様●長さ:580mm●幅:28 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●シリーズ:SRT58028 アズワン品番65-7426-45
1袋(10個)
28,980 税込31,878
欠品中

HellermannTyton の伸縮性リリース可能、再利用可能固定ポール付きダブルマイナスヘッド。柔軟性により、安定した均一な圧力分散を実現します。風車、機械、ロボット、パルスチューブ、コンジットなどの移動エレメントや振動用途に最適です。プレゼンテーション、コンサート、劇場、展示会での一時的な固定に最適です。屋内使用時は長寿命。柔らかい柔軟な
仕様●長さ:260mm●幅:7 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●シリーズ:SRT2607 アズワン品番65-7427-55
1袋(50個)
10,980 税込12,078
欠品中

HellermannTyton の伸縮性リリース可能、再利用可能固定ポール付きダブルマイナスヘッド。柔軟性により、安定した均一な圧力分散を実現します。風車、機械、ロボット、パルスチューブ、コンジットなどの移動エレメントや振動用途に最適です。プレゼンテーション、コンサート、劇場、展示会での一時的な固定に最適です。屋内使用時は長寿命。柔らかい柔軟な素材のため、これらのタイは、光ファイバケーブルなどの敏感なワイヤでの使用に特に適しています。さらに、移動エレメントや振動用途にも適しています。Rez シリーズはリリースして再利用できます ユニークなヘッド設計で、簡単かつ Rapid に使用できます 片手で操作できるクイックリリース機構 結束バンドは、張力がかかっていても開くことができます
仕様●長さ:260mm●幅:11 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●シリーズ:SRT26011●コード番号:215-9103 アズワン品番65-7430-70
1袋(50個)
14,980 税込16,478
欠品中

HellermannTyton の伸縮性リリース可能、再利用可能固定ポール付きダブルマイナスヘッド。柔軟性により、安定した均一な圧力分散を実現します。風車、機械、ロボット、パルスチューブ、コンジットなどの移動エレメントや振動用途に最適です。プレゼンテーション、コンサート、劇場、展示会での一時的な固定に最適です。屋内使用時は長寿命。柔らかい柔軟な素材のため、これらのタイは、光ファイバケーブルなどの敏感なワイヤでの使用に特に適しています。さらに、移動エレメントや振動用途にも適しています。Rez シリーズはリリースして再利用できます ユニークなヘッド設計で、簡単かつ Rapid に使用できます 片手で操作できるクイックリリース機構 結束バンドは、張力がかかっていても開くことができます
仕様●長さ:880mm●幅:28 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●シリーズ:SRT88028●コード番号:215-9107 アズワン品番65-7432-90
1袋(180個)
819,800 税込901,780
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton SOFTFIX シリーズ黒色リリース可能結束バンドは、熱可塑性ポリウレタン( TPU )製です。束の直径は 45 mm、長さは 180 mm、幅は 7 mm です。この結束バンドは、垂直位置でもしっかり固定されているため、スライドダウンやバンドルの紛失を防止できます。プレゼンテーション、コンサート、劇場、展示会などの一時的な固定に最適です。各パックには 16 個入りです。特長と利点固定つめ付きマイナスヘッド x 2 丸みを帯びた滑らかなエッジを持つ、弾力性と柔軟性 柔軟性により、安定した均一な圧力分散を実現します 屋内使用時は長寿命 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 非常に穏やかなバンドリング 取り外し可能で再利用可能 低温( -20 ℃ )でも柔軟性を維持 ソフトでちぎれにくくなっています 伸張強度は 57 N です UV及び天候に対する耐性用途コンジット 光ファイバケーブル 機械 エレメントの移動 脈動チューブ ロボット 振動用途に最適 風車認定HF 認定 UL 94 HB
仕様●長さ:180mm●幅:7 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●入数:16pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SOFTFIX●引張強度:57N●最大バンドル直径:45mm●コード番号:491-9526 アズワン品番65-7373-37
1袋(16個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります