小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。
包装物の大きさを選びません。
バイブレーションで溶着します。
質量(kg)2.5
電源AC100V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×240×140
バンド厚さ(mm)0.55~0.65
適合バンド幅(mm)12~16
適合バンドポリプロピレン(PP)
仕様手動引締めタイプ
トラスコ品番243-8747
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
重梱包バンド用シール金具です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)19
色グレー
紙管内径(mm)200
破断伸度(%)20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用済み PET ボトルを主原料とした重梱包用リサイクル PET バンド
「ボトル to "ボトル MAX"」で地球にやさしい PET バンド
PET ボトルのサステナブル化を目指したリサイクル製品。
循環型社会の実現に貢献!
原料の 70% 以上は回収された使用済 PET ボトルです。
再生可能素材を積極的に導入し、資源の有効利用を図りつつ、お客さまの使いやすさも考慮しながら製品開発!
PP(ポリプロピレン)バンドに比べて
耐候性に優れ、屋外での使用に適しています。
高強度・低伸度で引締め保持力が優れたバンドです。
結束後の経時変化が起きにくいため、荷物が緩みにくいです。
帯鉄に比べて
サビがでず、軽くて作業性に優れています。
使用後の取り扱いが安全で容易です。
水濡れや薬品にも強く、安心してお使いいただけます。
用途パレット梱包・輸出梱包・板紙梱包・建材・鋼板・ベール梱包・バルク梱包等
色黒
長さ(m)1100
破断伸度(%)15
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。