紙紐製の梱包バンドTRUSCO当日出荷
半自動梱包機に使える紙紐製のバンドです。
紙紐に水溶性の接着剤が含浸されていて、半自動機の熱で接着します。
廃棄の際に分別が容易になります。
プラスチックの削減をして環境対応を推進します。
用途PP製バンドの代替としてトラスコ品番207-8916幅(mm)12厚さ(mm)約1.2材質/仕上紙紐質量(kg)10.8色クラフト色長さ(m)1000引張強度(kg)約70破断伸度(%)約4.4アズワン品番64-8633-33
PPロープ(トラ)TRUSCO当日出荷
トラ柄のPPロープですので梱包だけでなく簡易的にトラロープとしても使用できます。
『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります
防錆紙王子エフテックス税込¥9,898~¥8,998~
ユニパックセイニチ(生産日本社)税込¥25,278~¥22,980~