梱包用品 :「LEDインジケーター」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型1次元CCDスキャンエンジンを内蔵。液晶画面に表示されたバーコード読取も可能。鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現し読取り位置を容易に認識可能。特殊抗菌仕様の筐体を採用し、アルコールによるふき取り清掃も可能(読み取り窓部、インジケータLED部を除く)。
センサーCCD
1個
20,980 税込23,078
9日以内出荷

オプトエレクトロニクスCCDバーコードリーダー
最大読み取り深度 600 mm (Code 39 分解能 1.0 mm)。最小分解能 0.1 mm (Code 39),最小 PCS 0.3,液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。鮮明な赤色 LED シングルラインエイミングにより,高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。従来のブザー音と LED による表示のほか,バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場,屋外でも作業効率 UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部,インジケータ LED 部を除く)。設定により,トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し,読み取りを開始することができます。
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

光学文字読み取り機能(OCR)を強化した一次元、二次元コード対応有線ハンディスキャナです。 商品の棚番やロット番号、シリアル番号、賞味期限などの英数文字を読みとって帳票作成ソフトウエアへデータを送ることができます。 読取りフォントは OCR-A、OCR-B、MSゴシック、MS明朝など数十種類の汎用的なフォントに対応しています。
仕様抗菌:JIS Z 2801 相当 (白色モデル)、(ブザー)鳴動周波数可変設定可能、バイブレータ:振動モータ (初期設定無効) 質量(g)約112 (ケーブルを除く) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4 X 60 X 153.4 出力(画像)JPEG、 BMP 保存温度(℃)-30~60 光源(読み取り)電球色LED×1個(エイミング光源)シングルバー緑色LED×1個 速度(画像取得)100fps (最大) 視野角水平: 約38.0度、 垂直: 約28.9度、 対角線: 約46.4度 使用CPUARM Cortex-A7、 Core: 800MHz 防塵・防滴IP42相当 使用電圧範囲(V)4.5~5.5 動作温度、湿度範囲-5~50℃、5~90%RH (非結露、非氷結) フォーカス(距離)標準モデル:約72mm (スキャナ先端から) 画素数(読み取り)30万画素 強度(耐落下)高さ1.8mからコンクリート床面に15回 (5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。 光量(Lx)耐外乱光:(蛍光灯)10000以下、(太陽光)100000以下 インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB (HID/COM) プラグ-A 耐静電気放電破壊なし:15kV (気中放電) 消費電流動作:340mA、 検知状態:160mA、 待機:55mA (USB) インジケータ(LED)上部パネル/サイドバー3色LED表示 最小分解能0.1mm:1次元バーコード(Code 39)、0.169mm:GS1 DataBar、 Composite Code、0.169mm:2次元コード(PDF417、 QRコード、 Data Matrix) 保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
1個
53,980 税込59,378
11日以内出荷

安心の5年保証!1次元コード対応、有線ハンディスキャナです。汎用的にご使用頂けるバーコード読取り専用のスキャナです。従来機では読み取りにくかったスクリーン上のバーコードや低輝度なスクリーン下でも読み取りを大幅に改善したため、様々なクーポンコードや決済などのバーコードも快適に読み取れます。
質量(g)約83(ケーブルを除く) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約157.8×73.9×60(突起含まず) 保存温度(℃)-30~60 機能ブザー 保証期間5年間保証 防塵・防滴IP42 バーコード幅広バーコード:最大読み取り幅65mm 動作温度(℃)‐5~50 強度1.5m (コンクリート床面)5面3サイクル自由落下。読み取りが可能なこと。 インターフェイスUSB (HID/COM) 蛍光灯耐外乱光:10000 lx 以下 コントラスト最小PCS値:0.3以上 インジケータ上部 青色LED表示 動作湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結) 読取角度(°)スキュー:β1≦30/β2≦70、 ピッチ:α≦±35、 チルト:γ≦±25 読取方式赤色LED、CCDリニアイメージャセンサ、300スキャン/秒、読取コード(1次元コード):UPC-A/E、 UPC-A Add-on、 UPC-E Add-on、 EAN-13/8、 EAN-13 Add-on、 EAN-8 Add-on、 Code 39、 Tri-Optic、 NW-7 (Codabar)、 Industrial 2 of 5、 Interleaved 2 of 5、 Code 93、 Code 128、 GS1-128、 S-Code、 MSI/Plessey、 UK/Plessey、 TELEPEN、 Matrix 2 of 5、 Chinese Post Matrix 2 of 5、 IATA、 GS1 DataBar、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、 Code 11、 Korean Postal Authority code 最小分解能0.1mm 動作電圧(V)4.5~5.5V(5.0V)/USB 保存湿度(%RH)5~90(非結露、非氷結)
1個
9,698 税込10,668
13日以内出荷

ハンディターミナルH-35 専用の充電クレードルです。
ブラック 質量(g)約170 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105×105×73 保存温度(℃)-20~60 保証期間1 年間 防塵・防滴規定なし 動作温度、湿度範囲0 ~ 50 ℃、湿度規定なし インジケータ(LED)電源LED 保存湿度(%RH)10~80(非結露)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 AndroidTM 11 ハンディターミナル「H-35」。OS にAndroidTM 11 を採用し、Qualcomm 社製2.0GHz Octa コアプロセッサを搭載することにより、よりスムーズな処理を実現しました。
仕様抗菌なし、(ブザー)スピーカ 音声SE用と通話用の2種、バイブレータ:あり、移動体読み取り規定なし、(幅広バーコード)110mm Code39 分解能0.2mm ブラック 質量(g)約287 バッテリを含む 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約160×76×15.5、最大外形:約162.4×78.4×17.6 出力(画像)規定なし 連続使用時間(時間)(電池動作)約20 保存温度(℃)-40~70 光源(読み取り)電球色LED(エイミング光源:赤色レーザダイオード) 速度(画像取得)120fps 電池(搭載)リチウムイオンバッテリ 3.7V 4300mAh 保証期間1 年間 視野角水平 約 50.0°、垂直 約 32.0°、対角 約 58.0° 使用CPUQualcomm 2.0 GHz オクタコア 防塵・防滴IP65相当 使用電圧範囲(V)3.7(リチウムイオンバッテリ) 動作温度、湿度範囲-20 ~ 50 ℃、湿度は規定なし フォーカス(距離)198mm 画素数(読み取り)1280×800 (約100万画素) 強度(耐落下)高さ180cmからコンクリート床面に20回自由落下後、動作可能なこと 光量(Lx)耐外乱光:(蛍光灯)10000、(太陽光)100000 インターフェイス無線WAN:3G WCDMA/4G LTE無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 準拠Bluetooth5.1USB3.0 (Type-C端子)NFC:ISO 14443 (Type A、Type B)、ISO 15693、Mifare、Felica (ISO/IEC 18092)nano SIMmicroSD (SDHC/SDXC) 128GB以下 耐静電気放電破壊なし:±15kV(気中放電)、±8kV(直接放電) 消費電流規定なし BluetoothBluetooth(R)5.1 インジケータ(LED)充電・通知LEDグッドリードLED 最小分解能1次元:0.076mm (Code39)GS1 Databar:0.169 mmスタック型コード:0.169mm (PDF417、GS1 DataBar Composite)2次元:0.169 mm (QRコード、Data Matrix) 保存湿度(%RH)5~95(非結露)
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります